939件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. 表面実装ハウジングソケット + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。 タイプコネクタキット シリーズHan E 定格電圧(V)500 定格電流(A)16 キット内容Housing, Insert コンタクト数6 オス・メスメス スレッドサイズM20
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

1個ほか
4,098 税込4,508
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプコネクタキット 定格電流(A)16 キット内容Hood, Insert コンタクト数16 オス・メスオス スレッドサイズM25
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様IEC61 076-3-117、IEC61 076-3-118. クイックロック製品: 812-5911、812-5895 標準バージョン: 812-5902、812-5891. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタ及びハウジング、4極、アース付き. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタとハウジングは、9~13 mmの圧着範囲を備え、Han-Quick Lock終端技術を採用しているので、特殊な工具なしで現場で組み立てることができます。標準圧着端子コネクタのバージョン(定格電力230/400 V、16 Aの5極付き)も用意しています。 標準圧着端子タイプ用のコネクタコンタクトは別売りです。. IP67等級(かん合時) 4極、アースコンタクトのレイアウト付き タイプコネクタキット シリーズHan Push Pull 定格電圧(V)690 定格電流(A)16 範囲Han キット内容ハウジング、インサート コンタクト数5 動作温度範囲(℃)-40→+80 挿抜回数500回以上 オス・メスオス
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様Han E コネクタ アセンブリ パック. 工場、生産ライン等の悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式 タイプコネクタキット シリーズHan E 定格電圧(V)500 定格電流(A)16 キット内容フード、インサート コンタクト数6 オス・メスオス スレッドサイズM20
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

コンタクト数10 シリーズHan E 定格電流(A)16 オス・メスメス タイプコネクタキット 定格電圧(V)500
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンタクト数3 シリーズHan A 定格電流(A)10 オス・メスオス タイプコネクタキット スレッドサイズM20 定格電圧(V)230→400ac キット内容フード、インサート
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = コネクタラベルインタフェースタイプ = RJ45併用可能製品 = RJ45ラベルホルダ
1個
429 税込472
7日以内出荷

仕様併用可能製品 = Har-Speed M12コネクタコンタクトタイプ = シグナル動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃取り付けタイプ = ケーブルマウント
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

コンタクト数24 シリーズHan E 定格電流(A)16 オス・メスメス タイプコネクタキット 定格電圧(V)500
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンタクト数16 シリーズHan E 定格電流(A)16 オス・メスメス タイプコネクタキット 定格電圧(V)500
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様Han A コネクタ アセンブリ パック. 悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式 タイプコネクタキット シリーズHan A 定格電圧(V)230→400ac 定格電流(A)10 キット内容フード、インサート コンタクト数4 オス・メスオス スレッドサイズM20
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付き タイプクイックロックコネクタセット シリーズHan A 定格電圧(V)230→400ac 定格電流(A)10 キット内容フード、インサート オス・メスオス スレッドサイズM20
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

コンタクト数5 シリーズHan Push Pull 定格電流(A)16 オス・メスメス タイプコネクタキット 定格電圧(V)690 キット内容ハウジング、インサート 範囲Han 仕様IEC61 076-3-117、IEC61 076-3-118. クイックロック製品: 812-5911、812-5895 標準バージョン: 812-5902、812-5891. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタ及びハウジング、4極、アース付き. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタとハウジングは、9~13 mmの圧着範囲を備え、Han-Quick Lock終端技術を採用しているので、特殊な工具なしで現場で組み立てることができます。標準圧着端子コネクタのバージョン(定格電力230/400 V、16 Aの5極付き)も用意しています。 標準圧着端子タイプ用のコネクタコンタクトは別売りです。. IP67等級(かん合時) 4極、アースコンタクトのレイアウト付き 動作温度範囲(℃)-40→+80 挿抜回数500回以上
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード. メスインサート付き シングルレバータイプ タイプコネクタキット シリーズHan A 定格電圧(V)230→400 定格電流(A)10 キット内容メスインサート、フード コンタクト数4 オス・メスメス スレッドサイズM20
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

タイプコネクタキット シリーズHan Ex 範囲Han Ex 4A キット内容フード、ハウジング、インサート コンタクト数4 オス・メスオス/メス
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷



タイプコネクタキット シリーズHan Ex 範囲Han Ex Q7 キット内容フード、ハウジング、インサート コンタクト数7 オス・メスオス/メス
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷


仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード. メスインサート付き シングルレバータイプ タイプコネクタキット シリーズHan A 定格電圧(V)230→400 定格電流(A)10 キット内容メスインサート、フード コンタクト数3P + E オス・メスメス スレッドサイズM20
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレームなし)は、背面取り付けタイプで、サイズ 24B です。 低構造で、ダブルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP65保護
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーティングHarting 丸型コネクタ
定格電圧(V)250 端子種別圧着 定格電流(A)4 材質(ハウジング)液晶ポリマー シェルサイズ14, 15 コンタクト数4 IP等級IP65、IP67 ボディ向きストレート コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーオス
1個ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。 タイプクイックロックコネクタセット シリーズHan E 定格電圧(V)500 定格電流(A)16 キット内容Hood, Insert コンタクト数16 オス・メスメス スレッドサイズPG21
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷



1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレーム付き)は、背面取り付けタイプで、サイズ 10B です。 低構造で、ダブルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP66保護
仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6825 アズワン品番65-7671-48
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = コネクタラベルホルダインタフェースタイプ = RJ45併用可能製品 = RJ45カプラ
1個
399 税込439
7日以内出荷

1個
259 税込285
翌々日出荷

仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = Han-Compact取り付けタイプ = バルクヘッド取り付けIP保護等級 = IP65シリーズ番号 = 912
1個ほか
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷


1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

仕様アクセサリー タイプ:コーディング System 適合製品:Han-Modular コネクタ 製品群:- アズワン品番65-1620-95
1個
979 税込1,077
10日以内出荷