仕様製品群:- D Sub シェルサイズ:DE ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 アクセサリー タイプ:トップ エントリー フード 色:ブラック コネクタ シェルサイズ:DE
アズワン品番65-1614-58
1個
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
仕様ポール形式 = 3Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 250 Vオス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電流 = 16A端子方法 = 圧着コンタクト材質 = 銅合金ハウジング材質 = サーモプラスチックケーブル径 = 10mmコンタクトめっき = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃シリーズ番号 = 09461
仕様ポール形式 = 3Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電流 = 16A端子方法 = 圧着コンタクト材質 = 銅合金ハウジング材質 = サーモプラスチックケーブル径 = 10mmコンタクトめっき = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃シリーズ番号 = 09462
仕様ポール形式 = 4Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 48 Vオス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電流 = 12A端子方法 = 圧着コンタクト材質 = 銅合金ハウジング材質 = サーモプラスチックケーブル径 = 10mmコンタクトめっき = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃シリーズ番号 = 09461
関連キーワード