93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様アクセサリタイプ:ケーブルシュー●オス・メス:メス●定格電流:1A●範囲:Han 100Aアキシャル、Han K●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:標準Hanフード / ハウジング●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. HanR Kアキシャルスクリューモジュール. 100 A電源回路用コンタクト x 2 最大10 mm 2 及び16 → 35 mm 2 の2つのケーブル範囲 16 mm 2 ケーブルを使用するケーブルアースシューによりもたらされるアース 挿抜回数: ≧500
1袋(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 9タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 3ボディ向き = ストレート
1個ほか
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 41タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han EEE取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 Vオス・メス = オスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 9タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 Vオス・メス = オス行数 = 3ボディ向き = ストレート
1個ほか
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 12タイプ = インサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 4ボディ向き = ストレートポール形式 = 12Pシリーズ番号 = 0912
1個ほか
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


芯数8 シース色グレー コネクタAストレートM12 IP等級IP67 ケーブル形状マルチコア
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


仕様コンタクト数 = 8タイプ = インサートシリーズ = Han A取り付けタイプ = ケーブルマウントオス・メス = オス端子方法 = IDCボディ向き = ストレートポール形式 = 8P
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷


仕様コンタクト数 = 4タイプ = Cat5プラグシリーズ = Han A取り付けタイプ = ケーブルマウントオス・メス = オス端子方法 = IDCIP保護等級 = IP65, IP67ボディ向き = アングルポール形式 = 4Pコンタクト材質 = 銅合金
1個ほか
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様コンタクト数 = 3タイプ = コネクタハウジング定格電流 = 40Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 830 Vオス・メス = メスボディ向き = ストレート
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 3タイプ = コネクタハウジング定格電流 = 40Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 830 Vオス・メス = オスボディ向き = ストレート
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 20タイプ = コネクタインサート定格電流 = 4Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 32 Vオス・メス = オス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレート
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4タイプ = コネクタインサート定格電流 = 1.5Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 50 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレート
1個ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 41タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han EEE取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4タイプ = USBモジュール定格電流 = 1Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 50 Vオス・メス = オス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 914
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷



仕様コンタクト数 = 18タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 250 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
1袋(10個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 8タイプ = メガビットコンタクト定格電流 = 10Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 50 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 4ボディ向き = ストレート
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 8タイプ = メガビットコンタクト定格電流 = 10Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 50 Vオス・メス = オス端子方法 = 圧着行数 = 2ボディ向き = ストレート
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 3/0タイプ = コネクタインサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
1袋(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 3/0タイプ = コネクタインサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 830 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
1個ほか
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 9タイプ = D-Subモジュール定格電流 = 5Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 50 Vオス・メス = オス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 914
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 20タイプ = コネクタインサート定格電流 = 4Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 32 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 3ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケル
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 3/0タイプ = コネクタインサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = オス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
1袋(10個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 12タイプ = インサート定格電流 = 7.5Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス端子方法 = はんだ行数 = 4ボディ向き = ストレートポール形式 = 12Pシリーズ番号 = 0912
1個ほか
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様コンタクト数 = 2タイプ = インサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 830 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 1ボディ向き = ストレートポール形式 = 2Pシリーズ番号 = 0912
1個ほか
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




仕様コンタクト数 = 16タイプ = インサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han ES取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = オス端子方法 = ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 16Pコンタクト材質 = 銅合金
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックモジュール定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス端子方法 = クイックロック行数 = 4ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金, 銀
1個ほか
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックモジュール定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = オス端子方法 = クイックロック行数 = 4ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金, 銀
1個ほか
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)