「ツイスト ペア 0」の検索結果
仕様アクセサリタイプ:メスインサート●オス・メス:メス●定格電流:10A●定格電圧:50 V●コンタクト数:2●シリーズ:HAN Brid●併用可能製品:シールド付きツイストペア●Han-Brid CUシリーズフィールドバスインサート. ツイストペア、オス、メスタイプ用のハイブリッドフィールドバスコネクタデータインターフェイスインサートに対応し、Han 3A標準金属及びプラスチック製フード及びハウジングを使用しています。
仕様RJ45ポート:16●伝送速度:10/100Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:24/48V dc●寸法:120 x 27.3 x 113.5mm●重量:386g●深さ:27.3mm●高さ:113.5mm●動作温度 Max:+50℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:0℃●最小電源電圧:9V dc●幅:120mm●ポート数:16●Ha-VIS eCon 2000シリーズ. アンマネージドイーサネットスイッチのHa-VIS eCon 2000ファミリは、DINレール取り付け接続に対してプラグアンドプレイのソリューションを実現します。 eCon 2000シリーズの主な利点のひとつは、構造が非常にフラットであり、前面にポートを取り付けるため、スペースに制限がある場合や、手の届きにくい場所にも設置できることです。 PoE及び光ファイバも使用可能. eCon 2000シリーズの機能特性 ノンブロッキング高速イーサネットスイッチアーキテクチャ、IEEE 802.3準拠 自動ネゴシエーション、自動極性識別、自動MDI(X)により、プラグアンドプレイのソリューションを実現 逆極性及びサージ防止 24 / 48 V dcの両方に適合する電源 転送速度10 / 100 Mbit/sのツイストペアCat. 5ケーブルにより100 mの転送距離を実現 商用温度範囲: 0 → +55 ℃、産業温度範囲: -40 → +70 ℃ エネルギー効率の良いイーサネットによりエネルギー消費量を削減 陽極酸化処理アルミのハウジング. 用途: 産業用ネットワーク構造 機械及びロボット 自動化 輸送 風力及び太陽光エネルギー 造船
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
仕様RJ45ポート:6●伝送速度:10/100Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:24V dc●寸法:25 x 132.46 x 164.4mm●重量:552g●深さ:132.46mm●高さ:164.4mm●動作温度 Max:+55 ℃, +70 ℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:-40 ℃, 0 ℃●最小電源電圧:9V dc●幅:25mm●スイッチタイプ:アンマネージド●Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernetベーシック. アンマネージドイーサネットスイッチのHa-VIS eCon 3000 Fast Ethernetファミリは、最大16基のファストイーサネットポートを装備しており、ネットワークインフラストラクチャの経済的かつ迅速な拡張、及び / 又は再構成を実現します。 細型設計のスイッチにより、DINレールのパッキング密度を大幅に高めることができます。 さまざまなタイプのRJ45と光ファイバポートの多様な組み合わせを用意しています。転送速度の自動検出(自動ネゴシエーション)や、ツイストペアデータケーブルの配線の自動検出(自動極性及び自動MDI(X))により、シンプルなプラグアンドプレイが可能です。. Fast Ethernetノンブロッキングスイッチアーキテクチャ RJ45コネクタ ワイドレンジ電源: 24 / 48 V dc サージ保護及び逆極性保護 エネルギー効率の高いイーサネットにより、エネルギー消費量を最小限に抑制 IP30保護クラス DINレール取り付け. 特長と利点. Fast Ethernetノンブロッキングスイッチアーキテクチャ RJ45コネクタ ワイドレンジ電源: 24 / 48 V dc サージ保護及び逆極性保護 エネルギー効率の高いイーサネットにより、エネルギー消費量を最小限に抑制 IP30保護クラス DINレール取り付け
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様RJ45ポート:7●伝送速度:10/100/1000Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:24 V dc, 48 V dc●寸法:25 x 114.2 x 164.4mm●重量:595.5g●深さ:114.2mm●高さ:164.4mm●動作温度 Max:+70℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:-40℃●最小電源電圧:9V dc●幅:25mm●Ha-VIS eCon 3000フルイーサネットベーシック. Ha-VIS eCon 3000フルギガビットのアンマネージドイーサネットスイッチファミリは、最大7ギガビットのイーサネットポートを備えています。 このスイッチでは、高帯域幅要件のネットワークインフラストラクチャに対するコスト効率の高い迅速な拡張や再構成が可能です。 細型設計のスイッチにより、DINレールのパッキング密度を高めることができます。 RJ45と光ファイバのケーブルをさまざまに組み合わせた各種スイッチが用意されています。 伝送速度の自動検出及びツイストペアデータケーブルの配線により、シンプルなプラグアンドプレイ接続が可能です。. 特長と利点:. IEEE802.3に準拠したフルギガビットイーサネットノンブロッキングスイッチアーキテクチャ 2-7イーサネットポート(RJ45 / 光ファイバポート) 商用温度範囲: 0 → +55 ℃、産業用温度範囲: -40 → +70 ℃ ジャンボフレーム(10 kB)に対応 幅広い電源: 24 / 48 V dc サージ保護及び逆極性保護 エネルギー効率の高いイーサネットにより、エネルギー消費量を最小限に抑制 最適化されたDINレールブラケット. 用途. 機械及びロボット 自動化 産業用ネットワークインフラストラクチャ 風力及び太陽光エネルギー 輸送 造船
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷