仕様オス・メス:メス to メス, メス to オス●ボディ向き:ストレート●ポート数:3●シリーズ:Han-Port●Han Port ITモジュール. 普及しているほとんどのIT接続に対応するHan Portモジュールです。
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:メスインサート●オス・メス:メス●定格電流:10A●定格電圧:50 V●コンタクト数:2●シリーズ:HAN Brid●併用可能製品:シールド付きツイストペア●Han-Brid CUシリーズフィールドバスインサート. ツイストペア、オス、メスタイプ用のハイブリッドフィールドバスコネクタデータインターフェイスインサートに対応し、Han 3A標準金属及びプラスチック製フード及びハウジングを使用しています。
仕様アクセサリタイプ:高密度Quintax(メス)●オス・メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:50 V●コンタクト数:8●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:コンタクトモジュール x 2●Han-Brid Quintaxインサート及びコンタクト. Han-Bridシリーズのモジュール、インサートなどと合わせて使用する包括的なコンタクト及びインサート製品を、Han 3Aハウジング及びフードと組み合わせて使用できます。. 4本又は8本のシールド付きワイヤを終端処理可能 導体(2ペアSTP) 同軸ケーブルを広い直径で終端処理 すべての4線バスシステムに最適 3 → 9.5 mmのシールド付きケーブル導体径に最適
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
タイプコネクタキット
コンタクト数3
オス・メスメス
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. 表面実装ハウジングソケット + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。
タイプコネクタキット
シリーズHan E
定格電圧(V)500
定格電流(A)16
キット内容Housing, Insert
コンタクト数6
オス・メスメス
スレッドサイズM20
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
コンタクト数10
シリーズHan E
定格電流(A)16
オス・メスメス
タイプコネクタキット
定格電圧(V)500
コンタクト数24
シリーズHan E
定格電流(A)16
オス・メスメス
タイプコネクタキット
定格電圧(V)500
コンタクト数16
シリーズHan E
定格電流(A)16
オス・メスメス
タイプコネクタキット
定格電圧(V)500
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード. メスインサート付き シングルレバータイプ
タイプコネクタキット
シリーズHan A
定格電圧(V)230→400
定格電流(A)10
キット内容メスインサート、フード
コンタクト数4
オス・メスメス
スレッドサイズM20
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
コンタクト数5
シリーズHan Push Pull
定格電流(A)16
オス・メスメス
タイプコネクタキット
定格電圧(V)690
キット内容ハウジング、インサート
範囲Han
仕様IEC61 076-3-117、IEC61 076-3-118. クイックロック製品: 812-5911、812-5895 標準バージョン: 812-5902、812-5891. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタ及びハウジング、4極、アース付き. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタとハウジングは、9~13 mmの圧着範囲を備え、Han-Quick Lock終端技術を採用しているので、特殊な工具なしで現場で組み立てることができます。標準圧着端子コネクタのバージョン(定格電力230/400 V、16 Aの5極付き)も用意しています。 標準圧着端子タイプ用のコネクタコンタクトは別売りです。. IP67等級(かん合時) 4極、アースコンタクトのレイアウト付き
動作温度範囲(℃)-40→+80
挿抜回数500回以上
タイプコネクタキット
シリーズHan Ex
範囲Han Ex 4A
キット内容フード、ハウジング、インサート
コンタクト数4
オス・メスオス/メス
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
タイプコネクタキット
シリーズHan Ex
範囲Han Ex 8D
キット内容フード、ハウジング、インサート
コンタクト数8
オス・メスオス/メス
タイプコネクタキット
シリーズHan Ex
範囲Han Ex Q7
キット内容フード、ハウジング、インサート
コンタクト数7
オス・メスオス/メス
1個
¥15,980
税込¥17,578
取扱い終了
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード. メスインサート付き シングルレバータイプ
タイプコネクタキット
シリーズHan A
定格電圧(V)230→400
定格電流(A)10
キット内容メスインサート、フード
コンタクト数3P + E
オス・メスメス
スレッドサイズM20
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。
タイプクイックロックコネクタセット
シリーズHan E
定格電圧(V)500
定格電流(A)16
キット内容Hood, Insert
コンタクト数16
オス・メスメス
スレッドサイズPG21
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = メスねじロックシリーズ = D-Sub
オス・メスメス
ボディ向きストレート
ピッチ(mm)2.77
定格電流(A)2
仕様オス・メス = メス向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金併用可能製品 = DIN41612 Type M Female Connectorシリーズ = 09 03取り付けタイプ = ケーブルマウント最大接触抵抗 = 20mΩ動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃定格電流 = 6A
仕様コンタクト数:2 (電源 / 同軸)、5 (信号)●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●取り付け用ハードウェア:取り付け穴●定格電流:40A●Hartingミックスコンタクト基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装ミックスコンタクトD-Subプラグ / ソケットコネクタ(PL3性能等級)です。 D-Subソケットコネクタ(品番 ; 865-8335 865-8335 )は、7W2コンタクト構成(40 Aパワーコンタクト付)です。また、3.01 mmの取り付け穴を備えています。 D-Subソケットコネクタ(品番 ; 865-8310 865-8310 )は、2W2コンタクト構成(40 Aパワーコンタクト付)です。また、スズめっきシェル(デインプル加工)、クリンチナット、基板保持用のブラケットと基板ロック、及びM3取り付けねじ穴を備えています。 D-Subプラグコネクタ(品番 ; 865-8339 865-8339 )は、3W3コンタクト構成(20 Aパワーコンタクト付)です。また、スズめっきシェル(デインプル加工)、クリンチナット、基板保持用のブラケットと基板ロック、及び4-40 UNC取り付け穴を備えています。
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
シリーズHan-Modular
オス・メスメス
仕様Han小型フード、TE / SE. Hartingのこのフードは、Han-Compactモジュラコネクタ向けです。 ダブルロックレバーにより、このポリカーボネート製カバーは、かん合時に高レベルの侵入保護を実現します。 このHan-Compactには、トップエントリとサイドエントリの2つのケーブルエントリが用意されています。. 特長と利点:. M20サイズ IP65 最低動作温度: -40 ℃ 最高動作温度: +125 ℃
タイプコネクタフード
シリーズHan-Compact
範囲Han
コンタクト数2
オス・メスメス
スレッドサイズM20
仕様コンタクト数 = 15オス・メス = メス行数 = 2ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだローディング列 = z/dタイプ = H15取り付けタイプ = スルーホールクラス評価 = C1定格電流 = 15A
仕様コンタクト数 = 62オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.41mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCメスねじロック / 基板ロック定格電流 = 2Aハウジング材質 = 鋼長さ = 69.8mm幅 = 12.93mm深さ = 22.3mm寸法 = 69.8 x 12.93 x 22.3mmコンタクト材質 = 銅合金
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ