仕様オス・メス = メスコンタクトめっき = 金ケーブルサイズ = 24 AWG、26 AWG、28 AWG、30 AWGコンタクトタイプ = 同軸シリーズ = D-Sub Mixed端子方法 = 圧着長さ = 22.95mmシリーズ番号 = 0969
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスコンタクトめっき = 金コンタクトタイプ = 同軸シリーズ = D-Sub Mixed端子方法 = 圧着, はんだ長さ = 23mmシリーズ番号 = 0969
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:ターミネーター コネクタ 本体 スタイル:ストレート ターミネーター インピーダンス:50Ω コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:- 製品群:-
アズワン品番65-1520-71
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:ジャック 製品群:-
アズワン品番65-1487-94
1個
¥4,098
税込¥4,508
10日以内出荷
長さ(mm)22.5
タイプ同軸
シリーズD-Sub
端子の種類圧着/はんだ
材質(コンタクト)/処理銅合金/金メッキ
コンタクトサイズ188 AU/316 U/RG 174 U
オス・メスオス
最大接触抵抗(mΩ)≦10
仕様アクセサリー タイプ: コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 コネクタ 本体 スタイル:- 同軸終端:- インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:-
アズワン品番65-1488-20
1個
¥1,698
税込¥1,868
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:ターミネーター コネクタ 本体 スタイル:ストレート ターミネーター インピーダンス:50Ω コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:- 製品群:-
アズワン品番65-1520-72
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
仕様コンタクト数:2 (電源 / 同軸)、5 (信号)●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:鋼●定格電流:5A●寸法:39.1 x 12.5 x 16.7mm●深さ:16.7mm●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. 信号圧着コンタクト用ミックスシェル. すずめっき金属シェル フランジ、スルーホール3.1 mm
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様コンタクト数:10 (信号)、3 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:鋼●定格電流:5A●寸法:53 x 12.5 x 16.7mm●深さ:16.7mm●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. 信号圧着コンタクト用ミックスシェル. すずめっき金属シェル フランジ、スルーホール3.1 mm
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
仕様コンタクト数:6 (電源 / 同軸)、7 (信号) 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:13W6 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 コンタクトめっき:金 、 コンタクト材質:銅合金 、 幅:12.5mm 、 深さ:14.5mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Harting 同軸オスコンタクト(メスコネクタ用)です。ストレート 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:同軸コンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8229
アズワン品番65-7630-31
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
仕様コンタクト数:20 (信号)、3 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:25W3●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●幅:12.5mm●深さ:14.3mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様コンタクト数:17 (信号)、7 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:24W7●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●幅:15.4mm●寸法:66.9 x 15.4 x 14.3mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様コンタクト数:20 (信号)、3 (電源 / 同軸)●オス・メス:メス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●取り付けタイプ:パネルマウント●ハウジング材質:鋼●定格電流:5A●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●幅:12.5mm●深さ:12.6mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様コンタクト数:15 (信号)、2 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:17W2●ハウジング材質:鋼●定格電流:5A●コンタクト材質:銅合金●幅:12.5mm●深さ:14.1mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様コンタクト数:32 (信号)、4 (電源 / 同軸) 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:36W4 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 コンタクトめっき:金 、 コンタクト材質:銅合金 、 幅:15.4mm 、 深さ:14.3mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
オスコネクタ用の Harting 同軸コンタクトです。メスコンタクト 銅合金
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●コード番号:229-8236
アズワン品番65-7621-73
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
この Harting 同軸コンタクトは、ローレット加工エリアとストレートに、オスコネクタ用の最大 1.4 A の動作電流に対応します。メスコンタクト 銅合金
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●コード番号:229-8239
アズワン品番65-7660-59
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
仕様アクセサリー タイプ:ダストキャップ チェーン付き 適合製品:N / UHF タイプ RF 同軸 メス コネクタ コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 製品群:-
アズワン品番65-1520-70
1個
¥989
税込¥1,088
8日以内出荷
仕様Harting同軸コンタクト取り外し工具、DIN41612タイプMコネクタ. この同軸コンタクト取り外し工具は、DIN41612オス / メスタイプMコネクタから特殊コンタクトを取り外す場合に使用する製品です。 品番 ; 865-8379 865-8379 は、交換用取り外し可能ジャケットです。
全長(mm)30
シリーズType M
コンタクト形状DIN41612コンタクト
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
ケーブル六角、2.7 mm、3.3 mm、4.5 mm
コネクタ(圧着コネクタ)D-Sub同軸コンタクト
1個
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ