商品豆知識
仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = M12ケーブルサイズ = 26 → 22 AWG端子方法 = 圧着併用可能製品 = 丸型コネクタコンタクトタイプ = 回転長さ = 16.5mmコンタクトめっき = 金, ニッケル, ニッケルりんコンタクト材質 = 銅合金
仕様●har-speed M12アクセサリ●コード番号:190-3391
アズワン品番65-7752-83
1袋(100個)
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
仕様オス・メス = オスコンタクトサイズ = 0.8mmケーブルサイズ = 26 → 22 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Circular connectors M12併用可能製品 = M12プッシュプルコネクタ長さ = 14.8mmコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = ケーブルマウント
1袋(10個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:28→ 24 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3389
アズワン品番65-7748-45
1袋(100個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:22→ 18 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3384
アズワン品番65-7660-30
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:26→ 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3388
アズワン品番65-7660-36
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
。Harting M12圧着コンタクト。Hartingのこの丸型圧着コンタクトは、銅合金製で、M12プッシュプルコネクタと併用されます。
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:0.8mm●適合電線サイズ:26→ 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:M12●併用可能製品:M12プッシュプルコネクタ●長さ:14.8mm●コンタクト材質:銅合金●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3362
アズワン品番65-7759-99
1袋(100個)
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:22→ 18 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3381
アズワン品番65-7753-28
1袋(100個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:24→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3387
アズワン品番65-7551-93
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:26→ 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3385
アズワン品番65-7660-35
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:24→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3383
アズワン品番65-7759-98
1袋(100個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Harting ピンHarting D-Sub 標準シリーズオスピンコンタクトは、コンタクトサイズが 1.0 mm で、ワイヤサイズが 22 → 26 AWG です。このコンタクトはニッケル製で、ニッケルめっきに金めっきが施されています。D-Sub コネクタと併用できます。 注: 関連する圧着工具については、693-1137 を参照してください。ロケータ工具については、747-1670 を参照してください Han R M12 また、センサやアクチュエータをすばやく配線できるすぐに使用できる M12 システムケーブル製品も用意されています。特長と利点圧着終端 長さは 14.2 mm です
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:26 → 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:755-3854
アズワン品番65-7502-91
1袋(25個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
Harting 圧着端子(メスコネクタ用)は、最大動作電流が 20 A ですメスコンタクト 銅合金
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:12AWG●コード番号:229-8234
アズワン品番65-7620-85
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Harting 圧着端子(メスコネクタ用)は、最大動作電流が 10 A ですメスコンタクト 銅合金
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:229-8233
アズワン品番65-7620-84
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
この Harting 同軸コンタクトは、ローレット加工エリアとストレートに、オスコネクタ用の最大 1.4 A の動作電流に対応します。メスコンタクト 銅合金
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●コード番号:229-8239
アズワン品番65-7660-59
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
オスコネクタ用の Harting 端子の動作電流は最大 10 A ですオスコンタクト 銅合金
仕様●オス/メス:オス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:229-8222
アズワン品番65-7626-57
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
オスコネクタ用の Harting 同軸コンタクトです。メスコンタクト 銅合金
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●コード番号:229-8236
アズワン品番65-7621-73
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
オスコネクタ用の Harting 端子の動作電流は最大 40 A ですオスコンタクト 銅合金
仕様●オス/メス:オス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:8AWG●コード番号:229-8224
アズワン品番65-7627-73
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
オスコネクタ用の Harting 端子の動作電流は最大 20 A ですオスコンタクト 銅合金
仕様●オス/メス:オス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:12AWG●コード番号:229-8223
アズワン品番65-7658-37
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様Har-Bus 64 HMエッジコネクタ. Harting Har-Bus 64ハードメトリックコネクタは、さまざまなPCI用途に適しています。このハードメトリックコネクタは、制御システムや産業用コンピュータシステム向けの高速コネクタ用途に適合するように設計されています。 Har-Bus HMコネクタはすべてプレスイン技術に対応しています。. 2 mmピッチ 定格電流: 1 A @ 70 ℃ (80 %ディレーティング) テスト電圧: 750 V ac (最小)
シリーズhar-bus 64
端子種別圧着
接触抵抗(mΩ)(最大)20
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+125
ワイヤー(最小)0.09mm2、28AWG、(最大)20AWG
オス・メスメス
併用可能製品har-bus 64コネクタハウジング
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
仕様●シリーズ:Han E●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●定格電圧:830 V●定格電流:16A●オス/メス:オス●コード番号:190-3380
アズワン品番65-7664-20
1袋(100個)
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han CD、Han Com、Han D、Han DD、Han DDD、Han Q、R15●定格電圧:250 V●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:190-3363
アズワン品番65-7660-31
1袋(100個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●定格電圧:250 V●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.14mm2●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:190-3369
アズワン品番65-7667-76
1袋(100個)
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
仕様●シリーズ:Han E●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han Com、Han E、Han EE、Han EEE、Hanモジュラ70Aハイブリッド●定格電圧:500 V●定格電流:16A●適合電線サイズmm2 Min:2.5mm2●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:190-3367
アズワン品番65-7770-80
1袋(100個)
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han CD、Han Com、Han D、Han DD、Han DDD、Han Q●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.14mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.37mm2●結線方法:圧着●コード番号:190-3375
アズワン品番65-7726-99
1袋(100個)
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
仕様●シリーズ:Han E●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●定格電圧:830 V●定格電流:16A●オス/メス:オス●コード番号:190-3379
アズワン品番65-7664-19
1袋(100個)
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●定格電圧:250 V●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.14mm2●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:190-3370
アズワン品番65-7772-76
1袋(100個)
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
。電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
仕様●シリーズ:Han E●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han Com、Han E、Han EE、Hanモジュラ70Aハイブリッド●定格電圧:830 V●定格電流:16A●オス/メス:オス●コード番号:190-3378
アズワン品番65-7663-99
1袋(100個)
¥9,398
税込¥10,338
欠品中
電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:2.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3377
アズワン品番65-7717-41
1袋(100個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han CD、Han Com、Han D、Han DD、Han DDD、Han Q、R15●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.14mm2●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:190-3373
アズワン品番65-7759-57
1袋(100個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
。電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han CD、Han Com、Han D、Han DD、Han DDD、Han Q●定格電圧:250 V●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:190-3353
アズワン品番65-7659-90
1袋(100個)
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han CD、Han Com、Han D、Han DD、Han DDD、Han Q●定格電圧:250 V●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:190-3364
アズワン品番65-7660-32
1袋(100個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han CD、Han Com、Han D、Han DD、Han DDD、Han Q、R15●定格電圧:250 V●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:190-3352
アズワン品番65-7718-89
1袋(100個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
定格電圧(V)250
端子種別圧着
定格電流(A)4
材質(ハウジング)液晶ポリマー
シェルサイズ14, 15
コンタクト数4
IP等級IP65、IP67
ボディ向きストレート
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーオス
関連キーワード
1
2
3
4
次へ