38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質アルミダイカスト サイズ6B 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ6B タイプパネル取付けハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65
1個
4,260 税込4,686
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ10B タイプパネル取付けハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65
1個
5,497 税込6,047
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ16A 使用温度範囲(℃)-40~+125 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M32 材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ24B タイプ中継用ハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ダブルロックレバー IP等級IP65
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

材質アルミダイカスト サイズ16B 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズ3A 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP44
1個ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M25 材質ポリプロピレン タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)EPDM/TPE RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ねじロック IP等級IP67(ロック状態)
1個
5,588 税込6,147
7日以内出荷

材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化 サイズ6B タイプパネル取付けハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP66
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(フード/ハウジング)ポリアミド (PA) サイズ1A 使用温度範囲(℃)-30~+90 材質(シール)TPE RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65
1個
879 税込967
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20 材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ10B タイプボックス型ハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20 材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ10B タイプボックス型ハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

材質ポリカーボネート (PC) サイズModular ECO タイプパネル取付けハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+85 材質(シール)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法スナップインラッチ IP等級IP65
1個ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様(バージョン)トップエントリー 材質ポリカーボネート (PC) サイズModular ECO タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+85 材質(シール)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法スナップインラッチ IP等級IP65
1個ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(フード/ハウジング)亜鉛ダイカスト サイズModular Compact 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65(ロック状態)
1個ほか
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(フード/ハウジング)亜鉛ダイカスト サイズModular Compact タイプキャリアフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65(ロック状態)
1個ほか
3,898 税込4,288
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)PG21 材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ16B タイプボックス型ハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M25 材質ポリプロピレン タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)EPDM/TPE RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ねじロック IP等級IP67(ロック状態)
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ24B タイプパネル取付けハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化 サイズ24B 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP66
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化 サイズ10B タイプパネル取付けハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP66
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ32A タイプパネル取付けハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ダブルロックレバー IP等級IP65
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

材質亜鉛ダイカスト サイズ3A タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP44
1個ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品ケーブルグランド付き 材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化 サイズ10B タイプボックス型ハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP66
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)PG21 材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ24B タイプボックス型ハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ダブルロックレバー IP等級IP65
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

サイズ1A タイプインサート 使用温度(℃)-30~+90 保護等級IP20 材質(インサート)ポリアミド (PA) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

サイズ3A タイプパネル取付けハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP44
1個ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ タイプパネル取付けハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ16B タイプパネル取付けハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ10A 使用温度範囲(℃)-40~+125 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)FPM RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP66
1個
10,290 税込11,319
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化 タイプパネル取付けハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ダブルロックレバー IP等級IP65
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品ケーブルグランド付き 材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化 サイズ6B タイプボックス型ハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP66
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M32 材質アルミダイカスト 形状高背タイプ サイズ16B タイプボックス型ハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)PG16 材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ10B タイプボックス型ハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20 材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ6B タイプボックス型ハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 形状ストレート型 サイズ3A タイプパネル取付けハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)PTFE RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP44
1袋(10個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷