QoS対応(EtherNet/IP・PROFINETパケットや上位PLC・スイッチなどで設定した優先タグを自動判別し、優先処理)、、冗長電源、メタル筐体、IP30
電圧(V)DC12~48/AC18~30
保護等級IP30
動作温度範囲(℃)-20~60
仕様MTBF(平均故障間隔)2,860,000h
取付方式DINレール取付
温度範囲(℃)-40~+70
電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5 x 113.5 x 27.3
保護等級IP30
安全規格CE、その他の規格取得も準備中
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート100M x 5, flat type、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair)
1個
特価
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
仕様MTBF(平均故障間隔)2,530,000h
取付方式DINレール取付
温度範囲(℃)0 ~ +55
電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.0 x 113.5 x 27.3
保護等級IP30
安全規格CE、その他の規格取得も準備中
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート100M x 8, flat type、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair)
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
仕様MTBF(平均故障間隔)2,160,000h
取付方式DINレール取付
温度範囲(℃)0 ~ +55
電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.0 x 142.0 x 107.5
保護等級IP30
安全規格CE、その他の規格取得も準備中
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート100M x 8、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair)
1個
¥49,980
税込¥54,978
27日以内出荷
仕様MTBF(平均故障間隔)630,000h
取付方式DINレール取付
温度範囲(℃)0 ~ +55
電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.0 x 142.0 x 107.5
保護等級IP30
安全規格CE、その他の規格取得も準備中
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートPoE x 4, 1G x 3、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / 1000BASE-T EEE / RJ45(twisted pair), PoE+ with 34.2watts per port
1個
¥109,800
税込¥120,780
27日以内出荷
仕様MTBF(平均故障間隔)1,970,000h
取付方式DINレール取付
温度範囲(℃)0 ~ +55
電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.0 x 142.0 x 107.5
保護等級IP30
安全規格CE、その他の規格取得も準備中
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート1G x 5、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / 1000BASE-T EEE / RJ45(twisted pair)
1個
¥59,980
税込¥65,978
27日以内出荷
仕様MTBF(平均故障間隔)850,000h
取付方式DINレール取付
温度範囲(℃)0 ~ +55
電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.0 x 142.0 x 107.5
保護等級IP30
安全規格CE、その他の規格取得も準備中
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート1G x 7、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / 1000BASE-T EEE / RJ45(twisted pair)
1個
¥76,980
税込¥84,678
27日以内出荷
仕様MTBF(平均故障間隔)1,140,000h
取付方式DINレール取付
温度範囲(℃)0 ~ +55
電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.0 x 142.0 x 107.5
保護等級IP30
安全規格CE、その他の規格取得も準備中
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートPoE x 4, 100M x 4、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair), PoE+ with 34.2watts per port
1個
¥89,980
税込¥98,978
27日以内出荷
電圧12-48VDC/18-30VAC
ポート数5 x 10/100/1000BASET(X)
保護等級IP30
動作温度(℃)-40~+75
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ45
1個
¥24,980
税込¥27,478
47日以内出荷
電圧12-48VDC/18-30VAC
ポート数8 x 10/100BASET(X)
保護等級IP30
動作温度(℃)-10~+60
ネットワークタイプポート:QoSなし
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ45
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
産業用イーサネットスイッチM12コネクタタイプ
電圧24VAC/DC
タイプアンマネージド
ポート数8 x 10/100BASE-T(X)
保護等級IP65
動作温度(℃)-40~+75
ネットワークタイプポート:QoS:Ethernet/IP、 PROFINET
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートM12
1箱(50個)
¥3,298,000
税込¥3,627,800
6日以内出荷
電圧24VAC/DC
タイプアンマネージド
ポート数8 x 10/100BASE-T(X)
保護等級IP65
動作温度(℃)-40~+75
ネットワークタイプポート:QoS:機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートM12
1個
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
産業用イーサネットスイッチM12コネクタタイプ
電圧24VDC
タイプアンマネージド
ポート数8 x 10/100/1000BASE-T(X)
保護等級IP65
動作温度(℃)-40~+75
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートM12
1箱(50台)
¥4,998,000
税込¥5,497,800
6日以内出荷
電圧12-48VDC/18-30VAC
ポート数5 x 10/100/1000BASET(X)
保護等級IP30
動作温度(℃)-10~+60
ポートRJ45
電圧12-48VDC/18-30VAC
ポート数5 x 10/100BASET(X)
保護等級IP30
動作温度(℃)-10~+60
ネットワークタイプポート:QoS:Ethernet/IP、 PROFINET
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ45
1箱(50台)
¥499,800
税込¥549,780
73日以内出荷
電圧12-48VDC/18-30VAC
ポート数8 x 10/100BASET(X)
保護等級IP30
動作温度(℃)-10~+60
ネットワークタイプポート:QoS:Ethernet/IP、 PROFINET
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ45
1箱(50個)
¥759,800
税込¥835,780
欠品中
Harting T1 SPE 銅線ケーブルには、Harting T1 産業用オーバーモールドコネクタが両側にあります。長さは最大 15 メートルです。絶縁被覆材は PUR (ポリウレタン)製です。ハロゲンフリーです。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 保護クラスIP20 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 耐油性と難燃性を備えています
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:T1 産業用 SPE●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:T1 産業用 SPE●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:15m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:難燃性●保護等級:IP20●定格電圧:60 V dc●コード番号:203-9060
アズワン品番65-7468-76
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
。Harting RJ45 コネクタHarting RJ 産業用シリーズ Cat6A 10 G オス RJ45 コネクタは、ケーブル取り付けシールド付きプラグです。コンパクト設計の 8 極イーサネットデータコネクタです。このコンパクトなコネクタセットは、HARAX を使用して現場で組み立てて、工具なしで簡単にIDC 終端ができます。嵌合面を備え、データ転送速度は1/10 Gbイーサネットです。ハウジングは黒色ポリアミド製で、360 ° コンタクトで完全にシールドされています。 注: ケーブルは付属していません特長優れた品質 高信頼性 挿抜回数:750 回以上 最大導体径:1.6 mm 極数:8 使用温度範囲:-40℃ → 70℃認定ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 EN 50173-1 IEC 11801 IP20 等級
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:ケーブルマウント●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●IP保護等級:IP20●長さ:16.11mm●幅:13.7mm●深さ:57mm●シリーズ:RJ Industrial●コンタクト材質:ニッケル●表面処理:コンタクト:金●コード番号:714-8544
アズワン品番65-7790-90
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
芯数8
シース色グレー
コネクタAストレートM12
IP等級IP67
ケーブル形状マルチコア
仕様IEC 61076-2-101. M12パネルフィードスルーシングルエンドコードセット. Hartingフィードスルーパネルコネクタ(リード線付)には、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプが用意されており、またBコーディング及びDコーディングパネルコネクタには、4極タイプしか用意されていません。 この耐久性に優れたパネル取り付けコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 このパネル取り付けコネクタは、末端の0.5 mが被覆加工されていない、マルチカラーのリード線となっています。. 特長. IP67定格 コーディングタイプ: A、B、D リード線: 0.5 m
長さ(m)0.5
コネクタAストレートM12
コネクタB未処理終端
IP等級IP67
ケーブル形状マルチコア
材質(シース)ポリウレタン(PUR)
芯数4
断面積(mm2)0.34
ケーブル形状マルチコア
仕様IEC 61076-2-101. M12 Aコーディングシングルエンドコネクタコードセット. Hartingの包括的なストレート / アングルケーブルコネクタ(オス / メス)コードセット製品は、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプで、リード線付きとなっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 2 / 5 / 10 mのグレーのPVCケーブル又は黒色のPURケーブルが用意されており、片側のみストレート又はアングルM12ケーブルコネクタで終端処理が施されています。. 特長. ファストイーサネット及びギガビットイーサネットタイプを用意 コードセット長: 1、2、5、10 m IP67等級
長さ(m)2
芯数12
動作温度(℃)(Min)-30
コンタクト数(コネクタA)12
シース色グレー
断面積(mm2)0.14
コネクタAストレートM12
コネクタB未処理終端
IP等級IP67
ケーブル形状マルチコア
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様IEC 61076-2-101. M12 Aコーディングシングルエンドコネクタコードセット. Hartingの包括的なストレート / アングルケーブルコネクタ(オス / メス)コードセット製品は、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプで、リード線付きとなっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 2 / 5 / 10 mのグレーのPVCケーブル又は黒色のPURケーブルが用意されており、片側のみストレート又はアングルM12ケーブルコネクタで終端処理が施されています。. 特長. ファストイーサネット及びギガビットイーサネットタイプを用意 コードセット長: 1、2、5、10 m IP67等級
長さ(m)10
材質(シース)塩化ビニール(PVC)
芯数8
コンタクト数(コネクタA)8
シース色グレー
断面積(mm2)0.25
コネクタAストレートM12
コネクタB未処理終端
IP等級IP67
ケーブル形状マルチコア
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
仕様RJ45ポート:16●伝送速度:10/100Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:24/48V dc●寸法:120 x 27.3 x 113.5mm●重量:386g●深さ:27.3mm●高さ:113.5mm●動作温度 Max:+50℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:0℃●最小電源電圧:9V dc●幅:120mm●ポート数:16●Ha-VIS eCon 2000シリーズ. アンマネージドイーサネットスイッチのHa-VIS eCon 2000ファミリは、DINレール取り付け接続に対してプラグアンドプレイのソリューションを実現します。 eCon 2000シリーズの主な利点のひとつは、構造が非常にフラットであり、前面にポートを取り付けるため、スペースに制限がある場合や、手の届きにくい場所にも設置できることです。 PoE及び光ファイバも使用可能. eCon 2000シリーズの機能特性 ノンブロッキング高速イーサネットスイッチアーキテクチャ、IEEE 802.3準拠 自動ネゴシエーション、自動極性識別、自動MDI(X)により、プラグアンドプレイのソリューションを実現 逆極性及びサージ防止 24 / 48 V dcの両方に適合する電源 転送速度10 / 100 Mbit/sのツイストペアCat. 5ケーブルにより100 mの転送距離を実現 商用温度範囲: 0 → +55 ℃、産業温度範囲: -40 → +70 ℃ エネルギー効率の良いイーサネットによりエネルギー消費量を削減 陽極酸化処理アルミのハウジング. 用途: 産業用ネットワーク構造 機械及びロボット 自動化 輸送 風力及び太陽光エネルギー 造船
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
仕様RJ45ポート:7●伝送速度:10/100/1000Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:24 V dc, 48 V dc●寸法:25 x 114.2 x 164.4mm●重量:595.5g●深さ:114.2mm●高さ:164.4mm●動作温度 Max:+70℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:-40℃●最小電源電圧:9V dc●幅:25mm●Ha-VIS eCon 3000フルイーサネットベーシック. Ha-VIS eCon 3000フルギガビットのアンマネージドイーサネットスイッチファミリは、最大7ギガビットのイーサネットポートを備えています。 このスイッチでは、高帯域幅要件のネットワークインフラストラクチャに対するコスト効率の高い迅速な拡張や再構成が可能です。 細型設計のスイッチにより、DINレールのパッキング密度を高めることができます。 RJ45と光ファイバのケーブルをさまざまに組み合わせた各種スイッチが用意されています。 伝送速度の自動検出及びツイストペアデータケーブルの配線により、シンプルなプラグアンドプレイ接続が可能です。. 特長と利点:. IEEE802.3に準拠したフルギガビットイーサネットノンブロッキングスイッチアーキテクチャ 2-7イーサネットポート(RJ45 / 光ファイバポート) 商用温度範囲: 0 → +55 ℃、産業用温度範囲: -40 → +70 ℃ ジャンボフレーム(10 kB)に対応 幅広い電源: 24 / 48 V dc サージ保護及び逆極性保護 エネルギー効率の高いイーサネットにより、エネルギー消費量を最小限に抑制 最適化されたDINレールブラケット. 用途. 機械及びロボット 自動化 産業用ネットワークインフラストラクチャ 風力及び太陽光エネルギー 輸送 造船
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
関連キーワード