RevPi拡張用デジタル入力14点/出力14点 DIOモジュール
付属品ベースモジュール接続用ブリッジコネクタ x 1、14pin ソケットコネクタ x 2
適合ベースモデル:RevPi Core 3、RevPi Connect
電源(V)DC 24
保護等級IP20
入出力点数入力/出力:14点/14点
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
Revolution Pi Core S eMMC32GBバージョンは、クロックレート1.5 GHzのクワッドコアArm Cortex-A72プロセッサを搭載。1GBのLPDDR4 RAMを備えています。電源用の4極ねじ式端子コネクタ×1で最大消費電力は10 Wです。
仕様搭載Raspberry Pi:Compute Module 4S(CM4S)
質量(g)115
使用温度範囲(℃)‐25~55
保護等級IP20
電源(DC-V)12~24
内蔵RAMオンボードeMMC 32GB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
Revolution Pi Connect S eMMC32GBバージョンは、クロックレート1.5 GHzのクワッドコアArm Cortex-A72プロセッサを搭載。1GBのLPDDR4 RAMを備えています。電源用の4極ねじ式端子コネクタ×1で最大消費電力は20 Wです。
仕様搭載Raspberry Pi:Compute Module 4S(CM4S)
質量(g)224
使用温度範囲(℃)‐25~55
保護等級IP20
電源(DC-V)12~24
内蔵RAMオンボードeMMC 32GB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
関連キーワード