20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーティングHan 3Aコネクタ(ネジ端子)
エコ商品
形状ストレート サイズ3A 種類角型 極数3 定格電圧(V)230/400 定格電流(A)10 導体断面積(mm2)0.75~1.5 材質(コンタクト)銅合金/銀メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ねじ
1袋(10個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保護等級IP65(シーリング使用時)、火災安全規格取得の小型コネクタ及びアクセサリ類。パネルマウント・中継など組み合わせ可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
299 税込329
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

その他特殊コンタクトの仕様:リレーコンタクト サイズ24B タイプインサート 定格電圧(V)400 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.75~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数18(パワー 16、特殊 2) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ネジ端子 ジェンダーオス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

その他電線保護板付き サイズ6B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.75~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ネジ端子 ジェンダーオス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

その他電線保護板付き サイズ24B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.75~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数24 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ネジ端子 ジェンダーメス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

サイズ16A タイプインサート 定格電圧(V)250 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.75~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数16 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ネジ端子 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ24B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数24 RoHS指令(10物質対応)対応 ジェンダーオス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ6B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 ジェンダーメス
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ3A タイプインサート 定格電圧(V)400 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)10 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他電線保護板付き サイズ16B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.75~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数16 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ネジ端子 ジェンダーメス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷

サイズ10B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数10 ジェンダーメス
1個
特価
3,123 税込3,435
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイズ3A タイプインサート 定格電圧(V)AC25、DC60 使用温度(℃)-40~+100 定格電流(A)10 導体断面積(mm2)1.5 材質(インサート)ポリアミド (PA) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ネジ端子 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1袋(10個)ほか
16,170 税込17,787
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ10A タイプインサート 定格電圧(V)250 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

その他電線保護板付き サイズ16B タイプインサート 定格電圧(V)400 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)35 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)1.5~6 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ネジ端子 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ1A タイプインサート 使用温度(℃)-30~+90 保護等級IP20 材質(インサート)ポリアミド (PA) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

サイズ10B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 ジェンダーオス
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)