51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
6,998 税込7,698
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サイズ16A タイプインサート 定格電圧(V)250 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.75~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数16 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ネジ端子 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ10B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数10 ジェンダーメス
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズ24B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数24 RoHS指令(10物質対応)対応 ジェンダーオス
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他電線保護板付き サイズ24B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.75~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数24 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ネジ端子 ジェンダーメス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個ほか
949 税込1,044
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

サイズ3A タイプインサート 定格電圧(V)AC50、DC120 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)10 コンタクト数8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

その他クリンプコンタクトは別売 タイプインサート 定格電圧(V)250 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)10 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クリンプ端子
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイズ10A タイプインサート 定格電圧(V)250 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

その他電線保護板付き サイズ6B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.75~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ネジ端子 ジェンダーオス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

サイズ16B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数16 RoHS指令(10物質対応)対応 ジェンダーオス
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他クリンプコンタクトは別売 タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~4 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クリンプ端子
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

その他クリンプコンタクトは別売 サイズ6B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~4 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クリンプ端子
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ10B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 ジェンダーオス
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプインサート 定格電圧(V)250 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)10 対応(PEコンタクト)はい RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
989 税込1,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サイズ6B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 ジェンダーメス
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ3A タイプインサート 定格電圧(V)400 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)10 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他電線保護板付き サイズ16B タイプインサート 定格電圧(V)400 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)35 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)1.5~6 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ネジ端子 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他クリンプコンタクトは別売 サイズ16B タイプインサート 定格電圧(V)信号250、パワー690 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)信号10、パワー40 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)信号0.14~2.5、パワー1.5~6 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数14(シグナル 2、パワー 12) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クリンプ端子
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他特殊コンタクトの仕様:リレーコンタクト サイズ24B タイプインサート 定格電圧(V)400 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.75~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数18(パワー 16、特殊 2) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ネジ端子 ジェンダーオス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

サイズ24B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数24 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ端子 ジェンダーメス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
7,698 税込8,468
欠品中

サイズ6B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ端子 ジェンダーオス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

その他電線保護板付き サイズ16B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.75~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数16 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ネジ端子 ジェンダーメス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

サイズ1A タイプインサート 使用温度(℃)-30~+90 保護等級IP20 材質(インサート)ポリアミド (PA) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:26→ 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3385 アズワン品番65-7660-35
1袋(100個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

その他サーモプラスチック フード/ハウジング用 タイプインサート 定格電圧(V)250 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)10 材質(インサート)ポリアミド (PA) コンタクト数7 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クリンプ端子
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他クリンプコンタクトは別売 サイズ24B タイプインサート 定格電圧(V)250 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)10 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数64 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クリンプ端子 ジェンダーメス
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

その他クリンプコンタクトは別売 サイズ24B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~4 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数64 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クリンプ端子
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ3A タイプインサート 定格電圧(V)AC25、DC60 使用温度(℃)-40~+100 定格電流(A)10 導体断面積(mm2)1.5 材質(インサート)ポリアミド (PA) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ネジ端子 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1袋(10個)ほか
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他PoE++に適合。クリンプコンタクト、アダプターモジュールは別売。ケーブルクランプまたは圧着フランジは別売。追加コンタクト:+シールド タイプHan Gigabit インサート 定格電圧(V)AC50、DC60 使用温度(℃)-40~+85 定格電流(A)5 導体断面積(mm2)0.09~0.52 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数8 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クリンプ端子 ジェンダーメス
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイズ24B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数24 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ端子 ジェンダーオス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷

サイズ16B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数16 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ端子 ジェンダーオス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

サイズ10B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ端子 ジェンダーメス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

サイズ6B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ端子 ジェンダーメス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

サイズ16B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数16 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ端子 ジェンダーメス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

サイズ10B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ端子 ジェンダーオス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷