カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • brembo(30)
  • イトーキ(27)
  • ホンダ(15)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • サンエス(6)
  • ハネウェル(6)
  • RS PRO(5)
  • Jackery(ジャクリ)(4)
  • 日本モレックス(molex)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • BROADCOM(2)
  • シバタ(フォークリフト)(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • エレコム(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • 七星科学研究所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「09 12 005 3004」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Q ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Q

    ハーティング
    789税込868
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプインサート使用温度(℃)-40~+125対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
  • Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 16A 400 V ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 16A 400 V

    ハーティング
    32,980税込36,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様cRUus. Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 5/0シリーズ、Quick Lock. Han Q 5/0クイックロックコネクタは、特殊な工具が必要ないので、現場組み立てに最適です。この製品は、Han Q 5/0の標準圧着インサート及びHan 3Aシリーズのプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 5極、アース付き 定格16 A、230/400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)400端子種別クイックロック定格電流(A)16行数2コンタクト数5IP等級IP65、IP67オス・メスメスコンタクトめっき
  • Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ オス 16A 400 V ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ オス 16A 400 V

    ハーティング
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様cRUus. Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 5/0シリーズ、Quick Lock. Han Q 5/0クイックロックコネクタは、特殊な工具が必要ないので、現場組み立てに最適です。この製品は、Han Q 5/0の標準圧着インサート及びHan 3Aシリーズのプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 5極、アース付き 定格16 A、230/400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)400端子種別クイックロック定格電流(A)16行数2コンタクト数5IP等級IP65、IP67オス・メスオスボディ向きストレート
  • HanQ 7/0インサート ハーティング

    HanQ 7/0インサート

    ハーティング
    19,980税込21,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    形状ストレートサイズ3A種類角型極数7定格電圧(V)400定格電流(A)10導体断面積(mm2)0.14~2.5端子Dコンタクトコンタクト数7+PERoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着
  • ハーティング インサート オス Han Qシリーズ,21極 5列 ハーティング

    ハーティング インサート オス Han Qシリーズ,21極 5列

    ハーティング
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:インサート●オス・メス:オス●定格電流:6.5A●定格電圧:50 V●コンタクト数:21●範囲:Han Q●シリーズ:Han Q●併用可能製品:産業用コネクタ●行数:5●Han Q高密度インサート. Han Qシリーズのヘビーデューティーコネクタに適した、定格電流6.5 A、50 Vの高密度インサート製品です。. 圧着端子コンタクトが必要 定格電流: 6.5 A 50 V サイズ: 3 A
  • Han Q シリーズ ハーティング

    Han Q シリーズ

    ハーティング
    17,980税込19,778
    1パック(10個)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    サイズ3A端子圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han E型スクリューターミナル ハーティング

    Han E型スクリューターミナル

    ハーティング
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    定格電圧500V定格電流(A)16結線方式ネジ端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 10A 400 V ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 10A 400 V

    ハーティング
    2,798税込3,078
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 12/0シリーズ. Han Q 12/0クイックロックコネクタ(12極、アース付)は、Han Dシリーズに属するコンタクトを使用します。 これらのHan Qコネクタは、Han 3Aシリーズの金属製及びプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 12極、アース付き 定格: 10 A、400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ ポリカーボネート構造タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)400端子種別圧着定格電流(A)10行数4コンタクト数12オス・メスメスボディ向きストレートシリーズ番号0912
  • Han ハウジングバルクヘッドマウンティング ハーティング

    Han ハウジングバルクヘッドマウンティング

    ハーティング
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
  • Han A シリーズ ハーティング

    Han A シリーズ

    ハーティング
    3,198税込3,518
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサート メス 5WAY 26-14 AWG HAN Q5 ハーティング

    インサート メス 5WAY 26-14 AWG HAN Q5

    ハーティング
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    仕様製品群:Han Q シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:3A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 終端:クリンプ 適合製品:Han E ソケット クリンプ コンタクト インサートタイプ:パワー コンタクト数:6 ポジション数:6 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:400V 最大ワイヤー領域サイズ:0.14mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:230Vアズワン品番65-1412-63
  • Han DD型コネクタ ハーティング

    Han DD型コネクタ

    ハーティング(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    定格電圧250V定格電流(A)10
  • Han E型コネクタ ハーティング

    Han E型コネクタ

    ハーティング
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    定格電圧500V定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han フードトップエントリー ハーティング

    Han フードトップエントリー

    ハーティング
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    差込口トップエントリRoHS指令(10物質対応)対応
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタ パネルフィードスルーセット オス 3極 ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタ パネルフィードスルーセット オス 3極

    ハーティング
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付きタイプパネルフィードスルーセットシリーズHan A定格電圧(V)230→400ac定格電流(A)10キット内容フード、インサートコンタクト数3オス・メスオススレッドサイズM20