カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • BIGM(丸山製作所)(188)
  • ホンダ(80)
  • YAMAHA(ヤマハ)(30)
  • brembo(7)
  • JAE(日本航空電子工業)(3)
  • アイテック[建築金物](2)
  • カクダイ(1)
  • スズキ(1)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • カナイ(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • タナカ(1)
  • NTB(1)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(1)
  • シンメイ(1)
  • 丸十(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「09 12 012 3101」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 10A 400 V ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 10A 400 V

    ハーティング
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 12/0シリーズ. Han Q 12/0クイックロックコネクタ(12極、アース付)は、Han Dシリーズに属するコンタクトを使用します。 これらのHan Qコネクタは、Han 3Aシリーズの金属製及びプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 12極、アース付き 定格: 10 A、400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ ポリカーボネート構造タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)400端子種別圧着定格電流(A)10行数4コンタクト数12オス・メスメスボディ向きストレートシリーズ番号0912
  • HanQ 7/0インサート ハーティング

    HanQ 7/0インサート

    ハーティング
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    形状ストレートサイズ3A種類角型極数7定格電圧(V)400定格電流(A)10導体断面積(mm2)0.14~2.5端子Dコンタクトコンタクト数7+PERoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着
  • Han DD型コネクタ ハーティング

    Han DD型コネクタ

    ハーティング(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    定格電圧250V定格電流(A)10
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Q ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Q

    ハーティング
    ¥789~税込¥868~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプインサート使用温度(℃)-40~+125対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
  • Han E型スクリューターミナル ハーティング

    Han E型スクリューターミナル

    ハーティング
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    定格電圧500V定格電流(A)16結線方式ネジ端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han D型コネクタ ハーティング

    Han D型コネクタ

    ハーティング
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    定格電圧250V定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han E型コネクタ ハーティング

    Han E型コネクタ

    ハーティング
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    定格電圧500V定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han Q シリーズ メス 12極 10A 400 V 3 A ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han Q シリーズ メス 12極 10A 400 V 3 A

    ハーティング
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 12タイプ = インサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 4ボディ向き = ストレートポール形式 = 12Pシリーズ番号 = 0912
  • Han ハウジングバルクヘッドマウンティング ハーティング

    Han ハウジングバルクヘッドマウンティング

    ハーティング
    ¥2,390~税込¥2,629~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
  • D シルバーコンタクト ハーティング

    D シルバーコンタクト

    ハーティング
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    適合D Contact定格電圧250V定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han EEE型コネクタ ハーティング

    Han EEE型コネクタ

    ハーティング
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    5日以内出荷
    サイズ24B定格電圧500V定格電流(A)16コンタクト数64+PERoHS指令(10物質対応)対応
  • Han フードサイドエントリー ハーティング

    Han フードサイドエントリー

    ハーティング
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    差込口サイドエントリRoHS指令(10物質対応)対応
  • Han E型ケージクランプ ハーティング

    Han E型ケージクランプ

    ハーティング
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    定格電圧500V定格電流(A)16結線方式ケージクランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 12極 6.5A 50 V 1A 09100123100 ハーティング

    ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 12極 6.5A 50 V 1A 09100123100

    ハーティング
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    インサート、圧着終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 6.5 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 12、導体断面積: 0.09 → 0.52 mm 2、スナップイン式ラッチ
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:6.5A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:メス●ポール形式:12P●範囲:Han●定格電圧:50 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1476アズワン品番65-7748-42
  • Han K型コネクタ ハーティング

    Han K型コネクタ

    ハーティング
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    サイズ16B定格電圧690V/250V定格電流(A)40/10コンタクト数12/2+PERoHS指令(10物質対応)対応
  • Han フードトップエントリー ハーティング

    Han フードトップエントリー

    ハーティング
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    差込口トップエントリRoHS指令(10物質対応)対応
  • Han ハウジング ボックス型 ハーティング

    Han ハウジング ボックス型

    ハーティング
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    欠品中
    サイズ6B Housingロックシステム1レバー方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 16A 400 V ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 16A 400 V

    ハーティング
    ¥32,980税込¥36,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様cRUus. Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 5/0シリーズ、Quick Lock. Han Q 5/0クイックロックコネクタは、特殊な工具が必要ないので、現場組み立てに最適です。この製品は、Han Q 5/0の標準圧着インサート及びHan 3Aシリーズのプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 5極、アース付き 定格16 A、230/400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)400端子種別クイックロック定格電流(A)16行数2コンタクト数5IP等級IP65、IP67オス・メスメスコンタクトめっき銀
  • Harting 電源コネクタインサート HAN Q シリーズ オス 12極 10A 400 V ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート HAN Q シリーズ オス 12極 10A 400 V

    ハーティング
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    7日以内出荷
    Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。Han Q 12/0シリーズ。Han Q 12/0クイックロックコネクタ(12極、アース付)は、Han Dシリーズに属するコンタクトを使用します。 これらのHan Qコネクタは、Han 3Aシリーズの金属製及びプラスチック製フードと完全な互換性があります。12極、アース付き 定格: 10 A、400 V 使用温度範囲: -40 → +125℃ ポリカーボネート構造
    仕様●タイプ:コネクタインサート●シリーズ:HAN Q●オス/メス:オス●結線方法:圧着●行数:4●シリーズ番号:0912●コード番号:843-0033極数12定格電圧(V)400定格電流(A)10アズワン品番65-7775-16
  • Han Q シリーズ ハーティング

    Han Q シリーズ

    ハーティング
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1パック(10個)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    サイズ3A端子圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han F+B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han F+B

    ハーティング
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    その他クリンプコンタクトは別売タイプインサート定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)10対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子