カテゴリ

  • 制御機器(34)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • RS PRO(156)
  • omron(オムロン)(114)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(81)
  • BULGIN(62)
  • IDEC(和泉電気)(52)
  • SCHURTER(49)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(44)
  • WURTH ELEKTRONIK(40)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • ハネウェル(34)
  • 日本製線(29)
  • Hongfa(ホンファ)(27)
  • エスコ(25)
  • FINDER(25)
  • AMPHENOL(23)
  • カシムラ(22)
  • ITW SWITCHES(22)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10a250v」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 10 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 10 Bハーティング
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数42オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 10 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 10 Bハーティング
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数42オス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ メス 10極 16A 250 V 10 A ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ メス 10極 16A 250 V 10 Aハーティング
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Aメーカーサイズコード = 10 A定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 5ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 92000
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ メス 26極 10A 250 V 16 A ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ メス 26極 10A 250 V 16 Aハーティング
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、誤接続を防止するため、極性化してください。UL、CSA、SEV7極インサート ; 114-8002 114-8002、; 114-8018 114-8018、及び ; 700-8089 700-8089 を取り付けられるのは、プラスチック製のフード及びハウジングのみです。Han DRインサート高密度 電極: 7-64 端子は別売
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han D●オス/メス:メス●定格電圧:250 V●行数:3●接続方向:ストレート●コード番号:114-8080アズワン品番65-7586-38
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 16 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 16 Bハーティング
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数72オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 24 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 24 Bハーティング
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数108オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 6 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 6 Bハーティング
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数24オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 24B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 24Bハーティング
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数108オス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting ヘビーデューティコネクタ Han Q シリーズ メス 18極 10A 250 V ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han Q シリーズ メス 18極 10A 250 Vハーティング
26,980税込29,678
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 18タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 250 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ メス 8極 10A 250 V ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ メス 8極 10A 250 Vハーティング
3,698税込4,068
1個ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックコネクタ定格電流 = 10Aシリーズ = Han D定格電圧 = 250 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 6 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 6 Bハーティング
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数24オス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting ヘビーデューティコネクタ Han DD シリーズ メス 108極 10A 250 V 24 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han DD シリーズ メス 108極 10A 250 V 24 Bハーティング
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 108タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han DDメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス行数 = 6スレッドサイズ = M3 x 10ポール形式 = 108P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han DD シリーズ オス 108極 10A 250 V 48 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han DD シリーズ オス 108極 10A 250 V 48 Bハーティング
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 108タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han DDメーカーサイズコード = 48 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = オス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレート
Harting ヘビーデューティコネクタ Han DD シリーズ メス 108極 10A 250 V 48 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han DD シリーズ メス 108極 10A 250 V 48 Bハーティング
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 108タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han DDメーカーサイズコード = 48 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレート
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ オス 40極 10A 250 V 16 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ オス 40極 10A 250 V 16 Bハーティング
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 40タイプ = インサート端子定格電流 = 10Aシリーズ = Han Dメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 4ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ メス 40極 10A 250 V 16 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ メス 40極 10A 250 V 16 Bハーティング
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 40タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han D HMCメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス行数 = 4ポール形式 = 40P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ メス 64極 10A 250 V 24 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ メス 64極 10A 250 V 24 Bハーティング
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 64タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han D HMCメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス行数 = 4ポール形式 = 64P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ オス 40極 10A 250 V 16 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ オス 40極 10A 250 V 16 Bハーティング
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 40タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han D HMCメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = オス行数 = 4ポール形式 = 40P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ オス 64極 10A 250 V 24 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ オス 64極 10A 250 V 24 Bハーティング
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 64タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han D HMCメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = オス行数 = 4ポール形式 = 64P+E
ハーティング 圧着コンタクト メス Han D HMCシリーズ ハーティングハーティング 圧着コンタクト メス Han D HMCシリーズハーティング
5,998税込6,598
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●シリーズ:Han D HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN175 301-801、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. UR、CSA. Han D HMCコネクタコンタクト. Han D HMCコネクタコンタクトには、オスとメスのタイプがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22)~2.5 mm 2 (AWG 14)のワイヤゲージに対応します。 Han D HMCコンタクトは、最大250 V / 10 Aの用途に適しています。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han D HMCシリーズのインサートに使用することができます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、コネクタの挿抜頻度が高い産業用途など、さまざまな用途向けに設計されています。. HMC金めっき 銅合金のベース 挿抜回数: 10,000回 定格: 250 V / 10 A
端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入 ハーティング端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入ハーティング
16,980税込18,678
1袋(100個)
5日以内出荷
電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEVHan-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標
仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han CD、Han Com、Han D、Han DD、Han DDD、Han Q、R15●定格電圧:250 V●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:2.5mm2●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:190-3372アズワン品番65-7727-02
ハーティング 圧着コンタクト メス Han Contactsシリーズ ハーティングハーティング 圧着コンタクト メス Han Contactsシリーズハーティング
38,980税込42,878
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
ハーティング モジュール幅コンタクト メス Han-Modularシリーズ,12極 2列 ハーティングハーティング モジュール幅コンタクト メス Han-Modularシリーズ,12極 2列ハーティング
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:モジュール幅コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●コンタクト数:12●範囲:Han DD●シリーズ:Han-Modular●行数:2●Han DD Quick-Lockモジュール. HartingのHan DDモジュールは、Han DD Quick-Lockを備え、コネクタをすばやく簡単に終端処理できます。. 特長と利点. PEコンタクト 黒色スライド 定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V 接触抵抗: ;3 mΩ 絶縁抵抗: 101o Ω以上 寿命: 挿抜回数500回以上 金めっきコンタクト
ハーティング 圧着コンタクト オス Han D HMCシリーズ ハーティングハーティング 圧着コンタクト オス Han D HMCシリーズハーティング
4,798税込5,278
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●シリーズ:Han D HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN175 301-801、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. UR、CSA. Han D HMCコネクタコンタクト. Han D HMCコネクタコンタクトには、オスとメスのタイプがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22)~2.5 mm 2 (AWG 14)のワイヤゲージに対応します。 Han D HMCコンタクトは、最大250 V / 10 Aの用途に適しています。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han D HMCシリーズのインサートに使用することができます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、コネクタの挿抜頻度が高い産業用途など、さまざまな用途向けに設計されています。. HMC金めっき 銅合金のベース 挿抜回数: 10,000回 定格: 250 V / 10 A
Harting インターフェイスモジュール ハーティングHarting インターフェイスモジュールハーティング
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入 ハーティング端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入ハーティング
45,980税込50,578
1袋(100個)
7日以内出荷
電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEVHan-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●定格電圧:250 V●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.14mm2●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:190-3369アズワン品番65-7667-76
ハーティング インサート オス Han DDシリーズ,72極 ハーティングハーティング インサート オス Han DDシリーズ,72極ハーティング
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:インサート●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●コンタクト数:72●シリーズ:HAN DD●併用可能製品:コンタクト x 144●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. Han DDRインサート. 高密度 電極: 24-108 圧着コンタクトは別売り(50個入りバッグで提供) コンタクトにはサイズ及びめっきのオプションあり
端子 メス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入 ハーティング端子 メス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入ハーティング
51,980税込57,178
1袋(100個)
7日以内出荷
電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEVHan-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●定格電圧:250 V●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.14mm2●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:190-3370アズワン品番65-7772-76
端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入 ハーティング端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入ハーティング
20,980税込23,078
1袋(100個)
7日以内出荷
電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEVHan-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han CD、Han Com、Han D、Han DD、Han DDD、Han Q、R15●定格電圧:250 V●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:190-3363アズワン品番65-7660-31
端子 メス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入 ハーティング端子 メス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入ハーティング
20,980税込23,078
1袋(100個)
7日以内出荷
電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEVHan-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、Ha
仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han CD、Han Com、Han D、Han DD、Han DDD、Han Q●定格電圧:250 V●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:1.5mm2●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:190-3355アズワン品番65-7727-32
端子 メス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入 ハーティング端子 メス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入ハーティング
20,980税込23,078
1袋(100個)
7日以内出荷
電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEVHan-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han CD、Han Com、Han D、Han DD、Han DDD、Han Q●定格電圧:250 V●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:190-3353アズワン品番65-7659-90
端子 メス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入 ハーティング端子 メス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入ハーティング
20,980税込23,078
1袋(100個)
7日以内出荷
電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEVHan-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han CD、Han Com、Han D、Han DD、Han DDD、Han Q●定格電圧:250 V●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:190-3364アズワン品番65-7660-32
端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入 ハーティング端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入ハーティング
19,980税込21,978
1袋(100個)
7日以内出荷
電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEVHan-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han CD、Han Com、Han D、Han DD、Han DDD、Han Q、R15●定格電圧:250 V●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:190-3352アズワン品番65-7718-89
ハーティング Crimp Contact メス Han Contactsシリーズ 09150006223 ハーティングハーティング Crimp Contact メス Han Contactsシリーズ 09150006223ハーティング
19,980税込21,978
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = Han Contacts種類 = Crimp Contact併用可能製品 = Heavy Duty Power Connectors定格電圧 = 250 V定格電流 = 10Aオス/メス = メスこれらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. Han-ComRインサートには、電力及び信号の混在形式があります。標準的な識別子は「4//2」のようになります。これは4つの電力コンタクトと2つの信号コンタクトがあることを意味します。電流定格は、特定のインサートのコンタクトのタイプごとに異なります。. Han-ComR、Han DR、Han DDR、及びHanR E端子. Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切なサービス圧着工具として、最適な圧着品質を実現するパラレルアクションの圧着工具も用意しています。. 特長 / 利点. このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を提供し、回転ロケータを搭載しています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理及び小型アセンブリ用に、ロケータ付きのサービス圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。. 製品用途の情報. Han-Comコンビネーションコネクタは産業用コネクタで、電源及び信号コンタクトを1つの絶縁ボディに収められるように設計されています。Han-Qシリーズはコンパクトな設計のコネクタインサートで、Han D / DD / DDDシリーズは多ピン仕様相互接続用途向けに製造されたコネクタです。長さ(mm)135幅(mm)74高さ(mm)11質量(g)36