シリーズHan-Modular
オス・メスメス
DIN EN60664-1、DIN EN61984、EN50124-1。Han 200Aアキシャルスクリューモジュール。Han 200Aアキシャルスクリューモジュールは、Hanモジュラシリーズのコネクタに属している製品です。オスとメスのタイプがあり、圧着終端のHan 200Aモジュールに対応しています。 このHanコネクタは、2つのコンタクトを備え、定格が200 A、1000 Vで、ボディは頑丈なポリカーボネート製です。定格: 200 A、1000 V 挿抜回数: 500回以上 動作温度範囲: -40 → +125℃
仕様●タイプ:アキシャルモジュール●定格電流:200A●シリーズ:Han-Modular●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:1 kV●結線方法:スクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:843-0064
アズワン品番65-7776-42
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 20タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Eco取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 V, 600 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ライトアングルポール形式 = 20P+Eシリーズ番号 = 19410
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
シリーズHan-Modular
オス・メスオス
シリーズHan M23
ソケットorプラグプラグ
端子種別圧着
材質(ハウジング)銅亜鉛合金
IP等級IP67、IP69K
ボディ向きストレート
コネクタサイズM23
コンタクトジェンダーメス
接合型プッシュプル
インサート、圧着終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 16 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.14 → 4mm 2、スナップイン式ラッチ
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1471
アズワン品番65-7748-41
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
インサート、圧着終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 16 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.14 → 4mm 2、シングルロックレバー
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1480
アズワン品番65-7775-32
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 20タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Eco取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 V, 600 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ライトアングルポール形式 = 20P+Eシリーズ番号 = 19410
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
関連キーワード