カテゴリ

  • 制御機器(129)
  • 電気材料(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(27)
  • 協和ハーモネット(26)
  • RS PRO(1,682)
  • アズワン(8)
  • 品川電線(19)
  • サンコー電商(9)
  • ニチフ(186)
  • SMC(15)
  • エンジニア(14)
  • 大電(19)
  • フロン工業(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,080)
  • フエニックス・コンタクト(1,163)
  • 日本モレックス(molex)(1,013)
  • JST(日本圧着端子製造)(398)
  • AMPHENOL(340)
  • StarTech.com(291)
  • ワゴジャパン(253)
  • 大栄電線工業(212)
  • Alpha Wire(189)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AWG」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Harting, ロボットケーブル, 22 AWG ハーティングHarting, ロボットケーブル, 22 AWGハーティング
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Harting, ロボットケーブル, 26 AWG ハーティングHarting, ロボットケーブル, 26 AWGハーティング
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Harting, ロボットケーブル, 28 AWG ハーティングHarting, ロボットケーブル, 28 AWGハーティング
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
コネクタAhar-linkコネクタBhar-linkコンタクト数(コネクタA)10、(コネクタB)10シース色断面積(mm2)0.08材質(シース)塩化ビニール(PVC)仕様ケーブルアセンブリhar-linkR. 1:1ワイヤリング
Harting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:5, 2134シリーズ ハーティングHarting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:5, 2134シリーズハーティング
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
芯数5シース色グレーIP等級IP67ケーブル形状マルチコア断面積(mm2)0.34材質(シース)塩化ビニール(PVC)
Harting, ロボットケーブル 22 AWG, コア数:5, 2134シリーズ ハーティングHarting, ロボットケーブル 22 AWG, コア数:5, 2134シリーズハーティング
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
仕様IEC 61076-2-101. M12 Aコーディングシングルエンドコネクタコードセット. Hartingの包括的なストレート / アングルケーブルコネクタ(オス / メス)コードセット製品は、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプで、リード線付きとなっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 2 / 5 / 10 mのグレーのPVCケーブル又は黒色のPURケーブルが用意されており、片側のみストレート又はアングルM12ケーブルコネクタで終端処理が施されています。. 特長. ファストイーサネット及びギガビットイーサネットタイプを用意 コードセット長: 1、2、5、10 m IP67等級芯数5コンタクト数(コネクタA)5シース色グレー断面積(mm2)0.34コネクタB未処理終端IP等級IP67ケーブル形状マルチコア
Harting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:4, 2134シリーズ ハーティングHarting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:4, 2134シリーズハーティング
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Harting D-subコネクタコンタクト メス 24 → 20 AWG ハーティングHarting D-subコネクタコンタクト メス 24 → 20 AWGハーティング
11,980税込13,178
1リール(500個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスケーブルサイズ = 24 → 20 AWG長さ = 30.8mm
Harting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:8, 2134シリーズ ハーティングHarting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:8, 2134シリーズハーティング
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
芯数8シース色グレーコネクタAストレートM12IP等級IP67ケーブル形状マルチコア
Harting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:8, 2134シリーズ ハーティングHarting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:8, 2134シリーズハーティング
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
仕様IEC 61076-2-101. M12 Aコーディングシングルエンドコネクタコードセット. Hartingの包括的なストレート / アングルケーブルコネクタ(オス / メス)コードセット製品は、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプで、リード線付きとなっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 2 / 5 / 10 mのグレーのPVCケーブル又は黒色のPURケーブルが用意されており、片側のみストレート又はアングルM12ケーブルコネクタで終端処理が施されています。. 特長. ファストイーサネット及びギガビットイーサネットタイプを用意 コードセット長: 1、2、5、10 m IP67等級長さ(m)10材質(シース)塩化ビニール(PVC)芯数8コンタクト数(コネクタA)8シース色グレー断面積(mm2)0.25コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67ケーブル形状マルチコア
Harting Dサブコネクタ・パワーコンタクト オス 圧着 14 → 12 AWG ハーティングHarting Dサブコネクタ・パワーコンタクト オス 圧着 14 → 12 AWGハーティング
499税込549
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスコンタクト材質 = 銅合金ケーブルサイズ = 14 → 12 AWGコンタクトタイプ = パワー定格電流 = 20A端子方法 = 圧着長さ = 22.7mm
Harting Dサブコネクタ・パワーコンタクト メス 圧着 14 → 12 AWG ハーティングHarting Dサブコネクタ・パワーコンタクト メス 圧着 14 → 12 AWGハーティング
609税込670
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスコンタクト材質 = 銅合金ケーブルサイズ = 14 → 12 AWGコンタクトタイプ = パワー定格電流 = 20A端子方法 = 圧着長さ = 23mm
Harting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:4, M12シリーズ ハーティングHarting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:4, M12シリーズハーティング
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
材質(シース)ポリウレタン(PUR)芯数4断面積(mm2)0.34ケーブル形状マルチコア
Harting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:3, 2134シリーズ ハーティングHarting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:3, 2134シリーズハーティング
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
芯数3断面積(mm2)0.25IP等級IP67ケーブル形状マルチコア
Harting D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWG ハーティングHarting D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWGハーティング
159税込175
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様オス・メス = メスコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 20 AWGコンタクトタイプ = シグナル端子方法 = 圧着長さ = 14.1mm
Harting D-subコネクタコンタクト メス 圧着 金めっき 24 → 20 AWG ハーティングHarting D-subコネクタコンタクト メス 圧着 金めっき 24 → 20 AWGハーティング
189税込208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金最大接触抵抗 = 10mΩケーブルサイズ = 24 → 20 AWG定格電流 = 6.5A端子方法 = 圧着長さ = 14.1mm
インサート メス 5WAY 26-14 AWG HAN Q5 ハーティングインサート メス 5WAY 26-14 AWG HAN Q5ハーティング
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
仕様製品群:Han Q シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:3A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 終端:クリンプ 適合製品:Han E ソケット クリンプ コンタクト インサートタイプ:パワー コンタクト数:6 ポジション数:6 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:400V 最大ワイヤー領域サイズ:0.14mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:230Vアズワン品番65-1412-63
Harting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ オス 圧着 24 → 28 AWG ハーティングHarting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ オス 圧着 24 → 28 AWGハーティング
769税込846
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
仕様オス・メス オスコンタクト材質 銅合金最大接触抵抗 ≦10MΩケーブルサイズ 24 28 AWGコンタクトタイプ ピン最小ワイヤサイズAWG 28AWG最大ワイヤサイズAWG 24AWG定格電流 6.5A端子方法 圧着長さ 14.48mm
Harting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ メス 圧着 PdNiめっき 24 → 20 AWG ハーティングHarting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ メス 圧着 PdNiめっき 24 → 20 AWGハーティング
869税込956
1袋(25個)
7日以内出荷
長さ(mm)14.1端子の種類圧着定格電流(A)6.5材質(コンタクト)/処理真鍮/PdNiオス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)≦10最大ワイヤーサイズ(mm2)0.56最小ワイヤーサイズ(AWG)24最大ワイヤーサイズ(AWG)20
Harting D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 28 → 24 AWG ハーティングHarting D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 28 → 24 AWGハーティング
2,698税込2,968
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 28 → 24 AWG定格電流 = 7.5A端子方法 = 圧着長さ = 14.1mm
Harting D-subコネクタコンタクト オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWG ハーティングHarting D-subコネクタコンタクト オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWGハーティング
19,980税込21,978
1リール(500個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG端子方法 = 圧着長さ = 14.48mm
Harting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ メス 圧着 PdNiめっき 24 → 28 AWG ハーティングHarting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ メス 圧着 PdNiめっき 24 → 28 AWGハーティング
849税込934
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
長さ(mm)14.1タイプピン端子の種類圧着定格電流(A)6.5材質(コンタクト)/処理真鍮/PdNiオス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)≦10最小ワイヤーサイズ(AWG)28最大ワイヤーサイズ(AWG)24
Harting Dサブコネクタ・パワーコンタクト D-Sub Mixedシリーズ メス 圧着 20 → 16 AWG 0969 ハーティングHarting Dサブコネクタ・パワーコンタクト D-Sub Mixedシリーズ メス 圧着 20 → 16 AWG 0969ハーティング
699税込769
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスケーブルサイズ = 20 → 16 AWGコンタクトタイプ = パワーシリーズ = D-Sub Mixed定格電流 = 10A端子方法 = 圧着長さ = 23mmシリーズ番号 = 0969
コンタクト メス 16AWG クリンプ ハーティングコンタクト メス 16AWG クリンプハーティング
419税込461
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅 コンタクト サイズ:16アズワン品番65-1586-26
コンタクト オス 12AWG クリンプ ハーティングコンタクト オス 12AWG クリンプハーティング
1,298税込1,428
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han C シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:12AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:40A コンタクト 材質:銅合金 コンタクト 電流:40Aアズワン品番65-1613-29
コンタクト メス 20AWG クリンプ ハーティングコンタクト メス 20AWG クリンプハーティング
1,598税込1,758
1個
23日以内出荷
仕様シリーズ:Han Q コンタクト メッキ:金 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端:クリンプ コネクタ タイプ:コンタクト クリンプ コンタクト サイズ:20 定格電流:10Aアズワン品番65-1615-56
コンタクト オス 12AWG クリンプ ハーティングコンタクト オス 12AWG クリンプハーティング
309税込340
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:12AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅 コンタクト 電流:16Aアズワン品番65-1459-95