19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


仕様オス・メス = メスケーブルサイズ = 20 → 16 AWGコンタクトタイプ = パワーシリーズ = D-Sub Mixed定格電流 = 10A端子方法 = 圧着長さ = 23mmシリーズ番号 = 0969
1個
699 税込769
7日以内出荷

1袋(100個)
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(100個)
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



ハーティングHan D ゴールドコンタクト
RoHS
定格電流(A)10 適合Dコンタクト 形状ストレート 種類角型 材質(コンタクト)銅合金/金メッキ 結線方法圧着
1袋(100個)
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)





長さ(mm)22.7 タイプピン 端子の種類圧着 定格電流(A)10 材質(コンタクト)/処理銅合金/Au・Sn オス・メスオス 最大接触抵抗(mΩ)≦1 最小ワイヤーサイズ(mm2)0.64 最大ワイヤーサイズ(AWG)16
1個
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メスケーブルサイズ = 24 → 14 AWGコンタクト数 = 16取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 V定格電流 = 16A深さ = 34mm最低使用温度 = -40℃
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様Harting DIN41612シリーズ手動工具. 圧着コンタクトが必要なDIN41612シリーズのタイプD、E、F、FM及びHMのコネクタとの併用に適した工具シリーズです。 品番 ; 740-6654 740-6654 は、DIN41641に適合した0.14~1.5 mm2のコンタクトを圧着するための手動圧着工具です。 品番 ; 740-6663 740-6663 は、BC/FCコンタクト用の基本的な手動圧着工具です。ダイは別売りです。 品番 ; 843-5996 843-5996 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレーム740-6663は、har-bus 64圧着コンタクトをサイズ28-20 AWGのワイヤに圧着し、FC1圧着コンタクトをサイズ28-24 AWGのワイヤに圧着するために使用します。 品番 ; 843-5990 843-5990 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレームは、サイズ26-20 AWGにコンタクトを圧着するために使用します。 品番 ; 740-6666 740-6666 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレームは、コンタクトをサイズ20-16 AWGのワイヤに圧着するために使用します。 品番 ; 865-8398 865-8398 は、圧着工具740-6663で使用するBCロケータです。 全長(mm)220 コネクタ(圧着コネクタ)圧着端子
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷


1袋(5m)ほか
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:16A●定格電圧:500 V●シリーズ:Han E HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN 60 664-1、DIN EN 61 984. UR、CSA. インサートについては ; 874-3519 874-3519 - ; 874-3588 874-3588 及び関連製品を参照してください。. Han E HMCコネクタコンタクト. Han E HMCコネクタコンタクトにはオスとメスのバージョンがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22) → 4 mm 2 (AWG 12)のワイヤゲージに対応します。 Han E HMCコンタクトは、最大500 V / 16 Aの用途に最適です。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han E及びHan EEE HMCシリーズのインサートに使用できます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、そしてコネクタの接続 / 切断が頻繁に行われる産業用途に適した設計です。. HMC金めっき 銅合金のベース 10,000回以上の挿抜回数 定格電流: 500 V 16 A
1袋(10個)ほか
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:500 V●シリーズ:Han E HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN 60 664-1、DIN EN 61 984. UR、CSA. インサートについては ; 874-3519 874-3519 - ; 874-3588 874-3588 及び関連製品を参照してください。. Han E HMCコネクタコンタクト. Han E HMCコネクタコンタクトにはオスとメスのバージョンがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22) → 4 mm 2 (AWG 12)のワイヤゲージに対応します。 Han E HMCコンタクトは、最大500 V / 16 Aの用途に最適です。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han E及びHan EEE HMCシリーズのインサートに使用できます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、そしてコネクタの接続 / 切断が頻繁に行われる産業用途に適した設計です。. HMC金めっき 銅合金のベース 10,000回以上の挿抜回数 定格電流: 500 V 16 A
1袋(10個)ほか
7,398 税込8,138
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)