カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • ニッサン(82)
  • MAZDA(マツダ)(44)
  • ミツビシ(34)
  • YAMAHA(ヤマハ)(25)
  • カネソウ(12)
  • SMC(6)
  • 第一機材(6)
  • 水本機械製作所(5)
  • スバル(5)
  • ニムラ(5)
  • SK(新潟精機)(4)
  • 栃木屋(4)
  • アイセル(3)
  • ホンダ(3)
  • アカギ(3)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
  • ピグ(3)
  • SANDVIK(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-284」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Harting 角型コネクタ オス 96極 DIN 41 612シリーズ ハーティングHarting 角型コネクタ オス 96極 DIN 41 612シリーズハーティング
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
極数96仕様Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタ. Harting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネクタの設計用途に経済的なソリューションを提供します。 最初のかん合位置はa1及びa31です。 品番 ; 757-7951 757-7951 、 ; 757-7945 757-7945 、 ; 757-7970 757-7970 、 ; 757-7936 757-7936 、 ; 757-7954 757-7954 、 ; 757-7926 757-7926 、 ; 757-7995 757-7995 、 ; 757-7998 757-7998 、 ; 757-7967 757-7967 、 ; 757-7958 757-7958 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ テスト電圧: 1 kV コンタクト抵抗: 20 mΩ以下 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り 銅合金コンタクト 最初のかん合位置: a1及びa31 4.5 mmコネクタ( RS ; 406-284 406-284 )、13 mmコネクタ( RS ; 740-6723 740-6723 )を用意長さ(mm)94幅(mm)11.1寸法(mm)94×11.1×8.7ピッチ(mm)2.54シリーズDIN 41 612端子の種類はんだ定格電流(A)2深さ(mm)8.7材質(ハウジング)サーモプラスチックコンタクト数96オス・メスオスボディ向きライトアングル
DIN41612コネクタ オス 64極 3列 2.54mm ピッチ ハーティングDIN41612コネクタ オス 64極 3列 2.54mm ピッチハーティング
829税込912
1個
7日以内出荷
Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタHarting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネクタの設計用途に経済的なソリューションを提供します。 最初のかん合位置はa1及びa31です。 品番 ; 757-7951 757-7951、; 757-7945 757-7945、; 757-7970 757-7970、; 757-7936 757-7936、; 757-7954 757-7954、; 757-7926 757-7926、; 757-7995 757-7995、; 757-7998 757-7998、; 757-7967 757-7967、; 757-7958 757-7958 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ テスト電圧: 1 kV コンタクト抵抗: 20 mΩ以下 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り 銅合金コンタクト 最初のかん合位置はa1及びa31です。 4.5 mmコネクタ( RS ; 406-284 406-284 )、13 mmコネクタ( RS ; 740-6723 740-6723 )を用意
仕様●極数:64●オス/メス:オス●行数:3●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ローディング列:a/c●タイプ:C●ピッチ:2.54mm●表面処理:コンタクト:パラジウムニッケルの上に金●クラス評価:C2●定格電流:2A●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:09 03●動作温度 Min:-55℃●コード番号:740-6871アズワン品番65-7552-85
Harting DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチ ハーティングHarting DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチハーティング
819税込901
1個
7日以内出荷
Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタHarting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネク
仕様●極数:96●オス/メス:メス●行数:3●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ローディング列:a/b/c●タイプ:C●ピッチ:2.54mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●クラス評価:C2●定格電流:2A●コード番号:406-284アズワン品番65-7777-18
Harting 角型コネクタ メス 96極 DIN 41 612シリーズ ハーティングHarting 角型コネクタ メス 96極 DIN 41 612シリーズハーティング
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
極数96仕様Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタ. Harting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネクタの設計用途に経済的なソリューションを提供します。 最初のかん合位置はa1及びa31です。 品番 ; 757-7951 757-7951 、 ; 757-7945 757-7945 、 ; 757-7970 757-7970 、 ; 757-7936 757-7936 、 ; 757-7954 757-7954 、 ; 757-7926 757-7926 、 ; 757-7995 757-7995 、 ; 757-7998 757-7998 、 ; 757-7967 757-7967 、 ; 757-7958 757-7958 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ テスト電圧: 1 kV コンタクト抵抗: 20 mΩ以下 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り 銅合金コンタクト 最初のかん合位置: a1及びa31 4.5 mmコネクタ( RS ; 406-284 406-284 )、13 mmコネクタ( RS ; 740-6723 740-6723 )を用意長さ(mm)94.9幅(mm)10.6寸法(mm)94.9×10.6×11.6ピッチ(mm)2.54シリーズDIN 41 612定格電流(A)2深さ(mm)11.6材質(ハウジング)サーモプラスチックコンタクト数96オス・メスメスボディ向きストレート
Harting 角型コネクタ メス 64極 DIN 41 612シリーズ ハーティングHarting 角型コネクタ メス 64極 DIN 41 612シリーズハーティング
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
極数64仕様Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタ. Harting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネクタの設計用途に経済的なソリューションを提供します。 最初のかん合位置はa1及びa31です。 品番 ; 757-7951 757-7951 、 ; 757-7945 757-7945 、 ; 757-7970 757-7970 、 ; 757-7936 757-7936 、 ; 757-7954 757-7954 、 ; 757-7926 757-7926 、 ; 757-7995 757-7995 、 ; 757-7998 757-7998 、 ; 757-7967 757-7967 、 ; 757-7958 757-7958 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ テスト電圧: 1 kV コンタクト抵抗: 20 mΩ以下 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り 銅合金コンタクト 最初のかん合位置: a1及びa31 4.5 mmコネクタ( RS ; 406-284 406-284 )、13 mmコネクタ( RS ; 740-6723 740-6723 )を用意長さ(mm)94.9幅(mm)10.6寸法(mm)94.9×10.6×11.6ピッチ(mm)2.54シリーズDIN 41 612端子の種類はんだ定格電流(A)2深さ(mm)11.6材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+125コンタクト数64オス・メスメスボディ向きストレート
nc-2841特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nc-2841