81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

「1」モジュールはシリーズ2 Harting 「10A」シリーズ(このシリーズの代表品番 ; 181-0662 181-0662 を参照)のフードとハウジングとの併用向け。Han Modularフレーム。VDEに準拠した接地システム 亜鉛ダイキャスト構造 ヒンジ付きフレーム(品目タイプ1 ワンピースを除く) 2、3、4、又は6のインサート「モジュール」要件に応じてA-B、a-b、A-C、a-c、A-D、a-d、A-F、及びa-f方向を用意 挿抜回数: 500 標準フード及びハウジングでの使
仕様●種類:金属フレーム●範囲:Hanモジュラヒンジ付きフレーム●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:標準Hanフード / ハウジング●コード番号:173-7381 アズワン品番65-7528-95
1袋(2個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷


仕様コンタクト数 = 8タイプ = コネクタインサート定格電流 = 100Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2シリーズ番号 = 0938
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 19タイプ = Connector Insert定格電流 = 10 A, 40 Aシリーズ = Han Kメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 400 V, 690 Vオス・メス = オスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷





Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタ。Harting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネク
仕様●極数:96●オス/メス:メス●行数:3●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ローディング列:a/b/c●タイプ:C●ピッチ:2.54mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●クラス評価:C2●定格電流:2A●コード番号:406-284 アズワン品番65-7777-18
1個
799 税込879
7日以内出荷






仕様IEC 61076-2-101. M12パネルフィードスルーシングルエンドコードセット. Hartingフィードスルーパネルコネクタ(リード線付)には、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプが用意されており、またBコーディング及びDコーディングパネルコネクタには、4極タイプしか用意されていません。 この耐久性に優れたパネル取り付けコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 このパネル取り付けコネクタは、末端の0.5 mが被覆加工されていない、マルチカラーのリード線となっています。. 特長. IP67定格 コーディングタイプ: A、B、D リード線: 0.5 m 長さ(m)0.5 コネクタAストレートM12 コネクタB未処理終端 IP等級IP67 ケーブル形状マルチコア
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト数:24 角型 シェルサイズ:24B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A コンタクト 種別:ソケット アズワン品番65-1402-56
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷

仕様製品群:Han-Com シリーズ 種別:プラグ 角型 シェルサイズ:10B コンタクト数:9 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:63A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG アズワン品番65-1622-82
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷

仕様製品群:Han E シリーズ 種別:プラグ 角型 シェルサイズ:16B コンタクト数:16 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG アズワン品番65-1400-92
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷

仕様製品群:Han E シリーズ 種別:レセプタクル 角型 シェルサイズ:24B コンタクト数:48 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG アズワン品番65-1419-70
1個
9,298 税込10,228
10日以内出荷

仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:6B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG アズワン品番65-1402-50
1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷

仕様製品群:Han-Com シリーズ コンタクト数:13 角型 シェルサイズ:24B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:80A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG アズワン品番65-1612-69
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷

仕様製品群:Han-Com シリーズ コンタクト数:13 角型 シェルサイズ:24B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:80A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG アズワン品番65-1612-70
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷

仕様製品群:Han E シリーズ 種別:プラグ 角型 シェルサイズ:24B コンタクト数:48 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG アズワン品番65-1419-69
1個
9,098 税込10,008
10日以内出荷

仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト数:16 角型 シェルサイズ:16B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 列数:2 アズワン品番65-1393-97
1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷

仕様製品群:Han ES シリーズ コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 列数:2 アズワン品番65-1614-12
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷

仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト数:10 角型 シェルサイズ:10B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 列数:2 アズワン品番65-1402-52
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:コーディングピン●シリーズ:Han B●併用可能製品:Han 3A / 4Aコネクタ●IP65シーリングねじ及び極性化ピン. このシーリングねじは、HanR 3A / 4Aコネクタと組み合わせて使用して、IP等級を標準のIP44からIP65に引き上げます。
1袋(50個)
8,598 税込9,458
当日出荷


仕様コンタクト数 = 4+4タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han F+Bメーカーサイズコード = 16 A定格電圧 = 400 Vオス・メス = オス範囲 = Han F+B端子方法 = 圧着行数 = 3ポール形式 = 8P+E
1個ほか
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 4+4タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han F+Bメーカーサイズコード = 16 A定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス範囲 = Han F+B端子方法 = 圧着行数 = 3ポール形式 = 8P+E
1個ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 25タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 48 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 2ボディ向き = ストレート
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 49タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 48 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = オス行数 = 2ボディ向き = ストレート
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 16タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 32 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = オス行数 = 2ボディ向き = ストレート
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 108タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han DDメーカーサイズコード = 48 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = オス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレート
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 32タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 32 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 2ボディ向き = ストレート
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 16タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = HAN ESSメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス端子方法 = ケージクランプシリーズ番号 = 933
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様製品群:Han DD シリーズ コンタクト数:73 角型 シェルサイズ:16B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:10A アズワン品番65-1402-72
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷