カテゴリ

  • 制御機器(82)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(2)
  • SMC(2,318)
  • コガネイ(614)
  • New-Era(ニューエラー)(567)
  • BIGM(丸山製作所)(325)
  • オカムラ(岡村製作所)(270)
  • エスコ(227)
  • MICROCHIP(165)
  • タイテックス(124)
  • Panasonic(パナソニック)(122)
  • MAZDA(マツダ)(84)
  • RS PRO(84)
  • 日本モレックス(molex)(80)
  • WURTH ELEKTRONIK(67)
  • 旭精工(66)
  • ナベヤ(59)
  • FYH(日本ピローブロック)(55)
  • AMPHENOL(54)
  • メディアカバーマーケット(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a16-2」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子 メス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入 ハーティング端子 メス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入ハーティング
9,398税込10,338
1袋(100個)
7日以内出荷
電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEVHan-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
仕様●シリーズ:Han E●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han Com、Han E、Han EE、Han EEE、Hanモジュラ70Aハイブリッド●定格電圧:500 V●定格電流:16A●適合電線サイズmm2 Min:2.5mm2●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:190-3367アズワン品番65-7770-80
電源コネクタインサート Han A シリーズ オス 3極 10A 600 V ハーティング電源コネクタインサート Han A シリーズ オス 3極 10A 600 Vハーティング
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。UL、CSA、SEV「サイズ」32Aハウジング(代表品番 ; 363-7964 363-7964 )には、2つの16P + Eインサートが収容されます。Han ARインサートHartingコンタクトインサートには幅広い用途があります。任意の極数、電圧、定格電流に合わせてインサートを選びます。薄型構造 極数: 3-16 (ねじ接続)
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●定格電圧:600 V●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:スクリュー●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:181-0858アズワン品番65-7583-27
Harting IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス SEK-18シリーズ 1袋 5個入 ハーティングHarting IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス SEK-18シリーズ 1袋 5個入ハーティング
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC 60 603-13ULHarting SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタ、センター極性化SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタはセンター極性化を備えています。コンタクト数は最大64です。 このSEK-18ケーブル取り付けIDCソケットコネクタには開端又は閉端のものがあり、ストレインリリーフ付きのタイプも用意されています。 品番0918xxxx7803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。S4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx6804は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス2の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx7813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びクラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びS4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。さまざまな長さを用意 性能レベル2 センター極性化あり SEKシリーズ コンタクト数: 6 → 64
仕様●極数:16●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ライトアングル●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:SEK-18●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:125.0℃●定格電圧:320.0 V ac●ハウジング材質:PBT●コード番号:693-5371アズワン品番65-7709-76
端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入 ハーティング端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入ハーティング
9,898税込10,888
1袋(100個)
7日以内出荷
電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEVHan-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、Ha
仕様●シリーズ:Han E●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han Com、Han E、Han EE、Hanモジュラ70Aハイブリッド●定格電圧:500 V●定格電流:16A●適合電線サイズmm2 Min:2.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●結線方法:圧着●コード番号:190-3366アズワン品番65-7660-34
ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 3極 16A 400 V 1A 09100033300 ハーティングヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 3極 16A 400 V 1A 09100033300ハーティング
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
インサート、圧着終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 16 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.14 → 4mm 2、スナップイン式ラッチ
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:メス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1472アズワン品番65-7587-36
ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 3極 16A 400 V 1A 09100033205 ハーティングヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 3極 16A 400 V 1A 09100033205ハーティング
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
インサート、圧着終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 16 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.14 → 4mm 2、シングルロックレバー
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1480アズワン品番65-7775-32
端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入 ハーティング端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入ハーティング
9,798税込10,778
1袋(100個)
7日以内出荷
電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEVHan-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標
仕様●シリーズ:Han E●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han Com、Han E、Han EE、Hanモジュラ70Aハイブリッド●定格電圧:500 V●定格電流:16A●適合電線サイズmm2 Min:1.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●結線方法:圧着●コード番号:190-3365アズワン品番65-7660-33
ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 3極 16A 400 V 1A 09100033200 ハーティングヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 3極 16A 400 V 1A 09100033200ハーティング
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
インサート、圧着終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 16 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.14 → 4mm 2、スナップイン式ラッチ
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1471アズワン品番65-7748-41
ハーティング 圧着コンタクト オス Han E HMCシリーズ 1袋 10個入 ハーティングハーティング 圧着コンタクト オス Han E HMCシリーズ 1袋 10個入ハーティング
9,898税込10,888
1袋(10個)
7日以内出荷
DIN EN 60 664-1、DIN EN 61 984UR、CSAインサートについては ; 874-3519 874-3519 - ; 874-3588 874-3588 及び関連製品を参照してください。Han E HMCコネクタコンタクトHan E HMCコネクタコンタクトにはオスとメスのバージョンがあります。0.14-0.37 mm (AWG 26-22) → 4 mm (AWG 12)のワイヤゲージに対応します。 Han E HMCコンタクトは、最大500 V / 16 Aの用途に最適です。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han E及びHan EEE HMCシリーズのインサートに使用できます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、そしてコネクタの接続 / 切断が頻繁に行われる産業用途に適した設計です。HMC金めっき 銅合金のベース 10,000回以上の挿抜回数 定格電流: 500 V 16 A
仕様●シリーズ:Han E HMC●種類:圧着コンタクト●併用可能製品:HMCコネクタ●定格電圧:500 V●定格電流:16A●適合電線サイズmm2 Min:2.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●結線方法:圧着●コード番号:874-3569アズワン品番65-7790-03
ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 3極 16A 400 V 1A 09100033305 ハーティングヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 3極 16A 400 V 1A 09100033305ハーティング
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
インサート、圧着終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 16 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.14 → 4mm 2、シングルロックレバー
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:メス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1481アズワン品番65-7775-81
角型 HAN インサート プラグ 16WAY ネジ ハーティング角型 HAN インサート プラグ 16WAY ネジハーティング
9,798税込10,778
1個
10日以内出荷
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト数:16 角型 シェルサイズ:16B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 列数:2アズワン品番65-1393-97
角型 HAN インサート プラグ 10WAY ネジ ハーティング角型 HAN インサート プラグ 10WAY ネジハーティング
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト数:10 角型 シェルサイズ:10B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 列数:2アズワン品番65-1402-52
角型 HAN インサート プラグ 16WAY ネジ ハーティング角型 HAN インサート プラグ 16WAY ネジハーティング
9,898税込10,888
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han ES シリーズ コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 列数:2アズワン品番65-1614-12
角型 HAN モジュール ソケット 5WAY クランプ ハーティング角型 HAN モジュール ソケット 5WAY クランプハーティング
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
仕様製品群:Han-Modular ES シリーズ コンタクト数:5 角型 シェルサイズ:- 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ケージ クランプ ソケット 定格電流:16A 列数:2アズワン品番65-1615-67
角型 HAN インサート レセプタクル 16 ポジション ネジ ハーティング角型 HAN インサート レセプタクル 16 ポジション ネジハーティング
6,898税込7,588
1個
予約販売
仕様製品群:Han E シリーズ 種別:レセプタクル 角型 シェルサイズ:16B コンタクト数:16 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A 列数:2アズワン品番65-1613-17
インサート メス HAN A 16+EWAY ネジ ハーティングインサート メス HAN A 16+EWAY ネジハーティング
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han A シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 適合製品:Han 16A ハウジング & フード インサートタイプ:パワー コンタクト数:17 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:250V 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWGアズワン品番65-1411-05
インサート プラグ HAN A 18-14 AWG 16+EWAY ハーティングインサート プラグ HAN A 18-14 AWG 16+EWAYハーティング
6,098税込6,708
1個
8日以内出荷
仕様製品群:Han A シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16A 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 適合製品:Han 16A ハウジング & フード インサートタイプ:パワー コンタクト数:17 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:250V 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWGアズワン品番65-1411-04
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ HAN ESS シリーズ オス 10極 16A 600 V 10B ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ HAN ESS シリーズ オス 10極 16A 600 V 10Bハーティング
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10タイプ = インサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han ESS取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = オス端子方法 = ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 10Pコンタクトめっき = 銀めっき
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han ES シリーズ メス 48極 16A 600 V 48B ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han ES シリーズ メス 48極 16A 600 V 48Bハーティング
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 48タイプ = インサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han ESメーカーサイズコード = 48B定格電圧 = 600 Vオス・メス = メス端子方法 = ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 48Pコンタクトめっき = 銀めっき
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han ES シリーズ メス 16極 16A 600 V 32B ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han ES シリーズ メス 16極 16A 600 V 32Bハーティング
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 16タイプ = インサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han ES取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = メス端子方法 = ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 16Pコンタクト材質 = 銅合金
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han ES シリーズ オス 48極 16A 600 V 48B ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han ES シリーズ オス 48極 16A 600 V 48Bハーティング
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 48タイプ = インサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han ES取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = オス端子方法 = ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 48Pコンタクトめっき = 銀めっき
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han ES シリーズ オス 16極 16A 600 V 32B ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han ES シリーズ オス 16極 16A 600 V 32Bハーティング
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 16タイプ = インサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han ES取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = オス端子方法 = ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 16Pコンタクト材質 = 銅合金
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han E シリーズ オス 16極 16A 400 V 16B ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han E シリーズ オス 16極 16A 400 V 16Bハーティング
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 16タイプ = インサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han E取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 16P
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han A シリーズ メス 10極 16A 600 V 10A ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han A シリーズ メス 10極 16A 600 V 10Aハーティング
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 10タイプ = フード定格電流 = 16Aシリーズ = Han A取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 10Pコンタクトめっき = 銀めっき
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han A シリーズ オス 10極 16A 600 V 10A ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han A シリーズ オス 10極 16A 600 V 10Aハーティング
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10タイプ = フード定格電流 = 16Aシリーズ = Han A取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 10Pコンタクトめっき = 銀めっき
Harting ヘビーデューティコネクタ HAN HV E シリーズ メス 6極 16A 830 V 16 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ HAN HV E シリーズ メス 6極 16A 830 V 16 Bハーティング
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Hv Eメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 830 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2シリーズ番号 = 0934
Harting ヘビーデューティコネクタ HAN ESS シリーズ メス 11極 16A 500 V 10 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ HAN ESS シリーズ メス 11極 16A 500 V 10 Bハーティング
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 11タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han ESSメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65行数 = 2ボディ向き = ストレート
Harting ヘビーデューティコネクタ HAN ESS シリーズ オス 6極 16A 500 V 6 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ HAN ESS シリーズ オス 6極 16A 500 V 6 Bハーティング
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = HAN ESSメーカーサイズコード = 6 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = オス端子方法 = ケージクランプ行数 = 2シリーズ番号 = 933
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 6極 16A 500 V 6 E ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 6極 16A 500 V 6 Eハーティング
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6タイプ = インサート端子定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 6 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 32極 16A 500 V 32 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 32極 16A 500 V 32 Bハーティング
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 32タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 32 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 2ボディ向き = ストレート
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 25極 16A 500 V 48 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 25極 16A 500 V 48 Bハーティング
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 25タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 48 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 2ボディ向き = ストレート
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 24極 16A 500 V 48 E ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 24極 16A 500 V 48 Eハーティング
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 24タイプ = インサート圧着定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 48 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 2ボディ向き = ストレート
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 24極 16A 500 V 24 E ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 24極 16A 500 V 24 Eハーティング
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 24タイプ = インサート端子定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 24 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 16A 500 V ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 16A 500 Vハーティング
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 16タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 16 A定格電圧 = 500 Vジェンダー = メス行数 = 2スレッドサイズ = M3 x 10ポール形式 = 16P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 10極 16A 400 V 10 E ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 10極 16A 400 V 10 Eハーティング
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10タイプ = ねじ止め端子定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 10 E定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ オス 16A 500 V ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ オス 16A 500 Vハーティング
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 16 A定格電圧 = 500 Vジェンダー = オス行数 = 2スレッドサイズ = M3 x 10ポール形式 = 6P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ オス 49極 16A 500 V 48 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ オス 49極 16A 500 V 48 Bハーティング
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 49タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 48 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = オス行数 = 2ボディ向き = ストレート
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ オス 16極 16A 500 V 32 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ オス 16極 16A 500 V 32 Bハーティング
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 16タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 32 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = オス行数 = 2ボディ向き = ストレート