これらのコネクタは電気負荷がかかった状態で嵌合や未嵌合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。UL、CSA、SEV。ハウジング品番 ; 114-7958 114-7958 のみが Han E AV シリーズと併用可能です。モジュラシリーズからインサートを選択する場合は、これらの 6B ハウジング内に 2 つのインサートが収容されていることに注意してください。フードとハウジング。ボディ材質:金属/ポリカーボネート ハウジングとフード用のシングルレバー機能 フードは高タイプ、低タイプ、TOP / サイドエントリのオプションを用意していますバルクヘッドと表面実装ハウジングには、保護カバー(金属製/プラスチック製)も備えています
仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:Han B●メーカーサイズコード:6 B●IP保護等級:IP65●ねじサイズ:M25●接続方向:サイドエントリ●シリーズ番号:1930●コード番号:844-3196
アズワン品番65-7775-24
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
関連キーワード