仕様製品群:Han-Modular シリーズ コンタクト数:2 角型 シェルサイズ:- 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:40A 最大ワイヤサイズAWG:8AWG
アズワン品番65-1613-23
1個
¥6,898
税込¥7,588
10日以内出荷
仕様製品群:Han-Modular シリーズ 種別:レセプタクル コンタクト数:2 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:40A 最大ワイヤサイズAWG:8AWG インサートタイプ:パワー
アズワン品番65-1622-68
1個
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
仕様製品群:Han-Modular シリーズ 種別:プラグ コンタクト数:2 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:40A 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:10AWG
アズワン品番65-1622-67
1個
¥6,098
税込¥6,708
10日以内出荷
仕様製品群:Han C シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:12AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:40A コンタクト 材質:銅合金
アズワン品番65-1613-13
1個
¥1,698
税込¥1,868
10日以内出荷
仕様製品群:Han C シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 最小ワイヤサイズAWG:10AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:40A コンタクト 材質:銅 コンタクト 電流:40A
アズワン品番65-1613-05
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
仕様製品群:Han C シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:40A コンタクト 材質:銅 コネクタ タイプ:コンタクト クリンプ
アズワン品番65-1620-15
1個
¥1,398
税込¥1,538
10日以内出荷
仕様製品群:Han C シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:12AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:40A コンタクト 材質:銅合金 コンタクト 電流:40A
アズワン品番65-1613-29
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
仕様製品群:Han A シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 適合製品:Han 16A ハウジング & フード インサートタイプ:パワー コンタクト数:17 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:250V 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG
アズワン品番65-1411-05
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
仕様製品群:Han A シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16A 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 適合製品:Han 16A ハウジング & フード インサートタイプ:パワー コンタクト数:17 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:250V 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG
アズワン品番65-1411-04
1個
¥6,098
税込¥6,708
8日以内出荷
仕様ジェンダー = メスケーブルサイズ = 24 → 14 AWGコンタクト数 = 16取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 V定格電流 = 16A深さ = 34mm最低使用温度 = -40℃
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様製品群:Han-Modular E シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:- 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:CSA SEV UL コンタクト 終端:クリンプ 適合製品:Han E ソケット クリンプ コンタクト コンタクト数:6 ポジション数:6 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:500V 定格電圧 VAC:500V 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:500V
アズワン品番65-1411-84
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
仕様製品群:Han Q シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:3A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 終端:クリンプ 適合製品:Han E ソケット クリンプ コンタクト インサートタイプ:パワー コンタクト数:6 ポジション数:6 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:400V 最大ワイヤー領域サイズ:0.14mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:230V
アズワン品番65-1412-63
1個
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
仕様製品群:Han A シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:4 角型 シェルサイズ:3A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:10A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:CSA SEV UL コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 適合製品:Han 3A ハウジング & フード IP / NEMA評価:IP65 コンタクト数:4 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC レンジ:3A 終端方法:ネジ 定格電圧:230V 定格電圧 VAC:250V 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG 動作電圧:230V
アズワン品番65-1351-58
1個
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
仕様製品群:Han EE シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:18 角型 シェルサイズ:10B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:CSA UL VDE コンタクト 終端:クリンプ 適合製品:Han E ソケット クリンプ コンタクト IP / NEMA評価:IP65 絶縁抵抗:1010Ω コンタクト数:18 ポジション数:19 列数:4 列数:4 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC レンジ:10B 定格電圧:500V 定格電圧 VAC:500V 最大ワイヤー領域サイズ:4mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:500V
アズワン品番65-1411-90
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
関連キーワード