2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様UL、CSA. 丸形フラットケーブル1.27 mm. 圧接終端用丸形フラットケーブル 第1導体上にエッジマーク UL認定PLCC CL2 CSA認定AWM FT-1 容量78.7 pF/m ピッチ(mm)1.27 動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+105 特性インピーダンス(Ω)75 リール長さ(m)30 許容電圧(V)300
1リール(30m)
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様UL、CSA. 丸形フラットケーブル1.27 mm. 圧接終端用丸形フラットケーブル 第1導体上にエッジマーク UL認定PLCC CL2 CSA認定AWM FT-1 容量78.7 pF/m ピッチ(mm)1.27 動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+105 特性インピーダンス(Ω)75 リール長さ(m)30 許容電圧(V)300
1リール(30m)
86,980 税込95,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)