35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイズ10B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数10 ジェンダーメス
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


タイプヒンジ付きカバー 取付方式バルクヘッド取り付け シリーズHan-INOX 端子種別スクリュー IP等級IP65
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

その他クリンプコンタクトは別売 タイプインサート 定格電圧(V)250 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)10 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クリンプ端子
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

その他クリンプコンタクトは別売 タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~4 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クリンプ端子
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズ10B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 ジェンダーオス
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 10タイプ = インサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han ESS取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = オス端子方法 = ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 10Pコンタクトめっき = 銀めっき
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

タイプコネクタインサート 取付方式ケーブルマウント シリーズHan DD HMC 定格電圧(V)250 端子種別圧着 定格電流(A)10 範囲Han DD HMC 行数6 コンタクト数42 オス・メスメス ボディ向きストレート スレッドサイズM3×10 シリーズ番号0916
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 14タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Eco取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 V, 600 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリューIP保護等級 = IP65行数 = 2ボディ向き = ライトアングルポール形式 = 14P+Eシリーズ番号 = 19410
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 14タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Ecoメーカーサイズコード = 6 B定格電圧 = 500 V, 600 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ライトアングルポール形式 = 14P+Eシリーズ番号 = 19410
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

タイプコネクタインサート 取付方式ケーブルマウント シリーズHan DD HMC 定格電圧(V)250 端子種別圧着 定格電流(A)10 範囲Han DD HMC 行数6 コンタクト数42 オス・メスオス ボディ向きストレート スレッドサイズM3×10 シリーズ番号0916
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能 タイプコネクタインサート 取付方式パネルマウント シリーズHan ES Press 定格電圧(V)500 端子種別ケージクランプ 定格電流(A)16 範囲Han ES 行数2 コンタクト数10 ポール10P オス・メスメス ボディ向きストレート スレッドサイズM3×10 コンタクトめっき
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能 タイプコネクタインサート 取付方式パネルマウント シリーズHan ES Press 定格電圧(V)500 端子種別ケージクランプ 定格電流(A)16 範囲Han ES 行数2 コンタクト数10 ポール10P オス・メスオス ボディ向きストレート スレッドサイズM3×10 コンタクトめっき
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4タイプ = ケージクランプ定格電流 = 63Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = メス端子方法 = アキシャルねじ、ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4タイプ = ケージクランプ定格電流 = 63Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = オス端子方法 = アキシャルねじ、ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 3タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Hv Eメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 830 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリューシリーズ番号 = 0934
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 3タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Hv Eメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 830 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリューシリーズ番号 = 0934
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

タイプコネクタインサート 取付方式ケーブルマウント シリーズHan DD HMC 定格電圧(V)250 端子種別圧着 定格電流(A)10 範囲Han DD HMC 行数6 コンタクト数108 オス・メスオス ボディ向きストレート スレッドサイズM3×10 シリーズ番号0916
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

タイプコネクタインサート 取付方式ケーブルマウント シリーズHan DD HMC 定格電圧(V)250 端子種別圧着 定格電流(A)10 範囲Han DD HMC 行数6 コンタクト数24 オス・メスオス ボディ向きストレート スレッドサイズM3×10 シリーズ番号0916
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

タイプコネクタインサート 取付方式ケーブルマウント シリーズHan DD HMC 定格電圧(V)250 端子種別圧着 定格電流(A)10 範囲Han DD HMC 行数6 コンタクト数108 オス・メスメス ボディ向きストレート スレッドサイズM3×10 シリーズ番号0916
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

タイプコネクタインサート 取付方式ケーブルマウント シリーズHan DD HMC 定格電圧(V)250 端子種別圧着 定格電流(A)10 範囲Han DD HMC 行数6 コンタクト数72 オス・メスメス ボディ向きストレート スレッドサイズM3×10 シリーズ番号0916
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

タイプコネクタインサート 取付方式ケーブルマウント シリーズHan DD HMC 定格電圧(V)250 端子種別圧着 定格電流(A)10 範囲Han DD HMC 行数6 コンタクト数24 オス・メスメス ボディ向きストレート スレッドサイズM3×10 シリーズ番号0916
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 40タイプ = インサート端子定格電流 = 10Aシリーズ = Han Dメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 4ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 108タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han DDメーカーサイズコード = 48 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレート
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 108タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han DDメーカーサイズコード = 48 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = オス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレート
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 10タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Ecoメーカーサイズコード = 6 B定格電圧 = 500 V, 600 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ライトアングルポール形式 = 10P+Eシリーズ番号 = 19410
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 10タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Eco取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 V, 600 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ライトアングルポール形式 = 10P+Eシリーズ番号 = 19410
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

サイズ10B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ端子 ジェンダーメス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

サイズ10B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ端子 ジェンダーオス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプファイバキット 仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. バルクヘッド / パネルのソケット. Hartingヘビーデューティ電源コネクタ(HANシリーズ)は、過酷な要件の産業用途に適しています。 このHartingシリーズは、機械工学及びプラントエンジニアリングの幅広いニーズに対するソリューションとなるよう開発されました。 これらは設計、機器の構築、医療技術、建設機械などでも使用されます。 HANコネクタシリーズに対するソリューション一式として、Hartingのキットが用意されています。 Hartingキットでは品番を1つに統合するソリューションが採用されており、注文及び在庫管理をより容易にできます。 各Hanキットには、オス及びメスインサート、ねじ止め端子コンタクト、サイド / トップエントリのフード、バルクヘッド取り付けハウジング、ケーブルグランドが付属します。. 各種HAN金属キットを用意 金属 / プラスチックフードを用意 ライトアングル / ストレートのバルクヘッド取り付けハウジングを用意
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)