カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(3)
  • SMC(170)
  • BIGM(丸山製作所)(38)
  • CKD(29)
  • フエニックス・コンタクト(24)
  • KANA(片山チエン)(23)
  • スズキ(23)
  • 長野計器(23)
  • RS PRO(19)
  • KTC(18)
  • 三木プーリ(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • テンパール工業(16)
  • スリーピース(16)
  • エスコ(15)
  • 富士電機(8)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(8)
  • 油研工業(8)
  • 椿本チエイン(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b24-0010」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型 インサート レセプタクル 64 ポジション ハーティング角型 インサート レセプタクル 64 ポジションハーティング
6,898税込7,588
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト数:65 角型 シェルサイズ:24B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:10Aアズワン品番65-1411-57
Harting ヘビーデューティコネクタ Han DD シリーズ メス 108極 10A 250 V 24 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han DD シリーズ メス 108極 10A 250 V 24 Bハーティング
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 108タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han DDメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス行数 = 6スレッドサイズ = M3 x 10ポール形式 = 108P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ メス 64極 10A 250 V 24 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ メス 64極 10A 250 V 24 Bハーティング
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 64タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han D HMCメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス行数 = 4ポール形式 = 64P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ オス 64極 10A 250 V 24 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ オス 64極 10A 250 V 24 Bハーティング
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 64タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han D HMCメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = オス行数 = 4ポール形式 = 64P+E
Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 6 B ハーティングHarting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 6 Bハーティング
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65タイプコネクタフードシリーズHan-Ecoコード(メーカーサイズコード)6BIP等級IP65スレッドサイズM32
Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 24 B ハーティングHarting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 24 Bハーティング
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65タイプコネクタフードシリーズHan-Ecoコード(メーカーサイズコード)24Bボディ向きサイドエントリスレッドサイズM40
Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 16 B ハーティングHarting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 16 Bハーティング
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65タイプコネクタフードシリーズHan-Ecoコード(メーカーサイズコード)16BスレッドサイズM40
Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 10 B ハーティングHarting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 10 Bハーティング
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65タイプコネクタフードシリーズHan-Ecoコード(メーカーサイズコード)10BスレッドサイズM32
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 24 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 24 Bハーティング
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数108オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 24B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 24Bハーティング
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数108オス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
ハーティング 保護カバー Han-Ecoシリーズ ハーティングハーティング 保護カバー Han-Ecoシリーズハーティング
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ハーティング 壁掛け用 Han Snapシリーズ ハーティングハーティング 壁掛け用 Han Snapシリーズハーティング
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:壁掛け用●シリーズ:Han Snap●Han-Snapモジュールコンポーネント. Han-Snap製品のハウジング、フード及びインサートとの併用に適したコンポーネント部品製品です。 インサートマウント(843-0190)は、サイズHan 6B、10B、16B、及び24Bのすべての標準インサートに最適です。
ハーティング 縮小シールインサート Han Ecoシリーズ ねじサイズM40 ハーティングハーティング 縮小シールインサート Han Ecoシリーズ ねじサイズM40ハーティング
959税込1,055
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:縮小シールインサート●シリーズ:Han Eco●併用可能製品:Han Eco●スレッドサイズ:M40●PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65
ハーティング ロックレバー Han-Ecoシリーズ ハーティングハーティング ロックレバー Han-Ecoシリーズハーティング
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ロックレバー●シリーズ:Han-Eco●併用可能製品:Han-10B、Han-16B、Han-24B、Han-6B●PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65
ハーティング フード Han HP Direct Bシリーズ ハーティングハーティング フード Han HP Direct Bシリーズハーティング
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
ハーティング パネル取り付け部品 Han Snapシリーズ 2列 ハーティングハーティング パネル取り付け部品 Han Snapシリーズ 2列ハーティング
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:パネル取り付け部品●シリーズ:Han Snap●併用可能製品:フードシリーズHan Bのすべてのインサート●行数:2●Han-Snapモジュールコンポーネント. Han-Snap製品のハウジング、フード及びインサートとの併用に適したコンポーネント部品製品です。 インサートマウント(843-0190)は、サイズHan 6B、10B、16B、及び24Bのすべての標準インサートに最適です。
ハーティング インサート搭載部品 Han Snapシリーズ ハーティングハーティング インサート搭載部品 Han Snapシリーズハーティング
1,898税込2,088
1個ほか
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:インサート搭載部品●シリーズ:Han Snap●併用可能製品:標準レール●Han-Snapモジュールコンポーネント. Han-Snap製品のハウジング、フード及びインサートとの併用に適したコンポーネント部品製品です。 インサートマウント(843-0190)は、サイズHan 6B、10B、16B、及び24Bのすべての標準インサートに最適です。