カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- ハーティング
- BIGM(丸山製作所)(20)
- KANA(片山チエン)(47)
- KTC(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- MICROCHIP(26)
- NACHI(不二越)(11)
- SATO(サトー)(15)
- SMC(263)
- イスカル(14)
- エスコ(10)
- タンガロイ(11)
- フエニックス・コンタクト(24)
- 三興製作所[スプロケット](15)
- 岩田製作所(24)
- 日本プリメックス(14)
- 東洋バルヴ(8)
- 水本機械製作所(25)
- 酒井製作所(9)
- ブランドをもっと見る
「b32-16」の検索結果
特価

Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 32極 16A 500 V 32 B
ハーティング¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 32タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 32 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 2ボディ向き = ストレート
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ オス 16極 16A 500 V 32 B
ハーティング¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 16タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 32 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = オス行数 = 2ボディ向き = ストレート
Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 32 B
ハーティング¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数16ポール32Pオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき銀
Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 32 B
ハーティング¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数32ポール32Pオス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき銀
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han ES シリーズ オス 16極 16A 600 V 32B
ハーティング¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 16タイプ = インサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han ES取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = オス端子方法 = ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 16Pコンタクト材質 = 銅合金
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han ES シリーズ メス 16極 16A 600 V 32B
ハーティング¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 16タイプ = インサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han ES取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = メス端子方法 = ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 16Pコンタクト材質 = 銅合金
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B
ハーティング¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷Han-Eco Bハウジング及びフード仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7070アズワン品番65-7483-65
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B
ハーティング¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷Han-Eco Bハウジング及びフード仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7064アズワン品番65-7554-86
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B
ハーティング¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷Han-Eco Bハウジング及びフード仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7067アズワン品番65-7483-42
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B
ハーティング¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Han-Eco Bハウジング及びフード仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M32●実装タイプ:表面実装●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7072アズワン品番65-7482-78