カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • CKD(7)
  • KANA(片山チエン)(40)
  • KTC(6)
  • MICROCHIP(7)
  • NACHI(不二越)(10)
  • SATO(サトー)(13)
  • イスカル(14)
  • サンドビック(4)
  • タンガロイ(10)
  • ノーブランド(6)
  • ワルター(4)
  • 三桂製作所(8)
  • 三興製作所[スプロケット](4)
  • 岩田製作所(16)
  • 廣杉計器(5)
  • 日本プリメックス(14)
  • 酒井製作所(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b32-16」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 32極 16A 500 V 32 B ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 32極 16A 500 V 32 B

    ハーティング
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 32タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 32 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 2ボディ向き = ストレート
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ オス 16極 16A 500 V 32 B ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ オス 16極 16A 500 V 32 B

    ハーティング
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 16タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 32 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = オス行数 = 2ボディ向き = ストレート
  • Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 32 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 32 B

    ハーティング
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数16ポール32Pオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき銀
  • Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 32 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 32 B

    ハーティング
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数32ポール32Pオス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき銀
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han ES シリーズ オス 16極 16A 600 V 32B ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han ES シリーズ オス 16極 16A 600 V 32B

    ハーティング
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 16タイプ = インサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han ES取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = オス端子方法 = ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 16Pコンタクト材質 = 銅合金
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han ES シリーズ メス 16極 16A 600 V 32B ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han ES シリーズ メス 16極 16A 600 V 32B

    ハーティング
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 16タイプ = インサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han ES取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = メス端子方法 = ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 16Pコンタクト材質 = 銅合金
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 16 B ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 16 B

    ハーティング
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Harting コネクタハウジング Han B シリーズ 16 B ハーティング

    Harting コネクタハウジング Han B シリーズ 16 B

    ハーティング
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    7日以内出荷