12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様シールドタイプ = U/FTP長さ = 1.5mシース色 = 黄外側シース材質 = PVC
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1リール(20m)ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

その他ハロゲンフリー 規格CAT5e 構造より線(撚線) 保護等級IP20 材質(ケーブル)PUR ケーブル外径(Φmm)6.4 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100(max) 爪折れ防止あり
1パック(10本)ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長 3M m
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●配線構成:ストレート スルー
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 1 m
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●AWGサイズ:26 AWG アズワン品番65-7415-03
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 5 m
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●配線構成:ストレート スルー●コード番号:188-1379 アズワン品番65-7415-05
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 0.5 m
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 5 m
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●配線構成:ストレート スルー●コード番号:188-1384 アズワン品番65-7473-71
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 1 m
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●ケーブル形状:丸型 アズワン品番65-7415-20
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

Harting T1 SPE 銅線ケーブルには、Harting T1 産業用オーバーモールドコネクタが両側にあります。長さは最大 15 メートルです。絶縁被覆材は PUR (ポリウレタン)製です。ハロゲンフリーです。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 保護クラスIP20 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 耐油性と難燃性を備えています
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:T1 産業用 SPE●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:T1 産業用 SPE●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:15m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:難燃性●保護等級:IP20●定格電圧:60 V dc●コード番号:203-9060 アズワン品番65-7468-76
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷