6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1リール(20m)ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長 3M m
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●配線構成:ストレート スルー
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 1 m
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●AWGサイズ:26 AWG アズワン品番65-7415-03
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 5 m
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●配線構成:ストレート スルー●コード番号:188-1379 アズワン品番65-7415-05
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 5 m
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●配線構成:ストレート スルー●コード番号:188-1384 アズワン品番65-7473-71
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Harting T1 SPE 銅線ケーブルには、Harting T1 産業用オーバーモールドコネクタが両側にあります。長さは最大 15 メートルです。絶縁被覆材は PUR (ポリウレタン)製です。ハロゲンフリーです。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 保護クラスIP20 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 耐油性と難燃性を備えています
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:T1 産業用 SPE●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:T1 産業用 SPE●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:15m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:難燃性●保護等級:IP20●定格電圧:60 V dc●コード番号:203-9060 アズワン品番65-7468-76
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

関連カテゴリ