3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


仕様アクセサリタイプ:RJ45モジュラCat6プラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:8●範囲:Han●行数:1●IEC60 603-7、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. Harting Cat6A PushPull RJ45 10 G Gigalinkコネクタ. 省スペースのPushPull RJ45インターフェイスを備え、IEC 61076-3-106バリアント4に準拠したPushPullロック技術を使用している、Cat 5 / Cat 6 PushPull RJ45 Gigalink 10 Gケーブル取り付けプラグコネクタです。 このPushPull RJ45 Gigalinkコネクタは、1/10 Gbit、10/100 Mbitのイーサネット転送速度、IP65 / IP67等級、360 °シールドコンタクトによる完全シールド、及び750回以上のかん合回数を特長としています。 このCat 6A RJ45 Gigalinkプラグコネクタの貫通型コンタクトは定格が1.5 A、125 V acで、ハウジングはUL 94 V0黒色プラスチック製です。コネクタセットは、RJ45コネクタを備えたハウジング、シールド、及びケーブルグランドで構成されています。
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷