19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タイプコンパクトなトップエントリ 取付方式ケーブルマウント シリーズHan-Modular Compact ボディ向きストレート スレッドサイズM32×1.5 シリーズ番号1914
1個ほか
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = Han-Compact取り付けタイプ = バルクヘッド取り付けIP保護等級 = IP65シリーズ番号 = 912
1個ほか
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質亜鉛ダイカスト サイズModular Compact タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65(ロック状態)
1個ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様アクセサリタイプ:保護カバー●シリーズ:Han-Modular Compact●併用可能製品:コネクタ●レバー数:1
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M25 材質ポリプロピレン タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)EPDM/TPE RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ねじロック IP等級IP67(ロック状態)
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

材質(フード/ハウジング)亜鉛ダイカスト サイズModular Compact タイプキャリアフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65(ロック状態)
1個ほか
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリカーボネート (PC) サイズModular ECO タイプパネル取付けハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+85 材質(シール)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法スナップインラッチ IP等級IP65
1個ほか
1,250 税込1,375
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様Han小型フード、TE / SE. Hartingのこのフードは、Han-Compactモジュラコネクタ向けです。 ダブルロックレバーにより、このポリカーボネート製カバーは、かん合時に高レベルの侵入保護を実現します。 このHan-Compactには、トップエントリとサイドエントリの2つのケーブルエントリが用意されています。. 特長と利点:. M20サイズ IP65 最低動作温度: -40 ℃ 最高動作温度: +125 ℃ タイプコネクタフード シリーズHan-Compact 範囲Han コンタクト数2 オス・メスメス スレッドサイズM20
1個ほか
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 8タイプ = カプラシリーズ = HAN CompactIP保護等級 = IP65, IP67スレッドサイズ = PG16シリーズ番号 = 0912
1個ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





Hanダミーモジュール。Hanダミーモジュールは、使われていないHanポートをふさぐために使用し、すべてのヒンジ式フレーム、Han-ModularR Compact、Han-ModularR Twin、Han-ModularR Docking Frames、Han-EcoR及びHan-YellockRでの使用に適しています。フレームで使われないスペースをふさぐために挿入
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コネクタモジュール●シリーズ:Han-Modular●オス/メス:メス●範囲:Hanダミー●コード番号:282-9049 アズワン品番65-7770-46
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

1個ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質(フード/ハウジング)亜鉛ダイカスト サイズModular Compact 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65(ロック状態)
1個ほか
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)