仕様アクセサリタイプ = ねじロック併用可能製品 = D-subコネクタシリーズ = D-Sub
シリーズD-Sub
併用機器D-subコネクタ
アクセサリタイプねじロック
1個
¥119
税込¥131
7日以内出荷
シリーズD-Sub
併用機器めねじ付き4-40 UNC D-Sub用ねじ
アクセサリタイプ六角エクステンダ
仕様アクセサリタイプ = ローレット頭ネジ併用可能製品 = D-Subバックシェルシリーズ = 09 67
シリーズ09 67
併用機器D-Subバックシェル
アクセサリタイプローレット頭ネジ
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
アクセサリタイプ六角ねじ
併用機器D-Subコネクタ
シリーズD-Sub, InduCom
仕様アクセサリタイプ = 六角ねじ併用可能製品 = D-Subコネクタシリーズ = D-Sub, InduCom
メスねじロック、ナット付き、ねじ UNC / M3、全長 13 mm 。
仕様●種類:ねじロック●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:D-Sub●材質:真鍮●コード番号:187-4769
アズワン品番65-7583-55
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様タイプ = ローレット頭ネジスレッドサイズ = M3ネジ長さ = 21.9mm素材 = 鋼コネクタタイプ = D-サブヘッドスクリュー = フィリップスねじロックジェンダー = オス併用可能製品 = D-subコネクタ仕上げ = ニッケル
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = メスねじロックシリーズ = D-Sub
Harting 9670370443 D-Sub フードメタライズド 37 極熱可塑樹脂製ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-sub インターフェイス接続を確保します。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応
仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6434
アズワン品番65-7548-58
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Harting 9670370442 D-Sub プラスフード 37 極プラスチック、ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-sub インターフェイス接続を確保します。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応(20
仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6438
アズワン品番65-7562-53
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Harting 9670090443 D-Sub フードメタライズド 9 極熱可塑樹脂製ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備しており、多くの用途で安全で信頼性の高い D-Sub インターフェイス接続を確保しています。周囲温度範囲: -20 → +90℃
仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ストレート●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6430
アズワン品番65-7557-79
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
。IEC 60 807。Harting総金属トップ及びサイドエントリDサブコネクタフード(ローレットねじ付)。ショートネジ4-40 UNCが付属 金属製ケーブルクランプ、ネジ、ラバーブラッシュが付属
仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:ライトアングル●シリーズ:D-sub●コード番号:692-5895
アズワン品番65-7709-71
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Harting 9670150443 D-Sub フードメタライズド 15 極熱可塑樹脂製ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-Sub インターフェイス接続を確保します。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応(2022年10月現在)の免税品です
仕様●極数:15●D-Subシェルサイズ:A●接続方向:ストレート●色:シルバー●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6431
アズワン品番65-7567-83
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Harting 9670150442 D-Sub Plast吸 塵カバー 15 極熱可塑性樹脂、ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-sub インターフェイス接続を確保します。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応(2022年10月現在)の免税品です
仕様●極数:15●D-Subシェルサイズ:A●色:黒●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6436
アズワン品番65-7562-51
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
。Harting 9670250443 D-Sub フードメタライズド 25 極熱可塑樹脂製ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-Sub インターフェイス接続を確保します。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応(2022年10月現在)の免税品です
仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6433
アズワン品番65-7548-57
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
Harting 9670250442 D-Sub Plast吸 塵カバー 25 極熱可塑樹脂、ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-sub インターフェイス接続を確保します。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応(2022年10月現在)の免税品です
仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●色:黒●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6437
アズワン品番65-7562-52
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様タイプ = Screw Lockスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 8mm全長 = 13mmコネクタタイプ = D-サブねじロックジェンダー = メス併用可能製品 = D-Sub Connector仕上げ = ニッケルシリーズ = D Sub
1袋(5個)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
Harting 9670090442 D-Sub Plast吸 塵カバー 9 極熱可塑樹脂、ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-Sub インターフェイス接続を確保しています。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応(2022年10月現在)の免税品です
仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6435
アズワン品番65-7553-50
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
併用機器D-Subコネクタ
仕様極数 = 37接続方向 = ストレートハウジング材質 = ポリマーMIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802. コネクタキット(ケーブル取り付け). D-Subプラグ又はソケットはんだ終端処理バックシェルコネクタキットには、9極、15極、25極、37極のものがあります。 キットの内容: はんだバケットDサブコネクタ5個、ケーブルクランプ付きトップエントリプラスチックバックシェル5個、ジャックスクリューと4-40 UNCねじ5対。5個のコネクタの組み立てに使用します。. 9極の品番 ; 306-2720 306-2720 プラグ 9極の品番 ; 306-2714 306-2714 ソケット 15極の品番 ; 510-9972 510-9972 プラグ 15極の品番 ; 510-9988 510-9988 ソケット 25極の品番 ; 306-2742 306-2742 プラグ 25極の品番 ; 306-2736 306-2736 ソケット 37極の品番 ; 510-9994 510-9994 プラグ 37極の品番 ; 511-0001 511-0001 ソケット
長さ(mm)198
幅(mm)174
高さ(mm)25
仕様コンタクト数 = 62オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.41mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCメスねじロック / 基板ロック定格電流 = 2Aハウジング材質 = 鋼長さ = 69.8mm幅 = 12.93mm深さ = 22.3mm寸法 = 69.8 x 12.93 x 22.3mmコンタクト材質 = 銅合金
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 2 (電源)オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホール取り付け用ハードウェア = 基板ロック、M3ねじ付きインサート定格電流 = 40A
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アダプタブロック → D-Sub●範囲:Hanアダプタブロック-D-Sub●シリーズ:Han A●1 / 2 D-Subプラスチックアダプタ. HanシリーズのエンクロージャにD-Subコネクタを取り付けるためのプラスチック製アダプタ(ソケットとフード)です。 湿気や埃からD-Subコネクタを保護します。 Han A又はHan Eファミリの最も一般的なエンクロージャに、1個又は2個のD-Subコネクタを取り付ける用途向けに設計されたモデルです。 固定ねじが付属しています(アダプタ用に4本、D-Subごとにねじ2個)。
1袋(2個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Adapter Blocks to D-Sub●範囲:Han Adapter Blocks to D-Sub●シリーズ:Han B●1 / 2 D-Subプラスチックアダプタ. HanシリーズのエンクロージャにD-Subコネクタを取り付けるためのプラスチック製アダプタ(ソケットとフード)です。 湿気や埃からD-Subコネクタを保護します。 Han A又はHan Eファミリの最も一般的なエンクロージャに、1個又は2個のD-Subコネクタを取り付ける用途向けに設計されたモデルです。 固定ねじが付属しています(アダプタ用に4本、D-Subごとにねじ2個)。
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様コンタクト数:2 (電源 / 同軸)、5 (信号)●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●取り付け用ハードウェア:取り付け穴●定格電流:40A●Hartingミックスコンタクト基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装ミックスコンタクトD-Subプラグ / ソケットコネクタ(PL3性能等級)です。 D-Subソケットコネクタ(品番 ; 865-8335 865-8335 )は、7W2コンタクト構成(40 Aパワーコンタクト付)です。また、3.01 mmの取り付け穴を備えています。 D-Subソケットコネクタ(品番 ; 865-8310 865-8310 )は、2W2コンタクト構成(40 Aパワーコンタクト付)です。また、スズめっきシェル(デインプル加工)、クリンチナット、基板保持用のブラケットと基板ロック、及びM3取り付けねじ穴を備えています。 D-Subプラグコネクタ(品番 ; 865-8339 865-8339 )は、3W3コンタクト構成(20 Aパワーコンタクト付)です。また、スズめっきシェル(デインプル加工)、クリンチナット、基板保持用のブラケットと基板ロック、及び4-40 UNC取り付け穴を備えています。
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
関連キーワード