仕様アクセサリタイプ = メスねじロックシリーズ = D-Sub
長さ(mm)14.1
タイプピン
端子の種類圧着
定格電流(A)6.5
材質(コンタクト)/処理真鍮/PdNi
オス・メスメス
最大接触抵抗(mΩ)≦10
最小ワイヤーサイズ(AWG)28
最大ワイヤーサイズ(AWG)24
長さ(mm)14.1
端子の種類圧着
定格電流(A)6.5
材質(コンタクト)/処理真鍮/PdNi
オス・メスメス
最大接触抵抗(mΩ)≦10
最大ワイヤーサイズ(mm2)0.56
最小ワイヤーサイズ(AWG)24
最大ワイヤーサイズ(AWG)20
オス・メスメス
ボディ向きストレート
ピッチ(mm)2.77
定格電流(A)2
仕様コンタクト数 = 62オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.41mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCメスねじロック / 基板ロック定格電流 = 2Aハウジング材質 = 鋼長さ = 69.8mm幅 = 12.93mm深さ = 22.3mm寸法 = 69.8 x 12.93 x 22.3mmコンタクト材質 = 銅合金
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 78オス・メス = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.41mm定格電流 = 2Aハウジング材質 = 鋼長さ = 67mm幅 = 10.74mm深さ = 15.35mm寸法 = 67 x 10.74 x 15.35mm動作温度 Min = -55℃
MIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802。HartingワイヤラップD-Subプラグ / ソケットコネクタ。ワイヤラップポスト、ターンドオスコンタクト(D-Subプラグコネクタ)、及びターンドメスコンタクト(D-Subソケットコネクタ)を備えたD-Subプラグ / ソケットコネクタです。 こ
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.74mm●結線方法:ワイヤラップ●定格電流:7.5A●ハウジング材質:メタル●定格電圧:1.0 kV●長さ:31.2mm●幅:12.5mm●深さ:18.0mm●シリーズ:0967●動作温度 Max:+150℃●コード番号:160-1569
アズワン品番65-7773-06
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスケーブルサイズ = 24 → 20 AWG長さ = 30.8mm
1リール(500個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 2 (電源)オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホール取り付け用ハードウェア = 基板ロック、M3ねじ付きインサート定格電流 = 40A
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Aハウジング材質 = 鋼シリーズ = D-Sub Mixed長さ = 39.1mm
1袋(10個)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金最大接触抵抗 = 10mΩケーブルサイズ = 24 → 20 AWG定格電流 = 6.5A端子方法 = 圧着長さ = 14.1mm
仕様オス・メス = メスコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金シリーズ = D-Sub Mixed定格電流 = 14A長さ = 18.6mmシリーズ番号 = 0969
関連キーワード
1
2
次へ