カテゴリ

  • 制御機器(38)
    • 角型コネクタ本体・ハウジング(32)
    • 丸型コネクタ本体(1)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(3)
  • JAE(日本航空電子工業)(18)
  • RS PRO(101)
  • サンワサプライ(37)
  • ノーブランド(3)
  • AMPHENOL(105)
  • ダイヤトレンド(157)
  • トライメイト(1)
  • StarTech.com(72)
  • NORCOMP(145)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(102)
  • フエニックス・コンタクト(80)
  • 椿本チエイン(56)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(50)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(45)
  • MH CONNECTORS(32)
  • A&D(31)
  • Philips(30)
  • ATEN(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-sub 25」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Harting ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 25個入 ハーティングHarting ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 25個入ハーティング
3,598税込3,958
1袋(25個)
7日以内出荷
Harting ピンHarting D-Sub 標準シリーズオスピンコンタクトは、コンタクトサイズが 1.0 mm で、ワイヤサイズが 22 → 26 AWG です。このコンタクトはニッケル製で、ニッケルめっきに金めっきが施されています。D-Sub コネクタと併用できます。 注: 関連する圧着工具については、693-1137 を参照してください。ロケータ工具については、747-1670 を参照してください Han R M12 また、センサやアクチュエータをすばやく配線できるすぐに使用できる M12 システムケーブル製品も用意されています。特長と利点圧着終端 長さは 14.2 mm です
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:26 → 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:755-3854アズワン品番65-7502-91
Harting ストレインリリーフ ストレインリリーフクランプ D-sub シリーズ f用途 D-Sub IDC ハーティングHarting ストレインリリーフ ストレインリリーフクランプ D-sub シリーズ f用途 D-Sub IDCハーティング
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
アクセサリタイプストレインリリーフクランプシリーズD-Sub
Harting D-subコネクタ用バックシェル トップエントリー メタル ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェル トップエントリー メタルハーティング
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 25D-Subシェルサイズ = Bボディ向き = トップエントリーストレインリリーフ = あり
Harting D-subコネクタ用バックシェル ストレート メタル シルバー ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェル ストレート メタル シルバーハーティング
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ライトアングル メタル ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ライトアングル メタルハーティング
2,298税込2,528
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート サーモプラスチック ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート サーモプラスチックハーティング
5,598税込6,158
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート メタル ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート メタルハーティング
2,398税込2,638
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ メタル ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ メタルハーティング
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 25D-Subシェルサイズ = Bシリーズ = D-sub
Harting D-subコネクタ用バックシェル ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェルハーティング
939税込1,033
1個ほか
7日以内出荷
Harting D-subコネクタキット D-subプラグ ハーティングHarting D-subコネクタキット D-subプラグハーティング
11,060税込12,166
1個
7日以内出荷
セット内容バックシェル×5、ジャックスクリュー×5、インサートタイプ(キット)D-subプラグコネクタキット材質(ハウジング)ポリマーボディ向きストレートコンタクトめっき
Harting D-subコネクタキット D-Subソケット ハーティングHarting D-subコネクタキット D-Subソケットハーティング
10,860税込11,946
1個
7日以内出荷
Harting D-subコネクタダストキャップ ハーティングHarting D-subコネクタダストキャップハーティング
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Harting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ メス 圧着 PdNiめっき 24 → 28 AWG ハーティングHarting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ メス 圧着 PdNiめっき 24 → 28 AWGハーティング
849税込934
1袋(25個)
7日以内出荷
長さ(mm)14.1タイプピン端子の種類圧着定格電流(A)6.5材質(コンタクト)/処理真鍮/PdNiオス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)≦10最小ワイヤーサイズ(AWG)28最大ワイヤーサイズ(AWG)24
Harting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ メス 圧着 PdNiめっき 24 → 20 AWG ハーティングHarting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ メス 圧着 PdNiめっき 24 → 20 AWGハーティング
869税込956
1袋(25個)
7日以内出荷
長さ(mm)14.1端子の種類圧着定格電流(A)6.5材質(コンタクト)/処理真鍮/PdNiオス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)≦10最大ワイヤーサイズ(mm2)0.56最小ワイヤーサイズ(AWG)24最大ワイヤーサイズ(AWG)20
Harting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ オス 圧着 24 → 28 AWG ハーティングHarting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ オス 圧着 24 → 28 AWGハーティング
769税込846
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様オス・メス オスコンタクト材質 銅合金最大接触抵抗 ≦10MΩケーブルサイズ 24 28 AWGコンタクトタイプ ピン最小ワイヤサイズAWG 28AWG最大ワイヤサイズAWG 24AWG定格電流 6.5A端子方法 圧着長さ 14.48mm
D-subコネクタ Harting メス 25極 ハーティングD-subコネクタ Harting メス 25極ハーティング
999税込1,099
1個
7日以内出荷
D-subコネクタ Harting オス 25極 ハーティングD-subコネクタ Harting オス 25極ハーティング
889税込978
1個ほか
7日以内出荷
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 9極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 9極ハーティング
139,800税込153,780
1袋(25個)
当日出荷から7日以内出荷
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 25極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 25極ハーティング
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
IDC D-subコネクタ Harting Socket ハーティングIDC D-subコネクタ Harting Socketハーティング
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
オス・メスメスボディ向きストレートピッチ(mm)2.77定格電流(A)2
IDC D-subコネクタ Harting Plug ハーティングIDC D-subコネクタ Harting Plugハーティング
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
定格電流(A)2オス・メスオス
Harting ワイヤラップD-subコネクタ ハーティングHarting ワイヤラップD-subコネクタハーティング
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
圧着タイプD-subコネクタ, メス, 極 Harting ハーティング圧着タイプD-subコネクタ, メス, 極 Hartingハーティング
369税込406
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ミニDリボンIDCコネクタ Harting, Plug ハーティングミニDリボンIDCコネクタ Harting, Plugハーティング
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
フィルタ内蔵 D-Subコネクタ Harting, メス ハーティングフィルタ内蔵 D-Subコネクタ Harting, メスハーティング
1,700税込1,870
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
フィルタ内蔵 D-Subコネクタ Harting, オス ハーティングフィルタ内蔵 D-Subコネクタ Harting, オスハーティング
1,300税込1,430
1個
5日以内出荷
ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, オス, 20 (信号)、3 (電源 / 同軸)極 ハーティングハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, オス, 20 (信号)、3 (電源 / 同軸)極ハーティング
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:20 (信号)、3 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:25W3●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●幅:12.5mm●深さ:14.3mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm
ハーティング Adapter Blocks to D-Sub Han Aシリーズ ハーティングハーティング Adapter Blocks to D-Sub Han Aシリーズハーティング
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Han 高密度モジュール ハーティングHan 高密度モジュールハーティング
1,998税込2,198
1袋(2個)
5日以内出荷
定格電圧(V)50定格電流(A)4サイズ1 Module端子D-subコンタクトコンタクト数25RoHS指令(10物質対応)対応
バックシェル D メタライズド 25WAY ハーティングバックシェル D メタライズド 25WAYハーティング
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
仕様製品群:- D Sub シェルサイズ:DB ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:メタライズド サーモプラスチック 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:金属化 材質:メタライズド サーモプラスチックアズワン品番65-1608-13