59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




仕様製品群:Han A シリーズ コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 角型 シェルサイズ:10A 適合製品:Han 10A フード & インサート ロック タイプ:1 レバー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 アズワン品番65-1402-89
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷

仕様製品群:Han B シリーズ コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 角型 シェルサイズ:10B 適合製品:Han 10B フード & インサート ロック タイプ:1 レバー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 アズワン品番65-1417-91
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

仕様製品群:Han B シリーズ ケーブル出口角度:90ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 適合製品:Han 10B インサート & ベース ロック タイプ:2 レバー 角型 シェルサイズ:10B アクセサリー タイプ:フード アズワン品番65-1392-78
1個
6,098 税込6,708
10日以内出荷

仕様製品群:Han-Eco シリーズ ケーブル出口角度:75ー コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)グラスファイバー強化 適合製品:Harting サイズ 10A インサート & モジュール ロック タイプ:1 レバー アズワン品番65-1638-55
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷

仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = Han Aメーカーサイズコード = 10 AIP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M25シリーズ番号 = 1920000
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = Han Hv E取り付けタイプ = 表面実装IP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M20ボディ向き = サイドエントリシリーズ番号 = 1934
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

仕様Han Mシリーズフード. Han Mシリーズフードは、Harting Hanシリーズのコネクタモジュールに属するインサートモジュール、フレーム、バルクヘッドハウジングなどと併用します。これらの製品は、シングルレバーやダブルレバーのタイプがあり、優れた環境保護が必要な用途に適しています。 タイプコネクタフード シリーズHAN M コード(メーカーサイズコード)10B IP等級IP65 ボディ向きトップエントリー スレッドサイズM32 シリーズ番号1937
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = HAN Snapメーカーサイズコード = 10 Bシリーズ番号 = 0933
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様タイプ = コネクタフードシリーズ = HAN Mメーカーサイズコード = 10 BIP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M25ボディ向き = サイドエントリシリーズ番号 = 1937
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷


Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:10B●IP保護等級:IP66●サイズ:10B●コード番号:183-7035 アズワン品番65-7482-99
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M25●メーカーサイズコード:10B●IP保護等級:IP66●サイズ:10B●コード番号:183-7040 アズワン品番65-7483-63
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷


Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M25●メーカーサイズコード:10B●IP保護等級:IP66●サイズ:10B●コード番号:183-7025 アズワン品番65-7483-28
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:10B●IP保護等級:IP66●接続方向:トップエントリー●コード番号:183-7038 アズワン品番65-7482-76
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M20●メーカーサイズコード:10B●IP保護等級:IP66●サイズ:10B●コード番号:183-7032 アズワン品番65-7483-08
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷






仕様PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65 タイプコネクタフード シリーズHan-Eco コード(メーカーサイズコード)10B スレッドサイズM32
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様INOXフード / ハウジング. Hartingのこの耐久性の高いフード及びハウジングは、INOXステンレススチール製で、腐食要件の高い環境向けに設計されています。. 特長と利点: ステンレススチール製 電気導電表面 IP65保護(シールねじ使用でIP67を実現) 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃ タイプコネクタフード シリーズHan-INOX コード(メーカーサイズコード)10B
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様タイプ = コネクタフードシリーズ = Han EMCメーカーサイズコード = 10 AIP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M25ボディ向き = サイドエントリシリーズ番号 = 1962
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷



仕様タイプ = バルクヘッドハウジングシリーズ = Han-INOXメーカーサイズコード = 10 BIP保護等級 = IP65
1個
18,980 税込20,878
欠品中

仕様Han Ecoコネクタフード. HartingのこのHan Ecoフードは、ケーブルグランドとシングルロックレバーを備えています。産業用途でHan-Ecoコネクタとともに使用するガラス繊維強化ポリアミド製のフードです。. 特長と利点. IP65保護等級 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃. このシリーズの内容:. 品番 ; 125-6615 125-6615 : サイズ10Aサイドエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6858 125-6858 : サイズ10Aトップエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6859 125-6859 : サイズ10Aトップエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6871 125-6871 : サイズ16Aサイドエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6872 125-6872 : サイズ16Aサイドエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6873 125-6873 : サイズ16Aトップエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6874 125-6874 : サイズ16Aトップエントリフード、M25グランド付き タイプコネクタフード シリーズHan-Eco 定格電流(A)10 範囲Han
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様タイプ = ベースパネルシリーズ = Han EMC取り付けタイプ = バルクヘッド取り付け端子方法 = スクリューIP保護等級 = IP65
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷


シリーズSEK 19 ピッチ(mm)2.54 コンタクト数10 行数2 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 取付方式スルーホール 端子種別はんだ
1個ほか
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



タイプヒンジ付きカバー 取付方式バルクヘッド取り付け シリーズHan-INOX 端子種別スクリュー IP等級IP65
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

関連キーワード