893件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
349 税込384
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

Harting har- モジュラオスコネクタは、黒色です。ポリアミド製 ストレート
仕様●シリーズ:Har-Modular●接続方向:ストレート●コード番号:229-8204 アズワン品番65-7622-37
1個
339 税込373
7日以内出荷


材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー タイププラグ 取付方式パネルマウント ピッチ(mm)2.54 シリーズHar-Flexicon 定格電圧(V)160 端子種別プッシュイン 定格電流(A)7.3 深さ(mm)14.2 行数1 コンタクト数10 オス・メスメス ボディ向き垂直
1個
919 税込1,011
翌々日出荷

タイプ電線対基板 取付方式表面実装 ピッチ(mm)1.27 シリーズHar-Flex 端子種別はんだ 行数2 材質(コンタクト)銅合金 ボディ向きストレート
1袋(5個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:ウォールブラケット●併用可能製品:Har-Speed M12コネクタ●har-speed M12アクセサリ
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

仕様Har-Bus 64 HMエッジコネクタ. Harting Har-Bus 64ハードメトリックコネクタは、さまざまなPCI用途に適しています。このハードメトリックコネクタは、制御システムや産業用コンピュータシステム向けの高速コネクタ用途に適合するように設計されています。 Har-Bus HMコネクタはすべてプレスイン技術に対応しています。. 2 mmピッチ 定格電流: 1 A @ 70 ℃ (80 %ディレーティング) テスト電圧: 750 V ac (最小) シリーズhar-bus 64 端子種別圧着 接触抵抗(mΩ)(最大)20 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+125 ワイヤー(最小)0.09mm2、28AWG、(最大)20AWG オス・メスメス 併用可能製品har-bus 64コネクタハウジング
1個
139 税込153
7日以内出荷

材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー タイププラグ 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)2.54 シリーズHar-Flexicon 定格電圧(V)160 端子種別プッシュイン 定格電流(A)7.3 深さ(mm)14.2 行数1 コンタクト数6 オス・メスメス ボディ向き垂直
1個
489 税込538
7日以内出荷

材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー タイププラグ 取付方式ケーブルマウント シリーズHar-Flexicon 行数1 コンタクト数4 オス・メスメス
1個
389 税込428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー 取付方式表面実装 ピッチ(mm)2.54 シリーズHar-Flexicon 定格電圧(V)160 行数1 コンタクト数3
1個
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズHar-Flex ピッチ(mm)1.27 行数2 ボディ向きストレート シュラウド/アンシュラウドシュラウド 端子種別はんだ
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー 幅(mm)4.9 タイププラグ 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)2.54 シリーズHar-Flexicon 定格電圧(V)160 端子種別プッシュイン 定格電流(A)7.3 行数1 コンタクト数9 オス・メスメス ボディ向き垂直
1個
799 税込879
7日以内出荷

材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー タイププラグ 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)2.54 シリーズHar-Flexicon 定格電圧(V)160 端子種別プッシュイン 定格電流(A)7.3 深さ(mm)14.2 行数1 コンタクト数5 オス・メスメス ボディ向き垂直
1個
419 税込461
7日以内出荷


ピッチ(mm)1.27 シリーズHar-Flex 端子種別はんだ 行数2 ボディ向きライトアングル シュラウド/アンシュラウドシュラウド
1個
529 税込582
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様Harting har-flexiconR 2.54 mm基板端子台. これらのHarting製のhar-flexiconR 2.54 mm mini I/O PCB SMTプラグ式端子台は、単線をすばやく終端するために使用します。 これらのhar-flexiconRプラグ式端子台は、24-20 AWGのワイヤに対応するプッシュインスプリングケージ端子を備えています。 この端子台にもめっきが施された6 Aコンタクトが備わっており、垂直方向と水平方向の接続に対応します。 har-flexiconR基板SMTプラグ対応端子台は、産業用機器の周辺部と基板の間でリンクを設けるのに適しています。 材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー タイプ基板端子台 取付方式表面実装 ピッチ(mm)2.54 シリーズHar-Flexicon 定格電圧(V)160 端子種別プッシュイン 行数2 コンタクト数4
1個
459 税込505
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンタクト数2 ピッチ(mm)2.54 行数1 取付方式表面実装 オス・メスオス 端子種別SMT タイプ基板ヘッダ 定格電流(A)7.3 定格電圧(V)160 シリーズHar-Flexicon 材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー
1個
339 税込373
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー タイプ基板ヘッダ 取付方式表面実装 シリーズHar-Flexicon 端子種別SMT 行数1 コンタクト数4 オス・メスオス
1個
449 税込494
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様タイプ = ポートRJ45インタフェースタイプ = RJ45 プラグ/ RJ45ソケットLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = シールド付き配線構成 = ストレートスルー長さ = 1m直径 = 27.9mmシリーズ = Har-Port
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

Harting har-modular アセンブリが役立ちます。黒色
仕様●種類:組み立て補助●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8145 アズワン品番65-7633-43
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

。Harting har-modular P モジュールメスガイドピンです。黒色
仕様●種類:ガイドピン●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8196 アズワン品番65-7624-12
1個
309 税込340
7日以内出荷

。Harting har- モジュラ T モジュールコネクタ(メスコネクタ)です。ポリアミド製 ストレート
仕様●極数:1●行数:1●タイプ:コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●シリーズ:Har-Modular●シリーズ番号:25290●コード番号:229-8197 アズワン品番65-7627-77
1個
359 税込395
7日以内出荷

Harting har-modular P モジュールメスガイドピンです。黒色
仕様●種類:ガイドピン●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8195 アズワン品番65-7657-19
1個
239 税込263
7日以内出荷

Harting har-modular スペーサー 5 コネクタ(メスコネクタ)です。ポリアミド製 ストレート
仕様●極数:1●行数:1●タイプ:コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●シリーズ:Har-Modular●シリーズ番号:25290●コード番号:229-8198 アズワン品番65-7633-74
1個
319 税込351
7日以内出荷

Harting har- モジュラ固定レール、寸法 46 x 2.54 mm、長さ 121.82 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8171 アズワン品番65-7621-04
1個
269 税込296
7日以内出荷

Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 64 x 2.54 mm です。長さは 167.54 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8180 アズワン品番65-7621-52
1個
359 税込395
7日以内出荷

Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 50 x 2.54 mm です。長さは 131.98 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8173 アズワン品番65-7576-19
1個
339 税込373
7日以内出荷

Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 26 x 2.54 mm です。長さは 71.02 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8159 アズワン品番65-7660-44
1個
239 税込263
7日以内出荷

Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 32 x 2.54 mm です。長さは 86.26 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8162 アズワン品番65-7651-36
1個
309 税込340
7日以内出荷

ハーティングクランプ金具
Harting har-modular P モジュールオスコネクタは、黒色です。ポリアミド製 ストレート
仕様●シリーズ:Har-Modular●接続方向:ストレート●コード番号:229-8205 アズワン品番65-7622-38
1個
269 税込296
7日以内出荷

。Harting har-modular P モジュールオスは、黒色です。ポリアミド製 角度付き
仕様●種類:コネクタ●併用可能製品:コネクタ●コード番号:229-8183 アズワン品番65-7621-70
1個
299 税込329
7日以内出荷

。Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 6 x 2.54 mm です。長さは 20.22 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8148 アズワン品番65-7658-57
1個
239 税込263
7日以内出荷

Harting har- モジュラ固定レール、寸法 40 x 2.54 mm、長さ 106.58 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8167 アズワン品番65-7620-86
1個
329 税込362
7日以内出荷

Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 12 x 2.54 mm です。長さは 35.46 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8151 アズワン品番65-7658-55
1個
299 税込329
7日以内出荷

Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 52 x 2.54 mm です。長さは 137.06 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8174 アズワン品番65-7624-23
1個
329 税込362
7日以内出荷

Harting har-modular T モジュールオスコネクタは、黒色です。ポリアミド製 ストレート
仕様●シリーズ:Har-Modular●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:229-8206 アズワン品番65-7622-39
1個
409 税込450
7日以内出荷

Harting har-modular C9 モジュールオスコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 2 A です。ポリアミド製 ストレート
仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:3●接続方向:ストレート●コード番号:229-8215 アズワン品番65-7633-42
1個
579 税込637
7日以内出荷

。Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 36 x 2.54 mm です。長さは 96.42 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8165 アズワン品番65-7622-33
1個
319 税込351
7日以内出荷

。Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 14 x 2.54 mm です。長さは 40.54 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8152 アズワン品番65-7626-56
1個
239 税込263
7日以内出荷

関連キーワード