カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • 電気材料(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • omron(オムロン)(4)
  • SPARKFUN(2)
  • 行田電線(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • ダイトロン(1)
  • Festo(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「harting m8」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M8 A-codeケーブル側, M8ケーブルアセンブリ,  Aコード,  メス, ストレート, 2m, PVC(黒) ハーティングM8 A-codeケーブル側, M8ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)ハーティング
619税込681
1個
当日出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
Harting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:8, 2134シリーズ ハーティングHarting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:8, 2134シリーズハーティング
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
芯数8シース色グレーコネクタAストレートM12IP等級IP67ケーブル形状マルチコア
M8 A-code機器側, M8レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付 ハーティングM8 A-code機器側, M8レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付ハーティング
579税込637
1個
当日出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
Harting 丸形コネクタ M8シリーズ ハーティングHarting 丸形コネクタ M8シリーズハーティング
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様Harting M8コネクタ. Hartingのこのねじ込みカップリングM8コネクタにより、堅牢で確実な接続が可能になります。 この丸型コネクタは、高水準の侵入保護機能も備えており、苛酷な環境での使用に適しています。シリーズM8端子種別スクリュー定格電流(A)4IP等級IP67コネクタサイズM8接合型スクリューオン
Harting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:8, 2134シリーズ ハーティングHarting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:8, 2134シリーズハーティング
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
仕様IEC 61076-2-101. M12 Aコーディングシングルエンドコネクタコードセット. Hartingの包括的なストレート / アングルケーブルコネクタ(オス / メス)コードセット製品は、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプで、リード線付きとなっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 2 / 5 / 10 mのグレーのPVCケーブル又は黒色のPURケーブルが用意されており、片側のみストレート又はアングルM12ケーブルコネクタで終端処理が施されています。. 特長. ファストイーサネット及びギガビットイーサネットタイプを用意 コードセット長: 1、2、5、10 m IP67等級長さ(m)10材質(シース)塩化ビニール(PVC)芯数8コンタクト数(コネクタA)8シース色グレー断面積(mm2)0.25コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67ケーブル形状マルチコア
Harting Dinプラグ パネルマウント ハーティングHarting Dinプラグ パネルマウントハーティング
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
M8 A-codeケーブル側, M8, ネジ端子, Aコード, 4ピン, メス, ストレート ハーティングM8 A-codeケーブル側, M8, ネジ端子, Aコード, 4ピン, メス, ストレートハーティング
639税込703
1個
当日出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:Aコード付属品工具付サイズM8極数4定格電圧(V)60定格電流(A)4保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
Harting 丸形コネクタ ハーティングHarting 丸形コネクタハーティング
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
コネクタサイズM12IP等級IP65、IP67
丸型コネクタアダプタ, Harting ライトアングル ハーティング丸型コネクタアダプタ, Harting ライトアングルハーティング
6,398税込7,038
1個
当日出荷から翌々日出荷
イーサネットスイッチ Harting ハーティングイーサネットスイッチ Hartingハーティング
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Harting Cat5e Lanケーブル ハーティングHarting Cat5e Lanケーブルハーティング
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting Cat6 ケーブル SF/UTP 黄 ハーティングHarting Cat6 ケーブル SF/UTP 黄ハーティング
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting, ロボットケーブル, 24 AWG, 2103シリーズ ハーティングHarting, ロボットケーブル, 24 AWG, 2103シリーズハーティング
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様IEC 61076-2-101. M12パネルフィードスルーシングルエンドコードセット. Hartingフィードスルーパネルコネクタ(リード線付)には、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプが用意されており、またBコーディング及びDコーディングパネルコネクタには、4極タイプしか用意されていません。 この耐久性に優れたパネル取り付けコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 このパネル取り付けコネクタは、末端の0.5 mが被覆加工されていない、マルチカラーのリード線となっています。. 特長. IP67定格 コーディングタイプ: A、B、D リード線: 0.5 m長さ(m)0.5コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67ケーブル形状マルチコア
Harting, ロボットケーブル, コア数:12, M12シリーズ ハーティングHarting, ロボットケーブル, コア数:12, M12シリーズハーティング
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様IEC 61076-2-101. M12 Aコーディングシングルエンドコネクタコードセット. Hartingの包括的なストレート / アングルケーブルコネクタ(オス / メス)コードセット製品は、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプで、リード線付きとなっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 2 / 5 / 10 mのグレーのPVCケーブル又は黒色のPURケーブルが用意されており、片側のみストレート又はアングルM12ケーブルコネクタで終端処理が施されています。. 特長. ファストイーサネット及びギガビットイーサネットタイプを用意 コードセット長: 1、2、5、10 m IP67等級長さ(m)2芯数12動作温度(℃)(Min)-30コンタクト数(コネクタA)12シース色グレー断面積(mm2)0.14コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67ケーブル形状マルチコア
Harting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:3, 2134シリーズ ハーティングHarting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:3, 2134シリーズハーティング
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
芯数3断面積(mm2)0.25IP等級IP67ケーブル形状マルチコア
DIN41612コネクタ オス Harting 2列 10.16mm ピッチ ハーティングDIN41612コネクタ オス Harting 2列 10.16mm ピッチハーティング
39,980税込43,978
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 15オス・メス = オス行数 = 2ボディ向き = ストレート端子方法 = ファストンローディング列 = z/dタイプ = H15ピッチ = 10.16mmコンタクトめっき = 銀クラス評価 = C1定格電流 = 15Aコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 8mΩ動作温度 Min = -55℃
DIN41612コネクタ メス Harting 2列 10.16mm ピッチ ハーティングDIN41612コネクタ メス Harting 2列 10.16mm ピッチハーティング
36,980税込40,678
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 15オス・メス = メス行数 = 2ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだローディング列 = z/dタイプ = H15ピッチ = 10.16mmコンタクトめっき = 銀クラス評価 = C1定格電流 = 15Aコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 8mΩ動作温度 Max = +125℃
Harting 角型コネクタ オス 15極 DIN 41 612シリーズ ハーティングHarting 角型コネクタ オス 15極 DIN 41 612シリーズハーティング
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
極数15仕様Harting DIN41615タイプH15高電流プラグ. 4種のスタイルの高電流タイプH DIN41612プラグ製品です。どの製品もブレードは基板に平行になります。 ; 469-522 469-522 : 90°基板実装、標準コンタクト付き ; 481-954 481-954 : 90°基板実装、1つのリーディングコンタクト(LC)が最初に位置z32でかん合 ; 481-960 481-960 : 250ブレードプラグの位置z32にリーディングコンタクトがあり、250サイズレセプタクルの2.5 mm 2ワイヤ用に6.3 mmブレードで終端(シュラウドなし) ; 740-6966 740-6966 : 250ブレードプラグ標準コンタクト、250サイズレセプタクルの2.5 mm 2ワイヤ用の6.3 mmブレード付き(シュラウドなし) 品番 ; 757-7932 757-7932 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。. 硬質銀めっきの施された銅合金コンタクト使用の15極、15 Aプラグ 接触抵抗: 8 mΩ(最大) 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り長さ(mm)94幅(mm)14.8寸法(mm)94×14.8×25ピッチ(mm)5.08シリーズDIN 41 612端子の種類はんだ定格電流(A)15深さ(mm)25材質(ハウジング)サーモプラスチックコンタクト数15オス・メスオスボディ向きライトアングルコンタクトめっき
DIN41612コネクタ メス Harting 24+7極 3列 5.08 mm 10.16 mm ピッチ ハーティングDIN41612コネクタ メス Harting 24+7極 3列 5.08 mm 10.16 mm ピッチハーティング
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 24 + 7オス・メス = メス行数 = 3ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだローディング列 = d/b/zタイプ = MH 24+7ピッチ = 5.08 mm, 10.16 mmコンタクトめっき = ニッケルに金めっき(電源)、ニッケルにパラジウムニッケル / 金めっき(信号)定格電流 = 15 (Power) A, 6 (Signal) Aコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 15 (Signal) mΩ, 8 (Power) mΩハウジング材質 = サーモプラスチック
M12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ,  Aコード,  メス, ストレート, 2m, PVC(黒) ハーティングM12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)ハーティング
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
M12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付 ハーティングM12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付ハーティング(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
M12 A-codeケーブル側, M12, ネジ端子, Aコード,  メス, ストレート ハーティングM12 A-codeケーブル側, M12, ネジ端子, Aコード, メス, ストレートハーティング
579税込637
1個
当日出荷から15日以内出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ ねじ ハーティングネジ ねじハーティング
93税込102
1個
7日以内出荷
Harting スクリュー M2.2 x 8、シェルハウジング D 20/2 用、シェルハウジング D 20/4 用、シェルハウジング 2C、3C 用。ブラケット R 固定用
仕様●種類:ねじ●併用可能製品:コネクタ●シリーズ:DIN 41612●コード番号:229-8241アズワン品番65-7657-20
産業用RJ45 オーバーモールドパッチケーブルCat5e ハーティング産業用RJ45 オーバーモールドパッチケーブルCat5eハーティング
51,980税込57,178特価
1パック(10本)
当日出荷から22日以内出荷
その他ハロゲンフリー規格CAT5e構造より線(撚線)保護等級IP20材質(ケーブル)PURケーブル外径(Φmm)6.4結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100(max)爪折れ防止あり
センサー CONN M12 RCPT 8POS ケーブル ハーティングセンサー CONN M12 RCPT 8POS ケーブルハーティング
10,980税込12,078
1個
23日以内出荷
センサー コネクタ M12 プラグ 8POS ハーティングセンサー コネクタ M12 プラグ 8POSハーティング
22,980税込25,278
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:8 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ピン センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67アズワン品番65-1644-05
センサー コネクタ M12 RCPT 8POS PCB ハーティングセンサー コネクタ M12 RCPT 8POS PCBハーティング
15,980税込17,578
1個
23日以内出荷
産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 2080B-A ハーティング産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 2080B-Aハーティング
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
仕様MTBF(平均故障間隔)2,530,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)0 ~ +55電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.0 x 113.5 x 27.3保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポート100M x 8, flat type、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair)
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Staf ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Stafハーティング
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
材質ポリアミド (PA)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)1500定格電流(A)200保護等級IP40(嵌合状態)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数1ロックシングルロックレバーRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)銀メッキ
ハーティング ケーブルグランド金属 HAN Compactシリーズ ハーティングハーティング ケーブルグランド金属 HAN Compactシリーズハーティング
2,198税込2,418
1個ほか
7日以内出荷
アダプタ M12-RJ45 ジャック 8POS CAT6A ハーティングアダプタ M12-RJ45 ジャック 8POS CAT6Aハーティング
21,980税込24,178
1個
23日以内出荷
仕様インライン コネクタ A:M12 種別からの変換:レセプタクル ポジションからの変換:8 インライン コネクタ B:RJ45 種別への変換:ジャック ポジションへの変換:8アズワン品番65-1640-60
産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3080B-A ハーティング産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3080B-Aハーティング
55,980税込61,578
1個
27日以内出荷
仕様MTBF(平均故障間隔)2,160,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)0 ~ +55電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.0 x 142.0 x 107.5保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポート100M x 8、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair)