16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様タイプ = キーストーンモジュールLANカテゴリ = Cat6aインタフェースタイプ = RJ45向き = ライトアングル長さ = 14.6mm幅 = 22.4mm深さ = 34.4mmシリーズ番号 = 2082500
1個ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様インライン コネクタ A:M12 種別からの変換:レセプタクル ポジションからの変換:8 インライン コネクタ B:RJ45 種別への変換:ジャック ポジションへの変換:8 アズワン品番65-1640-60
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

。Harting RJ45 コネクタHarting RJ 産業用シリーズ Cat6A 10 G オス RJ45 コネクタは、ケーブル取り付けシールド付きプラグです。コンパクト設計の 8 極イーサネットデータコネクタです。このコンパクトなコネクタセットは、HARAX を使用して現場で組み立てて、工具なしで簡単にIDC 終端ができます。嵌合面を備え、データ転送速度は1/10 Gbイーサネットです。ハウジングは黒色ポリアミド製で、360 ° コンタクトで完全にシールドされています。 注: ケーブルは付属していません特長優れた品質 高信頼性 挿抜回数:750 回以上 最大導体径:1.6 mm 極数:8 使用温度範囲:-40℃ → 70℃認定ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 EN 50173-1 IEC 11801 IP20 等級
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:ケーブルマウント●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●IP保護等級:IP20●長さ:16.11mm●幅:13.7mm●深さ:57mm●シリーズ:RJ Industrial●コンタクト材質:ニッケル●表面処理:コンタクト:金●コード番号:714-8544 アズワン品番65-7790-90
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷



1個ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 プラグ ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat6a IP定格:IP65 IP67 コネクタ マウント:ケーブルマウント アズワン品番65-1652-26
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Harting T1 SPE 銅線ケーブルには、Harting T1 産業用オーバーモールドコネクタが両側にあります。長さは最大 15 メートルです。絶縁被覆材は PUR (ポリウレタン)製です。ハロゲンフリーです。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 保護クラスIP20 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 耐油性と難燃性を備えています
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:T1 産業用 SPE●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:T1 産業用 SPE●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:15m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:難燃性●保護等級:IP20●定格電圧:60 V dc●コード番号:203-9060 アズワン品番65-7468-76
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長 3M m
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●配線構成:ストレート スルー
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 1 m
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●AWGサイズ:26 AWG アズワン品番65-7415-03
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 1 m
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●ケーブル形状:丸型 アズワン品番65-7415-20
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 0.5 m
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 5 m
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●配線構成:ストレート スルー●コード番号:188-1379 アズワン品番65-7415-05
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 5 m
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●配線構成:ストレート スルー●コード番号:188-1384 アズワン品番65-7473-71
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷