「lan メス」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様アクセサリタイプ:高密度Quintax(メス)●オス・メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:50 V●コンタクト数:8●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:コンタクトモジュール x 2●Han-Brid Quintaxインサート及びコンタクト. Han-Bridシリーズのモジュール、インサートなどと合わせて使用する包括的なコンタクト及びインサート製品を、Han 3Aハウジング及びフードと組み合わせて使用できます。. 4本又は8本のシールド付きワイヤを終端処理可能 導体(2ペアSTP) 同軸ケーブルを広い直径で終端処理 すべての4線バスシステムに最適 3 → 9.5 mmのシールド付きケーブル導体径に最適
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブルシュー●オス・メス:メス●定格電流:1A●範囲:Han 100Aアキシャル、Han K●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:標準Hanフード / ハウジング●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. HanR Kアキシャルスクリューモジュール. 100 A電源回路用コンタクト x 2 最大10 mm 2 及び16 → 35 mm 2 の2つのケーブル範囲 16 mm 2 ケーブルを使用するケーブルアースシューによりもたらされるアース 挿抜回数: ≧500
1袋(10個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
Harting Han F+B シリーズの利点:。食品・飲料業界のダウンタイムを削減します。コネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較。データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング。機械やプラントのモジュール化や、将来にも対応できるコンセプトの導入を可能にします。機器の設置およびメンテナンスにかかるコストを削減し、ダウンタイムを短縮します。用途:。食品・飲料業界向けの機械。ボトリング工場。包装機械。食品加工ゾーンに最適:。スプラッシュゾーン内のインターフェイス。洗浄密度が高い場合でも、化学洗浄剤に対する耐性があります
仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:Han F+B●実装タイプ:バルクヘッド●接続方向:トップエントリー●シリーズ番号:19155131403●コード番号:201-8871
アズワン品番65-7751-49
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
。Harting Han F+B シリーズの利点:。食品・飲料業界のダウンタイムを削減します。コネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較。データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング。機械やプラントのモジュール化や、将来にも対応できるコンセプトの導入を可能にします。機器の設置およびメンテナンスにかかるコストを削減し、ダウンタイムを短縮します。用途:。食品・飲料業界向けの機械。ボトリング工場。包装機械。食品加工ゾーンに最適:。スプラッシュゾーン内のインターフェイス。洗浄密度が高い場合でも、化学洗浄剤に対する耐性があります
仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:Han F+B●実装タイプ:バルクヘッド●接続方向:トップエントリー●シリーズ番号:19155031403●コード番号:201-8861
アズワン品番65-7756-30
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:モジュールケース●オス・メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:50 V●コンタクト数:8●範囲:Hanギガビット、Hanメガビット、Hanシールド付き●シリーズ:Han-Modular●Han-ModularRギガビットモジュール. Hartingの組み立て済みギガビットモジュールHan-Modularシリーズは、フードとインサートで構成されています。
仕様アクセサリタイプ:アダプタモジュール●オス・メス:メス●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:コネクタ
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
Hanダミーモジュール。Hanダミーモジュールは、使われていないHanポートをふさぐために使用し、すべてのヒンジ式フレーム、Han-ModularR Compact、Han-ModularR Twin、Han-ModularR Docking Frames、Han-EcoR及びHan-YellockRでの使用に適しています。フレームで使われないスペースをふさぐために挿入
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コネクタモジュール●シリーズ:Han-Modular●オス/メス:メス●範囲:Hanダミー●コード番号:282-9049
アズワン品番65-7770-46
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
シリーズHan-Modular
オス・メスメス
仕様アクセサリタイプ:パネルフィードスルーモジュール●オス・メス:メス●範囲:Han●シリーズ:Han Modular●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●Han RJ45パネルフィードスルーモジュール
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
取付方式ケーブルマウント
シリーズHan-Modular
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様アクセサリタイプ:空圧コンタクト(シャットオフ可能)●オス・メス:メス●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:コンタクト空圧モジュール x 3●CSA. 842-7618及び842-7627には内蔵のシャットオフ機構が備わっています。. Han空圧モジュールコンタクト. Han空圧コネクタ製品との使用に適したコンタクト製品です。黒色デルリンで構成され、Buna-Nシール構造を採用しており、作働圧力は最大8バールです。
仕様アクセサリタイプ:メガビットインサート●オス・メス:メス●定格電流:10A●定格電圧:50 V●コンタクト数:8●範囲:Han●シリーズ:Han-Modular●行数:2●Han MegaBitインサートコンタクト. HartingのHan Megabitインサートは圧着終端を備えています。. 特長と利点. 定格電流: 10 A 定格電圧: 50 V 挿抜回数: 500回以上
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:モジュール幅コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●コンタクト数:12●範囲:Han DD●シリーズ:Han-Modular●行数:2●Han DD Quick-Lockモジュール. HartingのHan DDモジュールは、Han DD Quick-Lockを備え、コネクタをすばやく簡単に終端処理できます。. 特長と利点. PEコンタクト 黒色スライド 定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V 接触抵抗: ;3 mΩ 絶縁抵抗: 101o Ω以上 寿命: 挿抜回数500回以上 金めっきコンタクト
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:指保護機能付き●オス・メス:メス●定格電流:200A●定格電圧:1 kV●コンタクト数:1●範囲:Han●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●Han 1Mod指保護モジュラインサート
仕様タイプ = コンタクト定格電流 = 350Aシリーズ = HAN HC Modular定格電圧 = 2 kVオス・メス = メス端子方法 = スクリューボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 0911
仕様コンタクト数 = 12タイプ = マルチモジュール定格電流 = 1.5Aシリーズ = Han-Modular定格電圧 = 50 Vオス・メス = メス行数 = 4ボディ向き = ストレート
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8タイプ = メガビットコンタクト定格電流 = 10Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 50 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 4ボディ向き = ストレート
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4タイプ = コネクタインサート定格電流 = 1.5Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 50 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレート
仕様コンタクト数 = 9タイプ = D-Subモジュール定格電流 = 5Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 50 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリューボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 914
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5タイプ = ハイブリッドモジュール定格電流 = 70Aシリーズ = Han-Modular定格電圧 = 1 kVオス・メス = メス端子方法 = スクリューボディ向き = ストレート
仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックモジュール定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス端子方法 = クイックロック行数 = 4ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金, 銀
DIN EN60664-1、DIN EN61984、EN50124-1。Han 200Aアキシャルスクリューモジュール。Han 200Aアキシャルスクリューモジュールは、Hanモジュラシリーズのコネクタに属している製品です。オスとメスのタイプがあり、圧着終端のHan 200Aモジュールに対応しています。 このHanコネクタは、2つのコンタクトを備え、定格が200 A、1000 Vで、ボディは頑丈なポリカーボネート製です。定格: 200 A、1000 V 挿抜回数: 500回以上 動作温度範囲: -40 → +125℃
仕様●タイプ:アキシャルモジュール●定格電流:200A●シリーズ:Han-Modular●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:1 kV●結線方法:スクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:843-0064
アズワン品番65-7776-42
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 20タイプ = コネクタインサート定格電流 = 4Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 32 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 3ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケル
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3/0タイプ = コネクタインサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
1袋(10個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 3/0タイプ = コネクタインサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 830 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
Hanアキシャルスクリューモジュール70 A。アキシャルねじ終端 電源回路用の2極、70 Aコンタクト 1000 V acの高定格 コーディングピンでモジュールの極性化が可能 オスとメスのコンタクトは指安全保護 挿抜回数 500
仕様●極数:2●定格電流:70A●シリーズ:Han-Modular●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:1 kV●結線方法:スクリュー●行数:1●シリーズ番号:0914●コード番号:843-0096
アズワン品番65-7775-15
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ガイドピン●範囲:Han Modular●シリーズ:Han-Modular●Hanインサート用極性化ピン. Han Qインサート用のオス / メス極性化ピン
1袋(50個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
取付方式ケーブルマウント
シリーズHan-Modular
オス・メスオス
ボディ向きストレート
シリーズHan-Modular
オス・メスオス
タイプ圧着コンタクト
定格電流(A)10
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:シールドフレーム●オス・メス:オス●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:コネクタ
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ