端子 オス Han Push Pullシリーズ 4極 1列 1袋 100個入

端子 オス Han Push Pullシリーズ 4極 1列 1袋 100個入 - ハーティング
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。


IEC62 076-3-106 Variant 4
Hartingプッシュプル電源2/0圧着コンタクト
Hartingプッシュプル電源2/0コネクタ圧着コンタクトは、Hartingプッシュプル電源2/0コネクタ及びその他の製品に適合します。

仕様
●シリーズ:Han Push Pull●種類:端子●併用可能製品:プッシュプル電源コネクタ●範囲:Hanプッシュプル●定格電圧:48 V●定格電流:12A●オス/メス:オス●コード番号:190-3394
アズワン品番
65-7663-98
内容量
1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661672309465000405
29,800
28,980
値下げ
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする