3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IEC 60 603-13。UL。Harting SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタ、センター極性化。SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタはセンター極性化を備えています。コンタクト数は最大64です。 このSEK-18ケーブル取り付けIDCソケットコネクタには開端又は閉端のものがあり、ストレインリリーフ付きのタイプも用意されています。 品番0918xxxx7803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。S4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx6804は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス2の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx7813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びクラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びS4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。さまざまな長さを用意 性能レベル2 センター極性化あり SEKシリーズ コンタクト数: 6 → 64
仕様●極数:16●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ライトアングル●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:SEK-18●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:125.0℃●定格電圧:320.0 V ac●ハウジング材質:PBT●コード番号:693-5371 アズワン品番65-7709-76
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷