カテゴリ

  • 制御機器(17)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(208)
  • エスコ(147)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(72)
  • RS PRO(62)
  • SUNCO(47)
  • OSG(オーエスジー)(35)
  • イシハシ精工(29)
  • プロトティップ(29)
  • MH CONNECTORS(28)
  • AMPHENOL(24)
  • ハーティング
  • ブランドをもっと見る

「unc ねじ」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
Harting アダプタ 六角エクステンダ D-sub シリーズ f用途 めねじ付き4-40 UNC D-Sub用ねじ ハーティングHarting アダプタ 六角エクステンダ D-sub シリーズ f用途 めねじ付き4-40 UNC D-Sub用ねじハーティング
769税込846
1袋(2個)ほか
当日出荷
シリーズD-Sub併用機器めねじ付き4-40 UNC D-Sub用ねじアクセサリタイプ六角エクステンダ
Harting Screw Lock UNC 4-40 D-subコネクタ ハーティングHarting Screw Lock UNC 4-40 D-subコネクタハーティング
379税込417
1箱(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting Screw Lock D Subシリーズ UNC 4-40 D-subコネクタ ハーティングHarting Screw Lock D Subシリーズ UNC 4-40 D-subコネクタハーティング
699税込769
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様タイプ = Screw Lockスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 8mm全長 = 13mmコネクタタイプ = D-サブねじロックジェンダー = メス併用可能製品 = D-Sub Connector仕上げ = ニッケルシリーズ = D Sub
ネジ D-Sub シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 10個入 ハーティングネジ D-Sub シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 10個入ハーティング
1,598税込1,758
1袋(10個)
8日以内出荷
メスねじロック、ナット付き、ねじ UNC / M3、全長 13 mm 。
仕様●種類:ねじロック●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:D-Sub●材質:真鍮●コード番号:187-4769アズワン品番65-7583-55
D-Subコネクタ Harting メス 62極 ハーティングD-Subコネクタ Harting メス 62極ハーティング
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 62オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.41mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCメスねじロック / 基板ロック定格電流 = 2Aハウジング材質 = 鋼長さ = 69.8mm幅 = 12.93mm深さ = 22.3mm寸法 = 69.8 x 12.93 x 22.3mmコンタクト材質 = 銅合金
D-Subコネクタ Harting オス 44極 ハーティングD-Subコネクタ Harting オス 44極ハーティング
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
D-Subコネクタ Harting メス 37極 ハーティングD-Subコネクタ Harting メス 37極ハーティング
1,598税込1,758
1個ほか
7日以内出荷
D-Subコネクタ Harting メス 44極 ハーティングD-Subコネクタ Harting メス 44極ハーティング
1,340税込1,474
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
D-subコネクタ Harting オス 9極 ハーティングD-subコネクタ Harting オス 9極ハーティング
469税込516
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
D-Subコネクタ Harting メス 15極 ハーティングD-Subコネクタ Harting メス 15極ハーティング
539税込593
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
D-Subコネクタ Harting メス 26極 ハーティングD-Subコネクタ Harting メス 26極ハーティング
969税込1,066
1個ほか
7日以内出荷
D-subコネクタ Harting オス 25極 ハーティングD-subコネクタ Harting オス 25極ハーティング
999税込1,099
1個ほか
7日以内出荷
D-subコネクタ Harting メス 9極 ハーティングD-subコネクタ Harting メス 9極ハーティング
559税込615
1個ほか
7日以内出荷
D-Subコネクタ Harting オス 37極 ハーティングD-Subコネクタ Harting オス 37極ハーティング
979税込1,077
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
D-subコネクタ Harting メス 25極 ハーティングD-subコネクタ Harting メス 25極ハーティング
729税込802
1個ほか
7日以内出荷
D-Subコネクタ Harting オス 15極 ハーティングD-Subコネクタ Harting オス 15極ハーティング
570税込627
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ハイブリッドPCB Dサブコネクタ Harting, メス ハーティングハイブリッドPCB Dサブコネクタ Harting, メスハーティング
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:2 (電源 / 同軸)、5 (信号)●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●取り付け用ハードウェア:取り付け穴●定格電流:40A●Hartingミックスコンタクト基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装ミックスコンタクトD-Subプラグ / ソケットコネクタ(PL3性能等級)です。 D-Subソケットコネクタ(品番 ; 865-8335 865-8335 )は、7W2コンタクト構成(40 Aパワーコンタクト付)です。また、3.01 mmの取り付け穴を備えています。 D-Subソケットコネクタ(品番 ; 865-8310 865-8310 )は、2W2コンタクト構成(40 Aパワーコンタクト付)です。また、スズめっきシェル(デインプル加工)、クリンチナット、基板保持用のブラケットと基板ロック、及びM3取り付けねじ穴を備えています。 D-Subプラグコネクタ(品番 ; 865-8339 865-8339 )は、3W3コンタクト構成(20 Aパワーコンタクト付)です。また、スズめっきシェル(デインプル加工)、クリンチナット、基板保持用のブラケットと基板ロック、及び4-40 UNC取り付け穴を備えています。
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら