使用しない時は平面となります。
上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理梨地クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種機器、設備など。
材質鉄
付属品座金、スプリングワッシャー
表面処理バフクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種機器、設備等。
材質鉄
付属品座金、ナット、スプリングワッシャー
表面処理バフクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種機器、設備等
材質ステンレス
仕様座金・ナット・スプリングワッシャー付
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種機器、設備等
材質鉄
表面処理バフクロムめっき
寸法M(mm)5
仕様座金・ナット・スプリングワッシャー付
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種機器、設備等
仕様座金・スプリングワッシャー付
材質ステンレス
寸法M(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種機器、設備等
仕様座金・ナット・スプリングワッシャー付
材質ステンレス
寸法M(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種機器、設備等
材質ステンレス
仕様座金・スプリングワッシャー付
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種機器、設備等
材質鉄
表面処理バフクロムめっき
寸法M(mm)5
仕様座金・スプリングワッシャー付
RoHS指令(10物質対応)対応
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)245
左右兼用設計です。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金
タイプ鍵付
表面処理クロムめっき
キー番号H200
左右兼用設計です。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金
タイプ鍵付
表面処理サチライトクロムめっき
キー番号H200
つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理する事も出来ます。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
材質(金具)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1.中間サイズの筐体の高さに適用したサイズのハンドルです。
2.10□・8□の選択が可能です。(止め金取付角穴)
3.インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。
4.「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。
5.ワンタッチ仮止め機能もついて、ハンドル取付作業が簡易です。
6.左右兼用設計。(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理サチライトクロムめっき
鍵有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1.南京錠を施錠することによって二重に施錠出来ます。
2.中間サイズの筐体の高さに適用したサイズのハンドルです。
3.10□・8□の選択が可能です。(止め金取付角穴)
4.インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。
5.「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。
6.ワンタッチ仮止め機能もついて、ハンドル取付作業が簡易です。
7.左右兼用設計。(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理サチライトクロムめっき
鍵有り
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード