配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。
RoHS指令(10物質対応)対応
使用しない時は平面となります。
上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理梨地クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質(本体)鉄
表面処理銅めっき
材質(接続部)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1.ネジで固定するので、溶接は不要です。2.アース端子の増設や移設が容易になります。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質銅
表面処理ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
取付面から止め金までの奥行きが12.5の超薄型タイプ。
本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。
左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理サチライトクロムメッキ
キー番号H200
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄・ステン共、軸部はステンレス製です。穴なし、穴あきの両方あります。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
表面処理銅めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質(本体)鉄
表面処理銅めっき
材質(接続部)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返します)。丸みをつけてスマートなデザイン。本体裏面は一体物となっており安全性を高めました。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理サチライトクロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。メッキはCAS-48時間クリアーし、耐食性に優れています。左右兼用設計。
用途屋外キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質鉄
表面処理ピンのみ三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズで最小サイズのハンドルとなります。小型の筐体にもフィットします。左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返して下さい)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムめっき
質量(g)76
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
9日以内出荷
パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質鉄
表面処理ピンのみ三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に合わせて折り曲げます。ピンが抜差しで取付けが簡単です。真鍮の平ワッシャー付です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質鉄
表面処理ピンのみ三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質(本体)ステンレス(SUS)
表面処理銅めっき
材質(接続部)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・船舶用BOXなど。
材質難燃性ポリエチレン、(インサート部)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
封印する事が出来ます。左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理梨地クロムめっき
質量(g)64.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
9日以内出荷
プッシュアップ方式のボタン組込みハンドルは、ポップアップ角度が大きく、長くて持ち易く操作性が良い。本体ツバ裏面の全周リブが抜群の防水性能を発揮する。厚いメッキ層により、飛躍的に高められた防錆性能と高級感。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。ボタン一体式で、スマートなベーシックデザイン。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンが抜差しで取付けが簡単です。
用途に合わせ折り曲げて使用します。
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。
材質鉄
表面処理ピンのみ三価クロムメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
左右同寸で用途に合わせて使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理サチライトクロムメッキ
キー番号H200
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵付き
左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムメッキ
キー番号H200
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理シルバー塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータが付いており、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。
「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。
仮止めが可能で、取付の作業が簡易です。
本体裏面のパッキン等、防水仕様となっています。
左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい)
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX
材質亜鉛合金
表面処理サチライトクロムめっき
キー番号H200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
取り付け面から止め金までの奥行きが13.5の超薄型タイプ。
本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX
材質ステンレス(SUS304)
キー番号H200
表面処理ヘアーラインバフ研磨
主な用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ステンレス製で耐食性に優れています。 取り付け面から止め金までの奥行きが13.5の超薄型タイプ、本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)
サイズに合わせてカットして使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質ステンレス
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)32
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。
本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。
左右兼用設計です。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金
タイプ鍵付
表面処理クロムめっき
キー番号H200
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質(本体)鉄
材質(接続部)銅
表面処理スズめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L1(mm)40
寸法L2(mm)30
寸法P(mm)15
寸法W(mm)15
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質(本体)鉄
材質(接続部)銅
表面処理銅めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンが抜差しで取付けが簡単です。
用途に合わせ折り曲げて使用します。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質(本体)ステンレス(SUS)
表面処理銅めっき
材質(接続部)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ