28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネクストアグリバイオBB弾0.2g 6mm
仕様約2500発 適合電動ガン 防鳥くん DG-30M<N>
1パック
1,398 税込1,538
当日出荷

ソーラー充電で手間いらず。12Vバッテリー内蔵型総電線長1500m(2段張の場合750m)
用途防獣用 付属品出力ケーブル…1個/アース棒…1セット/きけん表示板…2枚/バッテリー(内蔵)…1個/取扱説明書(修理保証書・盗難補償書兼用)…1部 質量(kg)約4.9 電線長さ(m)1500 最大電圧(V)9000
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な2段張セット
用途防獣用 付属品防獣くんソーラー1500…1台/FRP支柱11型×90cm…25本/セット用電柵線250m巻…1巻/フック11型…50個/簡易テスター…1台/ゲートハンドルセット…2セット/きけん表示板…2枚 質量(kg)約4.9 電線長さ(m)1500 最大電圧(V)9000 対象動物アライグマ・ハクビシン・イノシシ
1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷

アナログ表示の簡易テスター。点滅で電圧を表示します。電池不要。
対象動物害獣
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な3段張セット
用途防獣用 付属品防獣くんソーラー1500…1台/FRP支柱11型×90cm…25本/セット用電柵線300m巻…1巻/フック11型…75個/簡易テスター…1台/ゲートハンドルセット…3セット/きけん表示板…2枚 質量(kg)約4.9 電線長さ(m)1500 最大電圧(V)9000 対象動物アライグマ・ハクビシン・イノシシ
1セット
42,980 税込47,278
4日以内出荷

ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。 コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。 セット内容おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル 材質ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂 ケーブル長(m)15
1セット
21,980 税込24,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネクストアグリゲートハンドルセット
ゲートフックはステンレス製で耐久性に優れています
用途電気柵の出入り口に 適合FRP支柱11型~20型
1セット
759 税込835
当日出荷

アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な3段張セット
用途防獣用 対象動物アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ネクストアグリ防獣くんマルチ3500
3種類の電源から選べるマルチ電気柵。昼夜間切替センサー(連続、夜間、昼間、切)。12Vバッテリー(別売)、AC100V(別売)、乾電池(単一8本)(別売)
用途田畑、ゴルフ場などの害獣対策 仕様出力間隔調整:0.8~1.25秒 付属品出力ケーブル×1個/アース棒セット×1セット/電池ボックス×1個/簡易テスター×1個/きけん表示板×1枚/バッテリーケーブルセット×1セット/取り扱い説明書(修理保証書) 幅(mm)255 質量(kg)2.2 高さ(mm)440 奥行(mm)170 電線長さ(m)(全体)2000・3000・3500(切替可能) 保証期間修理保証:1年 最大電圧(V)10000
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

電源のない場所でも撮影が可能(単3アルカリ乾電池8本)写真撮影・動画撮影が出来ます。 最大画素数1600万画素。マイクロSDカード付。日本語表記、日本語取説で分かりやすい。
用途防犯や野生動物の侵入経路の確認 防塵防水性能IP67クラス 仕様【IRフラッシュ範囲】44個赤外線LED範囲:20m(可視LED) 材質(本体)プラスチック 質量(g)315 寸法H(mm)約135 電源単3アルカリ乾電池8本 消費電力【待機時】140μA、【動作時】120mA、【LED照射時(夜間)】1200mA 寸法B(mm)90 寸法T(mm)76 接続ミニUSB2.0 レンズf=3.3mm:F/NO1.8;FOV=100自動IRフィルタ 記録媒体最大32GBのTF/MicroSDカードをサポート(オプション) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×76×135 解像度【写真】16MP:4608×3456・12MP:4000×3000・8MP:3264×2448・5MP:2592×1944・3MP:2048×1536、【ビデオ】1920×1080/25fps・1280×720/30fps・720×480/30fps・640×480/30fps・320×240/30fps 保存形式写真:JPEG、ビデオ:AVI シャッター速度(秒)0.2~0.6 撮影距離(m)【昼間】1~∞、【夜間】3~25 検出角度範囲(°)【中央センサーゾーン】60、【サイドセンサーゾーン】各60、【全センサー角度ゾーン】120 画面仕様6.1cm(2.4”)カラーTFT LCD、960×240ピクセル 待機時間約6か月
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

見えにくい所を安心組んで安全確認!!安心!! LEDライト付(暗い場所の視認性 良好)
用途トラクター、コンバイン、田植機、軽車両など セット内容モニター(4.3インチ)1台、バックカメラ(配線約6.5m)1ケ、電池BOX(電池は付属されておりません)1ケ、バッテリーケーブル(約3m)1ケ、取扱説明書(保証書)1部 防水保護等級IP67(カメラのみ) 電源(V)12バッテリー又は単3アルカリ乾電池×6本 スイッチ2:ON/OFFスイッチ、5分オートタイマースイッチ 画面サイズ4.3インチ
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

ネクストアグリ防獣くんソーラー600
ソーラー充電で手間いらず。12Vバッテリー内蔵型総電線長600m(2段張の場合300m)
用途防獣用 対象動物害獣
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

1セットで3反(周囲約500m)5段張り・出入口1か所の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)
用途田畑、ゴルフ場などの鹿対策 仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):5●FRP支柱延長セット5段張(セット):125 電線長さ(m)5000 保証期間2年 最大電圧(V)本器:11000
1セット
229,800 税込252,780
6日以内出荷

マルチ3500専用ソーラーパネルセット。ソーラー3500に工具なしで取付できます。(ステー付)
用途田畑、ゴルフ場などの害獣対策 幅(mm)350 質量(kg)1.1 高さ(mm)17 奥行(mm)230
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

FRP支柱20型×90cmとFRP支柱14型×90cmを連結して延長できます。
用途猪・鹿対策兼用、電気柵用支柱延長セット セット内容ステンレスフック14型(個):3、ステンレスフック20型(個):2、支柱延長フック(個):2、FRP支柱14型×90cm(本):1、FRP支柱20型×90cm(本):1 対象動物猪・鹿
1セット
998 税込1,098
7日以内出荷

1セットで3反(周囲約500m2段張り・出入口1か所)の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)
用途田畑、ゴルフ場などの猪対策 仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●フック14mm(個):250●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●支柱14mm×90cm(本):125●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):2 電線長さ(m)5000 保証期間2年 最大電圧(V)本器:11000
1セット
119,800 税込131,780
6日以内出荷

バッテリー一体型の内臓タイプ
用途害獣対策 寸法(m)2段張:約2500、3段張:約1650、4段張:約1250、5段張:約1000 電線長さ(m)5000 最大電圧(V)11000
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷

ソーラーパネルがセットになったタイプ。12Vバッテリー(別売)との組み合わせでソーラー充電タイプとして使用できます
用途田畑、ゴルフ場などの害獣対策 仕様出力間隔調整:0.8~1.25秒 付属品出力ケーブル×1個/アース棒セット×1セット/電池ボックス×1個/簡易テスター×1個/きけん表示板×1枚/バッテリーケーブルセット×1セット/取り扱い説明書(修理保証書)/ソーラーパネルセット×1セット 幅(mm)355 質量(kg)3.3 高さ(mm)630 奥行(mm)250 電線長さ(m)(全体)2000・3000・3500(切替可能) 保証期間修理保証:1年 最大電圧(V)10000
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な2段張セット
用途防獣用 対象動物アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ
1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷


ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。 コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。 材質ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂 ケーブル長(m)15 バッテリー鉛バッテリー
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セットで5反(周囲約750m2段張り・出入口1か所)の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)
用途田畑、ゴルフ場などの猪対策 仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●フック14mm(個):400●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●支柱14mm×90cm(本):200●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):3 電線長さ(m)5000 保証期間2年 最大電圧(V)本器:11000
1セット
149,800 税込164,780
6日以内出荷

1セットで1反(周囲約250m2段張り・出入口1か所)の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)
用途田畑、ゴルフ場などの猪対策 仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●フック14mm(個):150●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●支柱14mm×90cm(本):75●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):1 電線長さ(m)5000 保証期間2年 最大電圧(V)本器:11000
1セット
89,980 税込98,978
6日以内出荷

1セットで1反(周囲約250m)5段張り・出入口1か所の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)
用途田畑、ゴルフ場などの鹿対策 仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):3●FRP支柱延長セット5段張(セット):75 電線長さ(m)5000 保証期間2年 最大電圧(V)本器:11000
1セット
169,800 税込186,780
6日以内出荷

マルチ3500専用ACアダプター
用途田畑、ゴルフ場などの害獣対策
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

ネクストアグリ電柵線用 巻取器
電柵線の設置や回収作業が楽になります。
用途電柵線の設置・回収用商品。 材質スチール及びプラスチック 質量(g)600
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷

LEDで日中でも見やすい。アースを取らなくても測定出来ます。
用途電気柵の出力確認、検電器 材質(本体)プラスチック 質量(g)80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×135
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

1セットで5反(周囲約500m)5段張り・出入口1か所の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)
用途田畑、ゴルフ場などの鹿対策 仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):8●FRP支柱延長セット5段張(セット):200 電線長さ(m)5000 保証期間2年 最大電圧(V)本器:11000
1セット
329,800 税込362,780
6日以内出荷