特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
376件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一液湿気硬化型弾性接着剤 1533F スリーボンド

    一液湿気硬化型弾性接着剤 1533F

    スリーボンド
    5,398税込5,938
    1本
    欠品中
    ポリプロピレンに代表される難接着材質への接着性が良好です。一液性で、プライマー処理が不要です。弾性接着剤のため、振動・衝撃などの応力緩和性が良好です。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)です。
    用途オレフィン系樹脂製電装部品、各種電気部品、水周り部品などの接着・シールなどトラスコ品番698-7722容量(g)150主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • 二液カートリッジ用ハンドガン スリーボンド

    二液カートリッジ用ハンドガン

    スリーボンド
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    ツインカートリッジ入りの液剤を吐出するハンドガンです。2液を混合する工数を削減し、手塗り作業の負担を軽減します。
    用途2086M/3953/3955用トラスコ品番228-4886白黒主成分ポリエチレン危険物の類別非危険物適応2086M/3953/3955用
  • 液状ガスケット 1209 スリーボンド

    液状ガスケット 1209

    スリーボンド
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    高耐熱タイプ・低分子シロキサン低減品・黒色の商品です。
    トラスコ品番552-9800使用温度範囲(℃)-40~250主成分シリコーン粘度(Pa・s)140危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量330g特性耐熱
  • 耐熱性無機接着剤 3713B スリーボンド

    耐熱性無機接着剤 3713B

    スリーボンド
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    高耐熱性を有しています。低粘度です。高接着力を有しています。
    トラスコ品番817-9680容量(kg)1危険物の類別非危険物
  • 二液性エポキシ配合樹脂硬化剤 2106G スリーボンド

    二液性エポキシ配合樹脂硬化剤 2106G

    スリーボンド
    13,980税込15,378
    1缶
    6日以内出荷
    引張せん断接着強さに優れる。バランスの取れた硬化物性です。
    トラスコ品番552-9822淡黄色透明容量(kg)1主成分変成脂肪族ポリアミン粘度(Pa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 二液常温硬化型強力弾性接着剤 3953 スリーボンド

    二液常温硬化型強力弾性接着剤 3953

    スリーボンド
    9,998税込10,998
    1パック(2個)
    4日以内出荷
    広範囲の材質に対して接着性が良好です。硬化後はゴム状の強弾性体となり、弾性接着剤の中では非常に高強度・高伸張のタイプです。光・熱の硬化設備が不要です。二液混合後の可使時間(ゲルタイム)が比較的長く余裕をもって施工する時間が確保できます。貼り合わせ後加熱することで養生時間を短縮することができるため、状況に応じて 硬化速度をコントロールできます。
    トラスコ品番553-1391本剤:黒色/硬化剤:白色容量(mL)23×2主成分本剤:エポキシ樹脂/硬化剤:シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)本剤:3.0/硬化剤:30.0危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量46mL危険物の性状非水溶性
  • シリコーングリース 1855 スリーボンド

    シリコーングリース 1855

    スリーボンド
    1,298税込1,428
    1本
    12日以内出荷
    ゴム、プラスチックを侵しません。-30~170℃の広い温度範囲で使用可能です。熱酸化安定性に優れ、耐火性、耐水性、耐ブレーキ油性にも優れています。
    トラスコ品番552-9792ベージュ容量(g)10粘度ペースト危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10g
  • TB2777EC スリーボンド

    TB2777EC

    スリーボンド
    8,498税込9,348
    1缶
    当日出荷
    トラスコ品番228-7808質量(kg)18.72容量(kg)18危険物の類別非危険物
  • 瞬間パンク修理剤 スリーボンド

    瞬間パンク修理剤

    スリーボンド(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶
    当日出荷
    ジャッキ等の工具が不要です。その場で瞬時にパンク修理が可能です。タイヤ、チューブを傷めず、修理可能です。修理と同時にエアーが注入されます。
    用途普通車用のパンク修理に。トラスコ品番149-3334容量(mL)385質量(g)388使用温度範囲(℃)常温容器スプレー
  • シリコーン系金型離型剤(ペインタブル用) スリーボンド

    シリコーン系金型離型剤(ペインタブル用)

    スリーボンド(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    金型に吹き付けるだけでプラスチック、ゴムなどの成形時の型ばなれをスムーズにするシリコーン系の金型離型剤ペインタブル用です。
    用途あらゆるプラスチックの離型。透明容量(mL)500質量(g)450トラスコ品番374-8758タイプペインタブルタイプ主成分シリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42kg
  • シリコーングリース1856 スリーボンド

    シリコーングリース1856

    スリーボンド
    3,998税込4,398
    1本(220mL)
    当日出荷
    シリコーンを主成分としたグリースです。石油系グリースに比べ、使用温度範囲が広く-30~170℃において極めて安定した潤滑性を発揮します。
    用途プラスチック、ゴム製品の潤滑用。グリス種類シリコーングリーストラスコ品番126-2572ベージュ質量(g)231使用温度範囲-30~170℃ちょう度240~280危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量220mL
  • 一液性エポキシ樹脂 2280C スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2280C

    スリーボンド
    9,998税込10,998
    1缶
    3日以内出荷
    低粘度です。硬化時の発熱が小さいです。
    用途電子部品のコーティング。巻線の含浸トラスコ品番698-7714薄茶容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)1危険物の類別非危険物
  • 可視光応答型光触媒消臭剤 6735 スリーボンド

    可視光応答型光触媒消臭剤 6735

    スリーボンド
    4,998税込5,498
    1缶
    3日以内出荷
    太陽光はもちろんのこと、LEDを使用した室内灯など目に見える僅かな光との作用により、高い消臭、抗菌効果、抗ウイルス効果が長期間得られます。
    用途車内、室内など不特定多数の人が利用する屋内空間用に。トラスコ品番259-7482容量(mL)86タイプスプレー(全量噴射タイプ)
  • 希釈専用溶剤 2801 スリーボンド

    希釈専用溶剤 2801

    スリーボンド
    2,998税込3,298
    1缶
    欠品中
    トルエン、MHKを主成分とした混合溶剤です。
    用途溶剤分散系液状ガスケット、接着剤の希釈用トラスコ品番269-2271材質トルエン、メチルエチルケトン無色容量1kg危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 希釈専用溶剤 2802 スリーボンド

    希釈専用溶剤 2802

    スリーボンド
    3,198税込3,518
    1缶
    4日以内出荷
    トルエン、MHK、酢酸エチルを主成分とした混合溶剤です。
    用途溶剤分散系液状ガスケット、接着剤の希釈用トラスコ品番547-8434材質酢酸エチル、メチルエチルケトン、トルエン無色容量1kg危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 一液湿気硬化型弾性接着剤 1537D スリーボンド

    一液湿気硬化型弾性接着剤 1537D

    スリーボンド
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品です。無溶剤です。(プラスチックを侵しません)。一液性で空気中の水分と反応して硬化します。(熱・UV 等の設備は不要)。金属・プラスチック・ゴム・無機材などに対する接着性 が良好です。硬化収縮率が小さいです。
    用途各種材質の接着・シール・ポッティング規格難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)55危険物の類別非危険物
  • 一液湿気硬化型弾性接着剤 1535 スリーボンド

    一液湿気硬化型弾性接着剤 1535

    スリーボンド
    5,198税込5,718
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    低臭気、一液性速硬化。光・熱の硬化設備が不要。各種材質に対し接着性が良好。弾性接着剤のためはく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好。有機スズ化合物を非含有。(REACH 規制対応品)
    用途各種材質の接着・シール・ポッティング主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)75危険物の類別非危険物
  • 嫌気性接着剤 1324N スリーボンド

    嫌気性接着剤 1324N

    スリーボンド
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    速硬化・中強度・チクソトロピック性のある商品です。
    用途ネジロック剤、金属接着に。トラスコ品番336-5110タイプ嫌気性封着剤種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150粘度(mPa・s)600危険物の類別非危険物
  • 液状ガスケットシリコーン系 1216 スリーボンド

    液状ガスケットシリコーン系 1216

    スリーボンド
    7,398税込8,138
    1本
    欠品中
    耐薬品性に優れ、エンジンオイルパンやギヤケースの他にウォー タポンプ等冷却液のシール等にも使用できます.
    用途エンジンオイルパン、ギヤケースのシールトラスコ品番440-1594容量(mL)333主成分シリコーン粘度(Pa・s)120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量333g
  • 二液カートリッジ用ノズル スリーボンド

    二液カートリッジ用ノズル

    スリーボンド
    39,980税込43,978
    1袋(100本)
    当日出荷
    TB2086M000専用のノズルです。
    用途2086M/3953/3955用トラスコ品番228-4887半透明主成分ポリプロピレン危険物の類別非危険物適応2086M/3953/3955用
  • 液状ガスケット 1207D スリーボンド

    液状ガスケット 1207D

    スリーボンド
    7,498税込8,248
    1本
    4日以内出荷
    速硬化・耐冷却液性良好・アルミ色の商品です。
    トラスコ品番552-8296アルミ容量(mL)333主成分シリコーン粘度(Pa・s)200危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量333g
  • 液状ガスケット 1217F スリーボンド

    液状ガスケット 1217F

    スリーボンド
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷
    耐ハイグレードエンジンオイル性良好・灰色の商品です。
    トラスコ品番552-9812容量(mL)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)210危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量330g
  • 嫌気性強力封着剤 1320B スリーボンド

    嫌気性強力封着剤 1320B

    スリーボンド
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    ねじ用・中強度・低粘度・浸透性良好・緑色の商品です。
    トラスコ品番552-9843タイプ嫌気性封着剤容量(g)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤用硬化促進剤 1796B スリーボンド

    瞬間接着剤用硬化促進剤 1796B

    スリーボンド
    1,698税込1,868
    1本
    欠品中
    固着時間が早くなります。多孔質材質(木材、皮など)の接着に有効です。白化現象が起こりにくくなります。硬化促進剤成分の不快な臭いが軽減されています。
    トラスコ品番553-1351淡黄色透明容量(g)45主成分アミン系化合物粘度(mPa・s)0.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性
  • Gold Label 瞬間接着剤 7781 スリーボンド

    Gold Label 瞬間接着剤 7781

    スリーボンド
    4,298税込4,728
    1本
    3日以内出荷
    瞬時(2秒~3分以内)に強力に接着します。一液性であり、手軽に使用できます。速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、酸性材 質)を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。広範囲な材料を強力に接着します。
    トラスコ品番552-9793無色~淡黄色透明容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • 木工用瞬間接着剤 1786 スリーボンド

    木工用瞬間接着剤 1786

    スリーボンド
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    速硬化性に優れるため、種々の材質を短時間で接着できます。一液性なので誰にでも簡単に使用できます。作業時間の短縮化、作業効率の向上がはかれます。目的に応じて、低粘度~幅広い選択が可能です。
    無色タイプ速硬化・木工用主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 1782 スリーボンド

    瞬間接着剤 1782

    スリーボンド
    2,098税込2,308
    1本
    3日以内出荷
    瞬時(5秒から3分)に強力に接着します。耐衝撃性、耐熱性に優れています。各種金属に対する接着性に優れています。広範囲の材料を強力に接着します。
    トラスコ品番144-3126無色タイプ耐衝撃・耐熱容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • エポキシ樹脂系接着剤 2023J スリーボンド

    エポキシ樹脂系接着剤 2023J

    スリーボンド
    8,998税込9,898
    1缶
    5日以内出荷
    低粘度の二液性エポキシ配合樹脂です。部材への浸透性に優れています。
    主成分エポキシ樹脂粘度(mPa・s)900危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • エポキシ樹脂系接着剤 2104 硬化剤 スリーボンド

    エポキシ樹脂系接着剤 2104 硬化剤

    スリーボンド
    9,498税込10,448
    1缶
    6日以内出荷
    耐衝撃性、耐寒性に優れます。
    トラスコ品番698-8188淡黄色タイプ硬化剤容量(kg)1主成分ポリチオール粘度(Pa・s)1危険物の類別非危険物
  • エポキシ樹脂系接着剤 2023 スリーボンド

    エポキシ樹脂系接着剤 2023

    スリーボンド
    11,980税込13,178
    1缶
    当日出荷
    低粘度です。
    トラスコ品番552-8298淡黄色容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)1.05危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 多目的潤滑剤 マルチプルルーセン 1816B スリーボンド

    多目的潤滑剤 マルチプルルーセン 1816B

    スリーボンド
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    ピン・ブッシュなどの細部への浸透性に優れ、チェーンの伸びや摩耗を防ぎます。適度な粘性がありチェーンへの残留性に優れます。特殊潤滑剤配合で高速から低速までのチェーンに対応出来ます。ベトつきが少なく、ホコリなどの付着が少なくなります。低温下でも塗膜の柔軟性・追従性が損なわれず性能を維持します。
    トラスコ品番552-9876容量(mL)300粘度(mPa・s)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • 常温重合型メタクリル樹脂系モルタル路面補修 ロードリペアキット(コンクリート用) スリーボンド

    常温重合型メタクリル樹脂系モルタル路面補修 ロードリペアキット(コンクリート用)

    スリーボンド
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    手作業のみで簡易的に施工できます。早期解放、工期短縮、低温下で使用可能。高耐久性
    用途コンクリート舗装補修、凹凸補修、段差補修、欠損部穴埋めトラスコ品番468-6192セット内容モルタル用樹脂 2缶、モルタル用骨材 2袋、撒き砂 1袋、冬期用硬化剤 2袋、プライマー用樹脂 1缶、プライマー用硬化剤 1袋ライトグレー容量(kg)20容量(g)20.kg危険物の類別非危険物硬化時間諸条件により変化(25℃)施工面積(m2)1.0(厚さ10可使時間(時間)混合後、早急に使用の必要あり(25℃)
  • 常温重合型メタクリル樹脂系モルタル路面補修 ロードリペアキット(アスファルト用) スリーボンド

    常温重合型メタクリル樹脂系モルタル路面補修 ロードリペアキット(アスファルト用)

    スリーボンド
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    手作業のみで簡易的に施工できます。早期解放、工期短縮、低温下で使用可能。高耐久性
    用途アスファルト舗装補修、凹凸補修、段差補修、欠損部穴埋めトラスコ品番468-6193セット内容モルタル用樹脂 2缶、モルタル用骨材 2袋、撒き砂 1袋、冬期用硬化剤 2袋ブラック容量(kg)20容量(g)20kg危険物の類別非危険物硬化時間諸条件により変化(25℃)施工面積(m2)1.0(厚さ10可使時間(時間)混合後、早急に使用の必要あり(25℃)
  • 嫌気性封着剤用硬化促進剤 100ML スリーボンド

    嫌気性封着剤用硬化促進剤 100ML

    スリーボンド
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    嫌気性封着剤の硬化促進が出来る商品です。
    トラスコ品番547-2204危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
  • 配管用シール剤 合成ゴム系 都市ガス・LPガス用 スリーボンド

    配管用シール剤 合成ゴム系 都市ガス・LPガス用

    スリーボンド
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    都市ガス、LPガス対応可能です。
    用途都市ガス、LPガス配管用に。トラスコ品番817-9683使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)500粘度(Pa・s)9.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 1747 汎用 高粘度 スリーボンド

    瞬間接着剤 1747 汎用 高粘度

    スリーボンド
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    汎用的にご使用いただける高粘度タイプです。
    トラスコ品番228-4884無色質量(g)20容量(g)20粘度危険物の類別非危険物
  • パンドー スリーボンド

    パンドー

    スリーボンド
    1,698税込1,868
    1本(20g)
    翌々日出荷
    金属・ゴム・プラスチックなどの接着に使用される一般汎用タイプです。
    トラスコ品番857-8215無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 嫌気性封着剤 高強度タイプ スリーボンド

    嫌気性封着剤 高強度タイプ

    スリーボンド(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1本(50g)
    欠品中
    高強度です。中粘度です。紫外線硬化性付与です。
    用途嵌合用。嵌合部全般の固着。はみ出し部は紫外線照射にて硬化可能。容量(g)50トラスコ品番813-0523使用温度範囲(℃)-40~120液色粘度(mPa・s[cP])500[500]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • スリーシートF型(超低面圧用) スリーボンド

    スリーシートF型(超低面圧用)

    スリーボンド
    10,980税込12,078
    1枚
    6日以内出荷
    極めて低い締付面圧でも粘性体がにじみでてくるように考慮されてあり面圧が不均一で低い接合面でも効果を発揮します。
    寸法(mm)900×1000仕様締付面圧基準:30~80kg/cm2マークなし使用温度範囲(℃)-40~100
  • シリコーンシーラント スリーボンド

    シリコーンシーラント

    スリーボンド
    2,398税込2,638
    1本
    5日以内出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類