商品豆知識
こんなお得な商品も!
ネジロック剤
モノタロウ
¥819
税込¥901
合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。
ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。
締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。
あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。
防錆効果あり。
用途ネジ部品用
M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。
樹脂ネジにもOK
使用温度範囲(℃)-20~80
比重0.88
引火点(℃)9
体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010
不揮発分31%
反応形態溶剤揮散
成分酢酸ビニル樹脂系
タイプ取りはずし可能
粘度(mPa・s[cP])350
危険等級Ⅱ
強度低強度
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
低粘度、ぬれ性良好タイプです。低~中強度タイプです。可塑剤、アゾ染料を含みません。
用途浸透性を必要とするネジ部、嵌合部、巣穴の接着及びシール
トラスコ品番698-7703
色緑
種類中強度
使用温度範囲(℃)-40~150
容量(g)250
危険物の類別非危険物
1缶
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
速硬化タイプです。高強度タイプです。中粘度タイプです
用途金属部品嵌合部の接着
トラスコ品番698-7739
色緑色透明
種類高強度
使用温度範囲(℃)-40~150
容量(g)250
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
中粘度、作業性良好。かとう性付与、面接着に使用可能。紫外線硬化性付与(標準硬化条件30kJ/m2)
用途金属部品嵌合部の接着、シール。モーターマグネットとヨーク等の嵌合面接着
トラスコ品番698-7698
色青
種類高強度
使用温度範囲(℃)-40~150
容量(g)250
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
高強度、高粘度タイプです。
用途嵌合用 中・大型部品の嵌合部の固着
トラスコ品番547-6794
色緑色透明
使用温度範囲(℃)-40~150
容量(g)250
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
高強度タイプ・高耐熱グレードです。
トラスコ品番548-1555
タイプ高強度・高耐熱グレード
使用温度範囲(℃)-40~200
容量(g)250
粘度(mPa・s)500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
加熱固化が可能です。 (硬化条件 80℃×1h 以上)。紫外線硬化を付与しているためはみ出し部の仮硬化が可能です。(硬化条件30kJ/m2)。プライマーを使用することで速硬化が可能です。
用途HDD 部材等低アウトガス量が要求される部位の接着 金属部品嵌合部の接着
トラスコ品番698-7736
色青
種類高強度
使用温度範囲(℃)-40~125
容量(g)250
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
関連キーワード