「グリス ちょう度3」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シリコーンを主成分としたグリスです。石油系グリスに比べ、使用温度範囲が広く-30~170℃において極めて安定した潤滑性を発揮します。
用途プラスチック、ゴム製品の潤滑用。
成分シリコーンオイル
トラスコ品番126-2564
色ベージュ
容器仕様チューブ
容量(g)100
ちょう度240~280
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
シリコーンを主成分としたグリースです。石油系グリースに比べ、使用温度範囲が広く-30~170℃において極めて安定した潤滑性を発揮します。
用途プラスチック、ゴム製品の潤滑用。
グリス種類シリコーングリース
トラスコ品番126-2572
色ベージュ
質量(g)231
使用温度範囲-30~170℃
ちょう度240~280
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量220mL
1本(220mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
広い温度範囲内で安定した潤滑性を発揮します。
ゴム、プラスチックに対して悪影響を与えません。
ゴム、プラスチックの劣化、脆化を防止します。
熱酸化安定性に優れています。
耐ブレーキ油性、耐水性に優れているのでブレーキ関係に安心して使用できます。
金属を侵しません。
用途自動車のゴム、プラスチック部品の磨耗・劣化・脆化防止。
摘要エアゾール式
使用温度範囲-30~170℃
仕様酸化安定性:5psi以下(150℃、50hr)混和安定度:最高360低温トルク(2000g・cm):5秒以下(-30℃)遊離酸または遊離アルカリ:中性
トラスコ品番813-0529
色ベージュ
滴点(℃)200以上
離油度10%以下
混和ちょう度240~280
耐水性10%以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量100mL
グリス種類シリコーングリース
1本(100mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード