12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーボンド高機能瞬間接着剤
難接着素材でも、初期接着力に優れ、超速硬化が実現します。 長期保存安定性に優れています。
用途紙・プラスチック・木材の接着。 主な用途紙、プラスチック、木材 仕様低粘度型 無色~淡黄色透明 質量(g)30 主成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)
2,298 税込2,528
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

淡黄色透明 使用可能温度範囲-40~100℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
2,098 税込2,308
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難接着材質(ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリアセタール、シリコーンゴムなど)に対する接着性を格段に向上させることが出来る瞬間接着剤の前処理剤です。 速乾性であり、作業性に優れています。
用途難接着材質を瞬間接着剤で接着・固定する際の前処理剤として。 適合TB1700/TB7700シリーズ トラスコ品番374-8821 透明 主成分ノルマルヘキサン・アミン化合物 比重0.67 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

無色 主なワークパーツ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20g)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬時に、しかも強力に接着するシアノアクリレート系の瞬間接着剤です。被着物の表面に薄く液をのばし貼り合わせると、空気中のわずかな水分によって数秒ないし数分で強力に接着します。
用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材などの接着 粘度(cP)1000 成分シアノアクリレート系 トラスコ品番813-0560 粘度高粘度 主な用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(50g)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。 成分シリル基含有特殊ポリマー 固着時間(分)7(at23℃50%RH) 主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM 危険物の類別非危険物 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1本(150mL)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

高剥離強度瞬間接着剤です。
淡黄色 使用可能温度範囲-40~100℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中粘度 標準タイプ
用途仮固定 トラスコ品番813-0527 無色透明 粘度中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。 強力な接着力25MPa以上 可使時間が長く作業性に優れています。 強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。 主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。
用途各種金属、プラスチックの接着。 仕様2液混合型 トラスコ品番169-1856 主剤:白/硬化剤:黄褐色 質量(g)252 主成分エポキシ樹脂 可使時間(分)70 容量混合比100:100 粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤15[1500]/硬化剤16[160] 硬化時間(時間)24(at25℃)/1(at60℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
2,998 税込3,298
当日出荷

トラスコ品番817-9675 無色透明 主成分アセトン他 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.045L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(45g)
779 税込857
当日出荷

空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
引火点(℃)100以上 主成分ポリメタクリル樹脂 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ